検索条件:
キーワードダイスライド ブランド大同メタル工業 外径(Φmm)30

2件中 1件〜2件

並び替え:

1. ダイスライド スラストワッシャー TA 大同メタル工業

販売価格(税別) ¥1,290 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
大同メタル工業 ダイスライド スラストワッシャー TA 1個

【特長】ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。 豊富なサイズの標準品を揃えています。 無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。 高負荷能力を発揮します。 【肉厚公差(mm)】0/-0.1

オイルレスワッシャー
注文コード 品番 内容量 内径(Φmm) 外径(Φmm) 肉厚(mm) 販売価格 出荷目安 数量
38680887 TA1003 1個 10.2 30 3 ¥1,290 1営業日後以内

2. ダイベストDBX01 スラストワッシャー DXT 大同メタル工業

販売価格(税別) ¥139 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
大同メタル工業 ダイベストDBX01 スラストワッシャー DXT 1個
レビュー:(1)

【特長】環境にやさしい鉛フリー材料で、組立て時にグリス等の潤滑剤を使用する「予潤滑軸受」。 定期的な給油により高寿命が期待できる負荷能力の高い軸受材料です。鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)+αをライニングしています。 インデント(グリスポケット)の保持能力による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 高速・高負荷能力を発揮します。 潤滑剤の保持能力による高い耐久性を備えています。 予潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性と持ちます。 使用可能温度範囲が広範囲です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 【外径公差(mm)】0/-0.25 【内径公差(mm)】+0.25/0

オイルレスワッシャー
注文コード 品番 内容量 内径(Φmm) 外径(Φmm) 肉厚(mm) 販売価格 出荷目安 数量
38676845 DXT14 1個 16 30 1.5 ¥169 1営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ