本日12月13日(木)は、ベアリング・伝導機器カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000018181213
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
検索条件:
キーワードダイスライド ブランド大同メタル工業 商品レビュー★4以上

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. ダイベストDBX01 スラストワッシャー DXT 大同メタル工業

販売価格(税別) ¥139 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
大同メタル工業 ダイベストDBX01 スラストワッシャー DXT 1個
レビュー:(1)

【特長】環境にやさしい鉛フリー材料で、組立て時にグリス等の潤滑剤を使用する「予潤滑軸受」。 定期的な給油により高寿命が期待できる負荷能力の高い軸受材料です。鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)+αをライニングしています。 インデント(グリスポケット)の保持能力による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 高速・高負荷能力を発揮します。 潤滑剤の保持能力による高い耐久性を備えています。 予潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性と持ちます。 使用可能温度範囲が広範囲です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 【外径公差(mm)】0/-0.25 【内径公差(mm)】+0.25/0

オイルレスワッシャー
注文コード 品番 内容量 内径(Φmm) 外径(Φmm) 肉厚(mm) 販売価格 出荷目安 数量
38676827 DXT10 1個 12 24 1.5 ¥139 1営業日後以内
38676836 DXT12 1個 14 26 1.5 ¥149 1営業日後以内
38676845 DXT14 1個 16 30 1.5 ¥169 1営業日後以内
38676854 DXT16 1個 18 32 1.5 ¥179 1営業日後以内
38676863 DXT18 1個 20 36 1.5 ¥189 1営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ