検索条件:
キーワードDBB01 ブランド大同メタル工業

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. ダイベストDBB01 スラストワッシャー DBB-W 大同メタル工業

販売価格(税別) ¥139 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
大同メタル工業 ダイベストDBB01 スラストワッシャー DBB-W 1個

【特長】環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。 【外径公差(mm)】0/-0.25 【内径公差(mm)】+0.25/0 【肉厚公差(mm)】-0.05/-0.20

オイルレスワッシャー
注文コード 品番 内容量 内径(Φmm) 肉厚(mm) 外径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
38674973 DBB10W 1個 12 1.5 24 ¥139 1営業日後以内
38674982 DBB12W 1個 14 1.5 26 ¥149 1営業日後以内
38674991 DBB14W 1個 16 1.5 30 ¥169 1営業日後以内
38675007 DBB16W 1個 18 1.5 32 ¥179 1営業日後以内
38675016 DBB18W 1個 20 1.5 36 ¥199 0営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ