検索条件:
キーワードDDK05 ブランド大同メタル工業

2件中 1件〜2件

並び替え:

1. DDK05スラストワッシャー 大同メタル工業

販売価格(税別) ¥91 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
大同メタル工業 DDK05スラストワッシャー 1個
レビュー:(2)

【特長】鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。【用途】一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械 【材質】フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤 【使用温度範囲(℃)】-200〜280 【許容面圧(MPa)】最高:137常用:49.0以下 【許容すべり速度(m/min )】最高:60常用:15以下 【耐圧力(MPa)】圧縮時:304 【熱伝導率(W/mk)】42 【摩擦係数(μ)】0.03〜0.2 【異物の許容性】小 【線膨張係数(×10-6/℃)】軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30

オイルレスワッシャー
注文コード 品番 内容量 内径(Φmm) 外径(Φmm) 肉厚(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08752511 K5T06 1個 8(0.25〜0) 16(0〜-0.25) 1.5(-0.03〜-0.08) ¥91 0営業日後以内
08752527 K5T08 1個 10(0.25〜0) 18(0〜-0.25) 1.5(-0.03〜-0.08) ¥91 0営業日後以内
08752536 K5T10 1個 12(0.25〜0) 24(0〜-0.25) 1.5(-0.03〜-0.08) ¥129 0営業日後以内
08752545 K5T12 1個 14(0.25〜0) 26(0〜-0.25) 1.5(-0.03〜-0.08) ¥149 0営業日後以内
08752554 K5T14 1個 16(0.25〜0) 30(0〜-0.25) 1.5(-0.03〜-0.08) ¥169 0営業日後以内

2. ダイダインDDK05 スラストワッシャー K5T 大同メタル工業

大同メタル工業 ダイダインDDK05 スラストワッシャー K5T

【特長】潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」で、鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、四フッ化エチレン樹脂(PTFE)と特殊充填剤の混合材をライニングしています。 PTFE+特殊充填剤による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 高負荷能力を発揮します。 使用可能温度範囲が広範囲です。 耐薬品性に優れています。 【外径公差(mm)】0/-0.25 【内径公差(mm)】+0.25/0 【肉厚公差(mm)】-0.03/-0.08

オイルレスワッシャー
注文コード 品番 内容量 内径(Φmm) 肉厚(mm) 外径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
38673381 K5T06 1個 8 1.5 16 ¥67 取扱終了
38673397 K5T08 1個 10 1.5 18 ¥70 取扱終了
38673406 K5T10 1個 12 1.5 24 ¥93 取扱終了
38673415 K5T12 1個 14 1.5 26 ¥103 取扱終了
38673424 K5T14 1個 16 1.5 30 ¥117 取扱終了

戻る ページ: 1 次へ