1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カノマックス(KANOMAX)クリモマスター
1台で風速/風量・温度・湿度を同時に測定できます。 熱式風速計トップクラスの風速測定精度±指示値の2%を達成しました。 本体に最大20000件の測定データを保存できます。 用途 建物・工場内の空調管理・環境測定。
用途建物・工場内の空調管理・環境測定。 仕様測定風速範囲(m/s):0.01~30.0分解能(m/s):0.01/0.1風速測定精度:±(指示値の2%or0.02m/s)測定方式:熱線式 付属品プローブ(6531-21) 寸法(mm)88×51×188 質量(g)260 電源単3乾電池×6本 本体寸法(mm)88×51×188 本体質量(g)260
1セット
209,800 税込230,780
当日出荷

『風速計』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング