高周波式水分計

検索条件:
測定範囲(%)0〜35

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. 高周波建築水分計 HT-20 マイゾックス

マイゾックス 高周波建築水分計 HT-20

【用途】木材・コンクリートの水分測定【測定範囲】木材:2〜65%、コンクリート:0〜35%【付属品】単4アルカリ乾電池×2本、ソフトケース、取扱説明書、ストラップ【寸法(mm)】110×43×25【質量(g)】75(電池含む)【電源】単4アルカリ乾電池×2本【使用温度(℃)】0〜40【測定方式】高周波容量式【表示】LCDデジタル【測定深さ(mm)】木材:20、コンクリート:10【表示分解能】0.1%;1℃/°F【測定対象】木材・コンクリート【オートパワーオフ】約60秒【保管温度(℃)】-10〜60【密度(kg/m3)】木材:8種類420〜700、コンクリート:4種類1800〜2400

高周波式水分計
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
42505846 HT-20 1個 24,900 27,390(税込) 取扱終了

戻る ページ: 1 次へ

『水分計』には他にこんなカテゴリがあります

   高周波式水分計特集

おすすめ特集