デジタル膜厚計 :「皮膜測定」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「校正証明書」から絞り込む
付き(1)
必要最小限の操作キーを備えたシンプルな小型膜厚計です。 デュアルタイプの膜厚計。素地が鉄でも非鉄でも測定できます。 素地自動判別。自動で素地を判別し、その測定モードになります。 アプリケーションメモリ(検量線メモリ)機能搭載。電磁式・渦電流式各8種、16本までの調整済みのアプリケーション(検電線)を記憶します。 データ出力端子を装備。測定データをパソコンやプリンタに出力可能。 多彩な機能を装備。
測定範囲0~2000μmまたは0~80.0mils 仕様アプリケーションメモリ/電磁式・渦電流式各8種、計16本の検量線を記憶 付属品ゼロ板ホルダ(鉄素地、アルミ素地)、標準板(50、100、1000μm)、キャリングポーチ、電池1.5V(単4アルカリ)×2本、リストストラップ 質量(g)約160 電源(V)電池1.5(単4アルカリ)×2本 測定方式電磁・渦電流式兼用(自動判別機能付) 表示方式デジタル(バックライト付LCD、表示最小桁0.1μm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×99.5×32 外部出力パソコン(USB)、プリンタ(RS-232C)に出力可能 測定対象磁性金属上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜 電池寿命(時間)60(バックライト非点灯時、連続使用) データメモリ(点)約1000 消費電力(mW)40(バックライト非点灯時) 動作周囲温度(℃)0~40
1台ほか
139,800 税込153,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『膜厚計』には他にこんなカテゴリがあります