電源不要、直読式。
測定子と安定脚が水平に保たれていれば、測定面がどの方向でも測定可能。
耐水、耐酸、耐熱、耐寒、耐溶剤性のある測定器です。
細いパイプ等の測定がしやすいように、先端のリップがVカットになっています。
小型、軽量で操作が簡単です。
永久磁石を使用しておりますので、素地の厚み・形状等の影響が比較的少なめです。
自動巻きタイプの場合は、ダイヤル操作による個人差がほとんどありません。
本体はショック等に強い丈夫なハウジングです。
材質鉄鋼
質量(g)(本体+ケース)560
電源不要
本体寸法(mm)215×55×29
使用温度(℃)-20~+100
ケース寸法(mm)235×180×45