2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はくでん水素検知器
本製品は携帯型の水素(H2)検知器であり、水素を検知すると液晶ディスプレイに水素濃度の数値が表示されます。ユーザーが設定可能な低濃度/高濃度アラーム機能を備えています。検出結果があらかじめ設定されたアラーム設定を超えると、音声、光、振動によるアラームでユーザーに警告します。
寸法(mm)114.5×65×38 測定範囲0~1000PPM 質量(g)186 分解能1PPM 機能セキュリティパスワード設定、ピーク表示モード、校正用濃度設定、硫化水素読み取りモード 電池3.7V 1800mAhリチウム電池 防爆構造Ex ib II C T4 Gb(CQEx対応, 国内防爆規格非対応) 計測方式拡散式(別売のサンプリングポンプJS8930を組み合わせることで吸引式に切り替えも可能)
1個
71,980 税込79,178
6日以内出荷

O2、LEL(可燃性ガス)、CO、H2Sの4種類のガスを同時連続で検出する携帯式マルチガス検出器です。各ガス濃度の測定値はディスプレイに表示されます。低濃度/高濃度のアラーム設定とSTEL/TWAアラーム機能を設定することができます。あらかじめ設定されたアラーム設定を超えた場合、音声、光、振動によるアラームでユーザーに警告します。
仕様【STEL警報値】短時間曝露耐性(15分)【TWA警報値】時間加重平均(8時間の有毒ガス累積暴露量を指す。)【値設定】上・下限アラーム値設定【方式】音、光、振動のトリプルアラーム、アラーム値は設定可能、アラーム音は最大80dB【ゼロ設定】有り【標準ガス設定】有り【測定可能ガス】酸素/一酸化炭素/硫化水素/可燃性ガス 測定範囲酸素:0~30%VOL (精度±5%FS)分解能:0.1%VOL/一酸化炭素: 0~999ppm(精度±10%)分解能:1ppm/硫化水素: 0~500ppm(精度±5ppm)分解能:1ppm/可燃性ガス:0~100%LEL(精度±5%FS)分解能1%LEL センサー【原理】電気化学的原理 バッテリー3.7V 1800mAhリチウム電池(付属) 測定機能【エアポンプ】有り(オプション必須) 動作環境-10~50℃ 応答速度<60秒 保管温度(℃)0~40 ポート【充電】Micro USB DC 5V 使用湿度範囲(%RH)15~95 バッテリー動作時間6時間アラーム無しの場合
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷

『ガス分析』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング