検知器 :「振動分析計」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
一酸化炭素濃度を測定し警報を発するガス検知警報器です。
作業者の身体に直接装着して、作業中にばく露される一酸化炭素濃度をリアルタイムに連続監視します。
大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心。
省電力設計で、5000時間使用可能。
屋外でも安心の防塵防水構造(IP67相当)。
小型軽量薄型でわずか60g。
作業中のピーク濃度を確認可能。
ワンタッチ操作でゼロ調整スパン校正。
ユーザによるセンサ交換電池交換が可能。
ロギング機能搭載。
質量(g)約60(電池含む)
電源単4形アルカリ乾電池1本(ニッケル水素電池使用可能)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×21×42(突起部含まず)
連続使用時間(時間)5000(無警報時20℃以上、アルカリ乾電池)
ガス採気方式拡散式
測定原理定電位電解式
指示精度フルスケール±5%以内(校正時)
測定範囲(ppm)0~300(サービス範囲:301~1999、1999を超えるとHi表示)
使用環境条件温度:-10~40℃/相対湿度:30~90%RH
第1警報出力50ppm以上:ブザー・ランプ(断続動作)、振動、自動復帰
第2警報出力150ppm以上または100ppm以上(お客様ご指定の場合):ブザー・ランプ(速い連続動作)、振動、自動復帰
1個
¥64,980
税込¥71,478
12日以内出荷
『ガス分析』には他にこんなカテゴリがあります
- 検知器
- 検知管・発煙管
- 検知液
- ガス発生装置
- ガス分析その他関連用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。