デジタル温度計 :「校正用温度計」の検索結果
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-40~155(1)
-50~150(1)
-50~350(2)
-50~400(1)
こんなお得な商品も!

デジタル温度計 プローブ付
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
MAX(最大値)・MIN(最小値)アラーム機能付。
データホールド機能付。
クリップ、スタンド付。
用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に。
学校や実験室などでの実験備品等に。
付属品プローブキャップ、取扱説明書
TGK品番219-70-23-79
トラスコ品番795-4816
質量(g)約94(電池含む)
電源単4形乾電池 1個
測定範囲(℃)-50~+150
プローブΦ3.5×115mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×100×18
センサーサーミスタ
分解能0.1℃(-20℃~+150℃)、1℃(左記以外)
温度測定範囲(℃)-50.0~+150
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×18×100
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
温度測定精度±1℃(0~+40℃)
コード長さ(cm)約100
電池寿命約1年間
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
一般校正証明書付き。セパレート・センサーで離れた場所の温度測定に便利。応答性が速く、わずか10秒で温度が測定可能。防水レベルはIP65相当。熱電対温度計(Tタイプ)。測定範囲が広い。オートパワーOFF機能付き(解除可能)
付属品シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書、一般校正証明書
寸法(mm)温度測定部(プローブ):Φ3×L108
電源CR2032形リチウム電池1個
測定範囲(℃)-50~+350
測定精度±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値
温度表示間隔:約1秒
温度センサーTタイプ熱電対センサー(接地型)
ケーブル長(mm)約600
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65相当
取扱説明書(0.41MB)
最小表示(℃)0.1(-50.0℃~199.9℃)、その他は1
校正証明書一般校正証明書付き
1台
¥27,980
税込¥30,778
15日以内出荷
一般校正証明書付き。応答性が速く、わずか10秒で温度測定が可能。防水レベルはIP65相当。熱電対温度計(Tタイプ)。測定範囲が広い。オートパワーOFF機能付き(解除可能)
付属品シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書、一般校正証明書
寸法(mm)温度測定部(プローブ):Φ3×L110
電源CR2032形リチウム電池1個
測定範囲(℃)-50~+350
測定精度±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値
温度表示間隔:約1秒
温度センサーTタイプ熱電対センサー(接地型)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65相当
取扱説明書(0.41MB)
最小表示(℃)0.1(-50.0℃~199.9℃)、その他は1
校正証明書一般校正証明書付き
1台
¥25,980
税込¥28,578
15日以内出荷
防水性に優れた最高最低温度計です。
自動校正機能を搭載しています。
12214-05は本体部分を覆う断熱カバーが付属していますので滅菌温度確認に使用することができます。
電源アルカリボタン電池LR44×1(付属)
精度±0.5℃(-40~-10℃、21~115℃) ±0.3℃(-10~20℃) ±1.0℃(その他)
分解能(℃)0.1
寸法(Φ×mm)3.56×105(センサー)
防塵防水性能IP56
測定温度範囲(℃)-40~155
RoHS指令(10物質対応)対応
±0.07℃以下の高精度Pt100温度計のプローブ、ケースセット。
校正証明書(英文)付き。
用途化学、薬品、基準温度計として
セット内容GMH3750、GTF401プローブ、校正書(英文)、ケース、電池、マニュアル
寸法(mm)本体:142×71×26 プローブ:Φ3×150(シース SUS316Ti)
質量(g)155
出力シリアル:専用アダプタ GRS3100、GRS3105、USB3100N、アナログ:0-1V(13ビット、±0.05%)
測定範囲(℃)-50~400
入力ミニDINコネクタ、4線式Pt100
精度(℃)±0.07以下(-20~+70℃) その他の範囲:1/3DIN
分解能(℃)0.01、0.1
保護等級IP65
校正-20/0/70℃
電池9Vブロック電池
ディスプレイ4桁半、2ライン
動作温湿度範囲-20~50℃/0~95%RH
温度係数0.002℃/K以下
プローブ仕様Pt1001/3DIN
保管温度(℃)-25~70
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥139,800
税込¥153,780
90日以内出荷
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。