チャックマスター :「測定用品 マグネット」の検索結果
交流電源からの入力を直流に整流し、チャックに出力します。チャックの残留吸着力を軽減するため、自動消磁回路が作動します。低磁力制御機能を使用することで電磁チャックと同様の歪み取り加工が行えます。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力する機器。永電磁チャックでは難しかった低磁力(弱吸着)の制御。
高さ(mm)230
幅(mm)140
奥行(mm)175
出力電圧(V)DC0~180
入力電圧(V)単相200
出力電流(A)5
トラスコ品番457-4931
質量(kg)4.7
1台
¥439,800
税込¥483,780
91日以内出荷
EP用チャックマスターは永電磁チャック専用の電源装置で、EPT形、EPTW形、EPZ-U形に共通して使用できます。
マイコン制御により、極めて効果的な自動消磁が作動します。
吸着力の調整ができます。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、永電磁チャックに励磁電流を
瞬時出力します。また、永電磁チャックの残留吸着力を軽減するため、
自動式消磁回路が作動します。
仕様電源:単相AC200V出力電圧:DC20~90V
交流電源からの入力を直流に整流し、チャックに出力します。チャックの残留吸着力を軽減するため、自動消磁回路が作動します。低磁力制御機能を使用することで電磁チャックと同様の歪み取り加工が行えます。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力する機器。永電磁チャックでは難しかった低磁力(弱吸着)の制御。
高さ(mm)230
幅(mm)140
奥行(mm)175
出力電圧(V)DC0~180
入力電圧(V)単相200
出力電流(A)5
トラスコ品番457-4940
質量(kg)4.5
1台
¥549,800
税込¥604,780
91日以内出荷
マグネット用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。