8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一方の開閉をクローズすると、縦形あるいは横形の単式も兼ねます。 サインバー部分はすべて特殊鋼を用い、焼入処理後、精密研削加工を行っています。 主要部はラップ仕上げですから、長期間にわたり高精度の研削加工や測定ができます。 薄形永磁チャックを採用しているため、使い易く、ワークの加工有効スペースが大きくとれます。 永磁式のため発熱がなく、高精度加工作業が可能です。
用途X軸、Y軸による複合傾斜が高精度で得られる永磁チャックです。 呼び寸法105×175 高さ(mm)40 角度精度(°)0.007/100以内 仕様仰角最大時高さ:248可傾角度:0~50°精度保証範囲:0~45° トラスコ品番808-5908 質量(kg)18 間隔(mm)磁極間隔:3(1+2)
1台
999,800 税込1,099,780
欠品中

吸着力が強力です。治工具、金型などの傾斜面への成形重研削あるいは軽切削作業に。
高さ(mm)175 電圧(V)DC90
1台
519,800 税込571,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

可傾角度に対し縦長タイプのSBP-R713S形、横長タイプのSBP-R713L形の2種があります。 精度、耐久度とも薄形永磁サインバーチャックに準じます。 チャック作業面の磁極間隔はマイクロピッチです。 小物から厚物までの広い範囲の研削用に使用できます。
用途成型研削盤などの高精度な角度研削に、手軽に使用できます。 高さ(mm)86 角度精度(°)0.007/100以内 質量(kg)7 間隔(mm)磁極間隔:3(1+2)
1台
569,800 税込626,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通電を要せず、従って発熱がありません。 メカニカルな機能と特長は電磁式SBE形に準じます。
用途型、治工具等で比較的、小型、薄物の場合も含めて高精度を要する研削作業に適 します。 呼び寸法105×300 高さ(mm)仰角最大時高さ:210 角度(°)可傾角度:-15°~+45° 角度精度(°)0.007/100以内 取付部幅110×奥行477×高さ135 質量(kg)35 チャック作業面寸法(mm)105×300×256 アズワン品番64-5019-15
1個
899,800 税込989,780
4日以内出荷

縦長方向での角度設定作業が容易なように、把手付です。
用途短辺を傾斜軸とした縦長形で、高精度の研削加工や測定に対 応できる永磁チャックです。成型研削盤などによる、高精度な 角度研削に適します。 高さ(mm)40 角度精度(°)0.007/100以内 間隔(mm)磁極間隔:3(1+2)
1個
599,800 税込659,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さがわずか89~100mmと低く、使用範囲の広い平形 タイプです。薄形永磁チャックを取付けて0.007mm以内の高精度仕上げのシングルタイプです。 サインバー部分はすべて特殊鋼を用い、焼入処理後、精密研削加工を行っています。 主要部はラップ仕上げですから、長期間にわたり高精度の薄形永磁チャックを採用しているため、使い易く、ワークの加工有効スペースが大きくとれます。 永磁式のため発熱がなく、高精度加工作業が可能です。
用途長辺を傾斜軸とした横長形で、高精度の研削加工や測定に対 応できる永磁チャックです。 高さ(mm)40 角度精度(°)0.007/100以内 間隔(mm)磁極間隔:3(1+2)
1台
599,800 税込659,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一方の開閉をクローズすると、縦形あるいは横形の単式も兼ねます。 サインバー部分はすべて特殊鋼を用い、焼入処理後、精密研削加工を行っています。 主要部はラップ仕上げですから、長期間にわたり高精度の研削加工や測定ができます。 薄形永磁チャックを採用しているため、使い易く、ワークの加工有効スペースが大きくとれます。 永磁式のため発熱がなく、高精度加工作業が可能です。
用途X軸、Y軸による複合傾斜が高精度で得られる永磁チャックです。 角度調整範囲可傾角度:0~50°精度保証範囲:0~45° 角度精度(°)0.007/100以内
1台
999,800 税込1,099,780
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小形で構造がシンプルなため、取扱が容易です。 軸が固定できるので、研削作業にも使用できます。 チャック作業面の磁極間隔はマイクロピッチです。 小物から厚物までの広い範囲の研削用に使用できます。
用途小物類の成型研削、角度研削に、手軽に使用できます。 呼び寸法45×95 高さ(mm)仰角最大時高さ:114 角度精度(mm)0.007/100以内 トラスコ品番808-5900 寸法(mm)幅103×奥行75×高さ62 質量(kg)3 チャック作業面寸法(mm)45×95×18
1台
459,800 税込505,780
欠品中

『永磁チャック』には他にこんなカテゴリがあります