3件中 1件〜3件

並び替え:

1. TAC ヘランダクト 東拓工業

販売価格(税別) ¥2,871 〜
2営業日後以内
カスタマイズ画面へ
東拓工業 TAC ヘランダクト 1本

【特長】メーカー塩ビ製ダクトの2倍以上(メーカー比)の耐摩粍性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。 (使用温度範囲/-30℃〜80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。 (材質の体積抵抗値/105Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。【用途】粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩粍・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。 【仕様】ダクト(送風)、静電気防止(アース無)、耐摩耗性有り、耐熱性有り、耐候性に優れる 【使用温度範囲(℃)】-30〜80 【呼び径(mm)】038、050、065、075、090、100、125、150、200、250、300

耐摩耗ホース

2. TAC ヘラン 東拓工業

販売価格(税別) ¥3,900 〜
2営業日後以内
カスタマイズ画面へ
東拓工業 TAC ヘラン 1本

【特長】耐摩粍用ゴムを採用し、TAC SD-Aの約3倍と優れた耐摩耗性を発揮します。 導電性ゴムにより静電気防止効果をそなえています。【用途】工場、船舶、造船所、土木工事現場、環境保全整備に、バキュームコンベアやシューターによる吸圧送用。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの吸圧送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の吸圧送用。 【仕様】耐摩耗性有り、静電気防止(アース無) 【使用温度範囲(℃)】-20〜50 【呼び径(mm)】038、050、065、075、090、100、125、150

耐摩耗ホース

3. クリスタルホース WA型 タイガースポリマー

販売価格(税別) ¥3,471 〜
2営業日後以内
カスタマイズ画面へ
タイガースポリマー クリスタルホース WA型 1本

【特長】直管状態で熱風100℃に耐え、優れた耐熱性を有しています。 硬鋼線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。【用途】砂利、スラリー鉱石、サンドブラストなどの吸圧送用。 焼却灰の回収用。 米、麦、トウモロコシなどの穀物輸送。 【使用温度範囲(℃)】-20〜80 【呼び径(mm)】038,050,065,075,090,100,125,150,200 【機能】デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、導電性、帯電防止 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

耐摩耗ホース

戻る ページ: 1 次へ