スプレーボトル :「消毒用エタノール IK」の検索結果
特価
本日12月2日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
霧が細かく、液だれしない便利な内容量800ccタイプのハンドスプレー。噴霧口の調節により、霧状からジェット状までパターンを変えることができます。内容量は800cc、一回の吐出量は1.1ccです。ボトル部分は円錐形ですので、倒れにくい形状になっております。エタノール消毒の使用について希釈の上、アルコール濃度70%程度迄で使用可能。家庭菜園、消毒・洗浄、アイロンがけなど多種多様。
用途家庭菜園、消毒・洗浄、アイロンがけなど多種多様。
材質トリガーヘッドPP 、ボトルPE
寸法(mm)270×105×95
質量(g)120
危険物の類別非危険物
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。