高圧用プラグ :「配管 ゴム」の検索結果
関連キーワード
本体材質はSUS316を使用しています。
ソケット、プラグにはバルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。
耐蝕性及び有機溶剤などの環境にも適しています。
用途半導体製造設備、特殊ガス機器、薬液タンクの接続、バイオテクノロジー、純水配管、理化学機器、海水機器、その他
形状プラグ
材質(本体)SUS316
使用温度範囲(℃)-15~180
材質(シール)フッ素ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
『高圧用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
高圧用管継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。