引き金式エアーダスターガン :「アルミニウム」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「ノズル長(mm)」から絞り込む
23(3)
24(9)
96(2)
100(6)
120(1)
150(1)
300(5)
500(7)
1000(5)
1500(1)
ノズル長(mm)をもっと見る
スライド式バルブ固定の小型エアーダスターガンです。
増風ノズル付です。
用途大型車、大型機械、農機具の洗浄 等に
材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)
ノズル口径(Φmm)3
エアー取付口OPBプラグ(20型)
ノズル取付口G1/8
疲れにくいレバータイプで手にジャストフィット。溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りもすばやく出来ます。ガン本体は丈夫なアルミダイキャストボディ。
ノズル口径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
こんなお得な商品も!

エアーダスタガン ロングノズル
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル口径(Φmm)2
カプラーねじサイズM12×P1.0
材質アルミ
空気使用量(L/min)120
接続方法カプラー取付
ノズルねじ径PF1/8
こんなお得な商品も!

エアーダスターガン 流量調整付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
カプラーねじサイズM12×P1.0
材質アルミ
全長(mm)111
質量(g)230
最高使用圧力(MPa)0.69
空気使用量(L/min)120
接続方法カプラー取付
ノズル外径(Φmm)6.5
ノズルねじ径PF1/8
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
先端ノズル、中央パイプ部共にアルミ製で軽量です。
用途軽量でロングパイプなので、人の手の届かない箇所や、高低差のある所に
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)2
材質タフナイロン、真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、他
最高使用圧力(MPa)1
設定圧力範囲(MPa)0~1.0
先端ノズル、中央パイプ部共にアルミ製で軽量です。
用途軽量でロングパイプなので、人の手の届かない箇所や、高低差のある所に
エアー取付口OPBプラグ(20型)
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)2
材質タフナイロン、真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、他
最高使用圧力(MPa)1
設定圧力範囲(MPa)0~1.0
疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィットします。
高圧対応のコンプレッサーからのエアーで使用できるダスターガンです。
通常の汎用エアーガンと同様に違和感なく作業が可能です。
丈夫なアルミダイカストボディーです。
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥等
エアー取付口高圧専用プラグ
空気使用量(L/min)120(0.6MPa時)370(2.0MPa時)
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)2
材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ゴム、他
最高使用圧力(MPa)2.5
使用流体圧縮空気
エアー取込口高圧専用プラグ
ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。
コンパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ、様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。
従来エアーガンを利用し、最大限に進路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。
ボディの進路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%~45%UPの結果がでました。
従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です。
ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。
用途エアブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン
接続方式プラグ
空気取入口ローリングポールプラグ(RPB)
最高使用圧力(MPa)1
材質アルミ、真鍮、ABS樹脂他
質量(g)250(ノズル装着時)
使用流体圧縮空気
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
材質アルミ
全長(mm)111
質量(g)220
空気使用量(L/min)120
ノズル外径(Φmm)6.5
内部スリット機構により流量がアップ。静音で大きくブローできる、省エネタイプ。バルブの押し方向が上部構造なので楽に引き金が引けます。操作バランスが良く、引き金を引くことで、流量調節できます。
用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹き飛ばし
付属品Oリング付G3/8オネジ20型プラグ
材質アルミダイカスト、真鍮、アルミ他
使用温度(℃)-10~60
接続方法カプラー接続
使用空気圧力(MPa)0~1.0
使用流体空気
農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所に
エアー取付口OPBプラグ
ノズル長(mm)500
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)6
トラスコ品番489-6092
材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、他
全長(mm)612
質量(g)388
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
1丁
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ノズル取付口G1/8
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
接続口径G(PF)1/4
トラスコ品番292-4561
材質アルミ
全長(mm)111
質量(g)230
空気使用量(L/min)120
ノズル外径(Φmm)6.5
ノズルねじ径G(PF)1/8
ノズルタイプスタンダード(流量調節付)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
エアホース接続ニップルは上下両用可能な2WAY方式です。
先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。
ガンヘッド部はノズル、ヘッドなどのシンプルな構造なので負荷も少なく取り回しが良いです。
空気の取り入れには握りの上、または下に接続できます。
手の届かないところ、奥まった所、高所、パイプ内のエアーブローに最適です。
先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。
用途各種ダスティング作業、ブロー、冷却等
ノズル長(mm)1000
ノズル口径(Φmm)3
トラスコ品番441-7178
材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他
全長(mm)1090
質量(g)555
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0
接続方式ニップル
ノズル外径(Φmm)3
ノズル取付部G1/8
エア取入口G1/4
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
先端に角度があり、対象物が狙えます。
用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし
口径(Φmm)2.5
適合エアーダスターノズル
材質真鍮、アルミ、ゴム
ねじ長さ(mm)9
使用温度(℃)-10~60
二面幅(mm)9
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。
ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。
用途一般ダスト作業にご使用ください
ノズル長(mm)120
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)2
材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体圧縮空気
ノズル長(mm)1000
ノズル口径(Φmm)3
材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他
全長(mm)1090
質量(g)712
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
空気接続口OPBプラグ
ノズル取付部G1/8
1個
¥19,980
税込¥21,978
17日以内出荷
油、ホコリなど汚れ洗浄に最適です。
用途洗浄、ブロー作業
エアー取付口G1/4
ノズル口径(Φmm)1.4
付属品1.5mホース
トラスコ品番805-0620
材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム
質量(g)650
使用温度範囲(℃)-10~60
使用圧力(MPa)0.4~
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
所要圧縮機(kw)0.75~
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所に
エアー取付口OPBプラグ
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)2
材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、ポリエチレン他
質量(g)200
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
奥まった所にある極々小さな穴に吹き付けが可能。
ノズル長(mm)100
ノズル口径(Φmm)1
接続口径G1/4
トラスコ品番319-9771
材質(本体)アルミダイキャスト
質量(g)250
空気使用量(L/min)46
材質(ノズル)真鍮(先端部のみステンレス)
ノズル外径(Φmm)1.5
ノズルねじ径G1/8
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
手の届かないところ、奥まった所、高所、パイプ内のエアーブローに最適です。
用途一般ダスト作業にご使用ください
ノズル長(mm)1000
材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他
手の届かないところ、奥まった所、高所、パイプ内のエアーブローに最適です。
用途一般ダスト作業にご使用ください
ノズル長(mm)1500
ノズル口径(Φmm)2
エア取入口G1/4
トラスコ品番805-0875
材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他
全長(mm)1590
質量(g)661
最高使用圧力(MPa)1.0
ノズル外径(Φmm)9
ノズル取付部G1/8
1個
¥19,980
税込¥21,978
20日以内出荷
ノズル長(mm)1000
ノズル口径(Φmm)3
材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他
全長(mm)1105
質量(g)716
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
空気接続口OPBプラグ
ノズル取付部G1/8
1個
¥26,980
税込¥29,678
31日以内出荷
疲れにくいレバータイプです。
用途溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りも素早く取る事が出来ます
エアー取付口OPBプラグ
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)2
材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、NBR他
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
エアー接続ニップルは上下どちらからでも取り付けられる、2ウェイ方式です。
エアーカーテン付き
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)3
接続口径PF1/4
材質アルミ
全長(mm)124
質量(g)200
空気使用量(L/min)320
ノズル外径(Φmm)9
ノズルねじ径UNF7/16山20
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
奥まった所にある様々な小さな穴に最適です。
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。
用途超細いノズル必要箇所に、一般ダスト作業にご使用ください
エアー取付口G3/8
ノズル長(mm)100
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)1
トラスコ品番805-0589
材質本体:アルミダイカスト(焼付塗装)、パーツ:ステンレス、真鍮、ゴム(NBR)
全長(mm)190
質量(g)250
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
1個
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
手の届かない箇所、高所等のエアーブローに最適です。
ロングタイプの先端にDXパワーノズルを付けた仕様です。
用途一般ダスト作業にご使用ください
ノズル取付口G1/8
エアー取付口OPBプラグ
ノズル長(mm)1000
ノズル口径(Φmm)3
トラスコ品番178-5672
材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他
全長(mm)1088
質量(g)566
最高使用圧力(MPa)1
1丁
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
遠く離れた場所での使用可能なダスターガンです。
ノズル部分はフレキシブルです。
引金固定可能です。
用途離れた場所での一般ダスト作業にご使用ください
ノズル長(mm)940
ノズル取付口UNF7/16-20
ノズル口径(Φmm)3
トラスコ品番805-0597
材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム
質量(g)800
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
噴射の反作用をトルグ機構に応用することでノズルが左右に高速でスイングし、単一ノズルで噴射エネルギーを分散せず、吹き付けることが出来ます。
用途洗浄後の水切り、油切り、各種ブロー作業等に
エアー取付口プラグ(20型)
ノズル取付口G1/8
ノズル長(mm)77
ノズル口径(Φmm)2.3
トラスコ品番178-5680
材質アルミ、真鍮、NBRその他
全長(mm)167
質量(g)223
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体圧縮空気
1丁
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
キャブレター(2サイクルエンジン)の燃焼後のタールの掃除などに使用できます。
用途キャブ掃除、一般ダスト作業にご使用ください
ノズル長(mm)47
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)1
トラスコ品番805-0860
材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、ステンレス、鉄、ゴム
質量(g)250
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
空気取入口G3/8
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
ダスターガンコイル(細巻き)ホースセットです。
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。
用途一般ダスト作業にご使用ください
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)24
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)2
材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体圧縮空気
自転車、ゴルフクラブのゴムグリップ等を外すのに便利です。
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。
ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。
用途ゴムグリップはずし一般ダスト作業にご使用ください
エアー取付口G3/8
ノズル長(mm)100
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)3
トラスコ品番805-0587
材質本体:アルミダイカスト(焼付塗装)、パーツ:真鍮、ゴム(NBR)
全長(mm)190
質量(g)220
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
- 引き金式エアーダスターガン
- エアダスターガン関連商品
- ボタン式エアーダスターガン
- エンジンクリーナー
- ミニエアーダスター
- バキュームブロワガン
- スプレーノズル・エアーノズル
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。