2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続方式」から絞り込む
カプラー(1)
流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 接続1/4カプラー 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ノズル径(Φmm)約3.5
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
用途エアブロー、ダスト作業に ノズル長(mm)90 ノズル口径(Φmm)3.5 エア取入口Rc1/4 トラスコ品番231-4754 全長(mm)237 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)110 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体圧縮空気 材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅 ノズル形状標準型
1個
1,298 税込1,428
当日出荷