4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本プリメックスデスクトッププリンター
紙幅58mm専用レシートプリンタ。超小型サイズでスリムなデザイン。DC8.5V の低電圧駆動。ドロップイン方式の簡易な用紙交換。オプションの壁掛けキットで壁掛けが可能(工場出荷設定)。優れた価格対応力。2次元バーコード QRコードモデル2、PDF417に対応。プリンタドライバー Windows Vista / 7/8/10/ CE6.0 / CE5.0、 Linux(CUPS)に対応。電源(ACアダプター)を同梱。
用途各種レシート発行、チケット発行 仕様総ドット数(dots):384 文字種別JIS X 208-1990準拠、特殊文字、NEC特殊/IBM拡張/NEC選定 IBM拡張文字、国際文字、カタカナ文字セット、アメリカ・ヨーロッパ標準、ユーロ、アラビア語、タイ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、ギリシャ語、トルコ語 外径(Φmm)用紙:83 印字速度90mm/秒 バーコードUPC-A、 UPC-E、 JAN-8(EAN-8)、 JAN-13(EAN-13)、 CODE39、 CODE93、CODABAR、 ITF、 CODE128、 QRコードモデル2、 PDF417 インターフェイスUSB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C 準拠) 紙幅(mm)58 印字幅(mm)48
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

超小型サイズに加え、用紙ホルダーのアーム部を、上下左右計10通りに、付替え可能とすることで、端末内での取付性を高めたフェイスマウントプリンター。用紙をプリンタ後部に配置した新しいタイプのパネルマウントプリンタ用紙挿入はプリンタ本体後部からとなります。用紙はプリンタ上方、後方、下方に配置可能。用紙取付アームはプリンタ本体の左右に配置可能。低電圧駆動 DC12V。優れた価格対応力。プリンタドライバー Windows Vista / 7/8 / CE6.0 / CE5.0、 Linux(CUPSドライバー)に対応。
用途KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器、等に最適。 仕様総ドット数(dots):384 文字種別JIS C 6226-1983、カタカナ文字セット、拡張グラフィック文字セット、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語 外径(Φmm)用紙:80 印字速度100mm/秒 バーコードUPC-A、 UPC-E、 JAN-8(EAN-8)、 JAN-13(EAN-13)、 CODE39、 CODABAR、 ITF、 CODE128 、 CODE93、GS1 DataBar、 QR コード インターフェイスUSB (V2.0 Full speed) 及びシリアル (RS232C準拠) 紙幅(mm)58 印字幅(mm)54
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

NP-2706Uは、2インチ幅(58mm)感熱ロール紙専用のキオスクレシートプリンターです。特徴的な縦型設計は、設置面積の最小化に大きく貢献します。さらに外径83mmのロール紙をプリンターに内蔵する構造ながら全高を120mmに抑え、。装置内の限られたスペースに自由度の高い組み込みを実現しました。動作温度範囲が広域(-15℃~60℃)なため、戸外を含め幅広い使用環境に対応します。 耐久性に優れた自社開発のプリントメカニズムは、高品質なレシートを最大250mm/秒で印刷しお客様へ迅速にお届け。さらにフルカットとパーシャルカットに対応した標準装備のオートカッターが印刷後のレシートを綺麗に自動カットするため、お客様による面倒な手切りの作業が不要です。 オペレーション機能を集約した前面カバーが大きく開口し、ロール紙をドロップイン方式で簡単に装填できるほか、用紙詰まりなどの万一のトラブルも復旧作業を容易に行うことができます。さらにペーパーニアエンド検出機能を備えており、ロール紙を全て使い切る前に残量が少なくなったことを検知し、用紙切れによる突然のトラブルを未然に防ぎます。 NP-2706UはUSB接続専用モデル。プリンタードライバーは各Windows(Windows7/ 8 / 8.1 / 10 / 11)に加えOPOS-OCXと、Linux、Android用SDKを用意。幅広い産業、様々なアプリケーションに対応します。
仕様●オートカッター:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)●ペーパーニアエンド検出外径値(mm±2.0):22●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA (12 × 24ドット) 37桁 1.50 × 3.00mm、フォントB (9 × 17ドット) 49桁 1.13 × 2.13mm、フォントC (8 × 16ドット) 56桁 1.00 × 2.00mm、フォントD (16 × 32ドット) 28桁 2.00 × 4.00mm、漢字フォントA (24 × 24ドット) 18桁 3.00 × 3.00mm、漢字フォントC (16 × 16ドット) 28桁 2.00 × 2.00mm、漢字フォントD (32 × 32ドット) 14桁 4.00 × 4.00mm●受信バッファ(Kバイト):17●信頼性/MTBF:1.82 × 10^5時間●信頼性/カッター:200万カット●信頼性/サーマルヘッド:耐パルス性2億パルス 耐摩耗性200km●推奨サーマル紙ロール:NPIT5880(10巻入) 幅58mm × 径80mm●総ドット数(ドット):448●二次元コード種類:QRコード モデル2(最大7089バイト)、連結QRコード モデル2、マイクロQRコード、PDF417、Micro PDF417、Aztec Code、MaxiCode、DataMatrix、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Expanded Stacked EAN-8 Composite、EAN13 Composite、UPC-A Composite、UPC-E Composite、GS1-128 Composite、GS1 DataBar Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite、GS1 QRコード、GS1 Aztec Code、GS1 DataMatrix 取付水平 ピッチ(mm)最小紙送り:0.125 文字種別JISX0213-2004(第1 / 第2 / 第3水準漢字)、国内向けコード、Code page 437、Code page 858、国際文字、韓国語、中国語、台湾語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、アラビア語、タイ語、ヘブライ語 スイッチFEEDスイッチ、RESETスイッチ 電源電圧(V)DC24 消費電流(mA)待機時 約60(typ)、印字率18% 平均 約1.6A、ピーク 約8.2A、印字率100% 平均 約3.1A、ピーク 約11.2A 最大印字幅(mm)56 印字方式感熱ラインドット式 印字速度最大:250mm/秒 アラーム表示ALARM LED 装飾・飾り文字横倍拡大(最大16倍角)、縦倍拡大(最大16倍角)、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、 90°右回転文字、アンダーライン バーコードUPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、ISBN、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、NEC Matrix、カスタマバーコード、MSI Code、EAN-128(GS1-128)、GS1 DataBar Ominidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded モード印字:ラインモード(最大1016mm)、ページモード 紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなし インターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠) ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

NP-2706Dは、2インチ幅(58mm)感熱ロール紙専用のキオスクレシートプリンターです。特徴的な縦型設計は、設置面積の最小化に大きく貢献します。さらに外径83mmのロール紙をプリンターに内蔵する構造ながら全高を120mmに抑え、装置内の限られたスペースに自由度の高い組み込みを実現しました。動作温度範囲が広域(-15℃~60℃)なため、戸外を含め幅広い使用環境に対応します。 耐久性に優れた自社開発のプリントメカニズムは、高品質なレシートを最大250mm/秒で印刷しお客様へ迅速にお届け。さらにフルカットとパーシャルカットに対応した標準装備のオートカッターが印刷後のレシートを綺麗に自動カットするため、お客様による面倒な手切りの作業が不要です。 オペレーション機能を集約した前面カバーが大きく開口し、ロール紙をドロップイン方式で簡単に装填できるほか、用紙詰まりなどの万一のトラブルも復旧作業を容易に行うことができます。さらにペーパーニアエンド検出機能を備えており、ロール紙を全て使い切る前に残量が少なくなったことを検知し、用紙切れによる突然のトラブルを未然に防ぎます。 32階調制御印字に対応しているため、イラストや写真、ロゴマークなどの画像データを自然なグラデーションで忠実に表現し、より美しいレシートに仕上げます。 NP-2706Dはデュアルインターフェイス搭載で、USB接続とシリアル接続に対応。さらにプリンタードライバーも各Windows(Windows7 / 8 / 8.1 / 10 / 11)に加えOPOS-OCXと、Linux、Android用SDKを用意。幅広い産業、様々なアプリケーションに対応します。
仕様●オートカッター:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)●ドロアキック:1系統●ペーパーニアエンド検出外径値(mm±2.0):22●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA (12 × 24ドット) 37桁 1.50 × 3.00mm、フォントB (9 × 17ドット) 49桁 1.13 × 2.13mm、フォントC (8 × 16ドット) 56桁 1.00 × 2.00mm、フォントD (16 × 32ドット) 28桁 2.00 × 4.00mm、漢字フォントA (24 × 24ドット) 18桁 3.00 × 3.00mm、漢字フォントC (16 × 16ドット) 28桁 2.00 × 2.00mm、漢字フォントD (32 × 32ドット) 14桁 4.00 × 4.00mm●受信バッファ(Kバイト):17●推奨サーマル紙ロール:NPIT5880(10巻入) 幅58mm × 径80mm●総ドット数(ドット):448●二次元コード種類:QRコード モデル2(最大7089バイト)、連結QRコード モデル2、マイクロQRコード、PDF417、Micro PDF417、Aztec Code、MaxiCode、DataMatrix、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Expanded Stacked EAN-8 Composite、EAN13 Composite、UPC-A Composite、UPC-E Composite、GS1-128 Composite、GS1 DataBar Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite、GS1 QRコード、GS1 Aztec Code、GS1 DataMatrix 取付水平 ピッチ(mm)最小紙送り:0.125 文字種別JISX0213-2004(第1 / 第2 / 第3水準漢字)、国内向けコード、Code page 437、Code page 858、国際文字、韓国語、中国語、台湾語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、アラビア語、タイ語、ヘブライ語 スイッチFEEDスイッチ、RESETスイッチ 電源電圧(V)DC24 消費電流(mA)待機時 約60(typ)、印字率18% 平均 約1.6A、ピーク 約8.2A、印字率100% 平均 約3.1A、ピーク 約11.2A 最大印字幅(mm)56 印字方式感熱ラインドット式 印字速度最大:250mm/秒 アラーム表示ALARM LED 装飾・飾り文字横倍拡大(最大16倍角)、縦倍拡大(最大16倍角)、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、 90°右回転文字、アンダーライン バーコードUPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、ISBN、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、NEC Matrix、カスタマバーコード、MSI Code、EAN-128(GS1-128)、GS1 DataBar Ominidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded モード印字:ラインモード(最大1016mm)、ページモード 紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなし インターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠) 表示色・階調32階調制御印字 ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります