店舗什器・備品 :「4m用ポール」の検索結果
店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
ジャンボのぼり旗に対応した、太さ直径Φ25mmの縦4mのぼりポールです。(横棒:1.2m)焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)
色ホワイト
長さ(mm)横棒:1200
寸法(m)1.5~4.0
直径(mm)上部パイプ18、中部パイプ22、下部パイプ25
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
3段伸縮式!ジャンボのぼり対応!
ステンレスで錆びにくく長持ちします。
材質パイプ:ステンレス、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)
色シルバー
寸法(m)1.5~4.0
長さ(mm)横棒:1200
直径(mm)上部パイプ18、中部パイプ22、下部パイプ25
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
全長(mm)L2160×4000
材質ステンレス、樹脂
寸法(mm)上部パイプ:Φ22×L1915、下部パイプ:Φ25×L1990、横棒:1095
質量(kg)1.3
1本
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
3段伸縮が可能なのぼり用ポールです。
1.6m~4mの長さで自由に伸縮させることが出来ます。
ジャンボのぼりの取り付けに向いています。
横棒は、のぼりポール内部に収納されています。ジャンボのぼりに対応するのぼりポール。
用途のぼり旗専用ポール。
段数3
横棒(mm)1000
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、中パイプΦ22、下パイプΦ25
最小長(mm)1610
最大長(mm)4000
1本
¥229
税込¥252
4日以内出荷
注水型マルチのぼりスタンド20L。
4mジャンボポールにも対応。
裏面に専用スタンドキャップが収納できます。
タンク容量(L)20
適合ポール外径(Φmm)Φ20~25
材質PE
質量(kg)1.5、満水時/21.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×280
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
定番の3mサイズ!2段式の伸縮タイプ!横棒(かんざし)の取り付け部は風向きに合わせて回転します。
用途のぼりを利用した飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。
材質パイプ(スチール+ポリエチレン被覆)
全長(mm)1600~3000
直径(Φmm)(上部パイプ):19 (下部パイプ):22 (下キャップ):24
横棒(mm)850
定番の注水式ポール台!
用途のぼり用ポールの土台に。
タンク容量(L)20
色白
適合ポール外径(Φmm)22~25
材質PE(ポリエチレン)+PP(ポリプロピレン)
質量(kg)1.2
高さ(mm)290
内寸法(mm)(差込筒口)Φ34
縦(mm)430
横(mm)430
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

のぼり用伸縮式ポール
モノタロウ
¥679
税込¥747
最大3mまで伸縮可能です!
ネジ式ストッパーで約1.6~3mまで上部パイプの高さを調節できます。
焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)24
長さ(mm)1600~3000
材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他
横棒(mm)840
天井の高さに合わせて長さを変えられる、便利なポールです。工具なしで簡単に設営でき空間を有効活用できます。
材質合金アルミニウム製
寸法(m)最大:4、最小:1.66
1本
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
人気の丸型デザイン(ラウンドトップ)。洗練された形でイメージアップ。外観をスタイリッシュかつソフトな空間へと変えてくれます。3mのぼり用ポール、先端丸型デザインモデル。
用途のぼり旗専用ポール。
段数2
横棒(mm)650
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)1610
最大長(mm)3000
1台
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
のびる4.5m!4段式アルミポール!。フリーストップ式なのでお好みの長さで固定して使用が可能です。一般的なタモ枠に適合する4分ねじ(W1/2)製品やNBアジャスター(NB-12)等の取り付けが可能です。アルミアルマイト加工済、重さ:750g。★お願い★お客様へ、無理にいっぱいまで伸ばしますと故障の原因になります。ストッパーのテープが出てきて破損の原因になりますので、絶対に無理な力で引っ張って伸ばさないでください。お願いします。
材質アルミ(アルマイト仕上げ)
質量(g)約720
ねじ径4分(W1/2)
寸法(cm)Φ4.5×140(450)
1個
¥12,600
税込¥13,860
8日以内出荷
・持ち運びも設営も簡単にできる組み立て式タープテント
・UVコーティングを施しているので紫外線カット率95%(UPF50+)
・見た目もお洒落なヘキサモデル(六角形)でアウトドアをもっと楽しめる!
・持ち運びに便利なキャリーバッグ付き
用途ヘキサタープ タープ テント 組立簡単 UVカット 日よけ サンシェード タープテント アウトドア 簡易テント キャンプ バーベキュー レジャー 運動会 ピクニック
付属品組立式ポール1.8m×2セット、1.8mロープ×4本、2.8mロープ×4本、ペグ×8本、収納袋×1個
質量(kg)約1.3
主材質ポリエステル(UPF 50+)、ポリプロピレン・金属
収納時寸法(cm)約W12×D5×H70
使用時寸法(cm)約W300×D290×H180
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
店舗什器・備品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。