看板・POP・掲示用品 :「micro USB」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルファ[販促]おしゃべりナビ3
コンパクトサイズで非常に軽い!
仕様●再生モード11音声をリピート再生2全ての音声をリピート再生●録音方法:直接録音可能or付属のUSBケーブルでPCへ接続し、内蔵メモリーにコンテンツをコピー音源ファイル形式 MP3●録音再生時間:最大約9分間●音声切り替え:1チャンネル●その他機能: 無料の音声データサービス有り●付属の取付けクリップを使用して、いろいろな場所に簡単設置ができます。●直接録音ができて、現場でもすぐに使えます。●PCから音声ファイルを本機にコピーすれば、音源データも活用できます。 付属品取扱説明書付・micro USB Type-Cケーブル・専用ケース・専用カバー・スポット検知カバー・専用ケース取付けクリップ・本体直付けクリップ 寸法(mm)H90×W60×D23 電源単4形乾電池3本(別売) orUSB ACアダプター(別売)orモバイルバッテリー(別売)※付属のmicroUSB-Type-C + 市販のUSB ACアダプター(出力5V1A以上)または市販のモバイルバッテリー(低電力タイプ/IoT機器対応モバイルバッテリー)を使用し給電可能。PCからの給電はできません。 本体質量(g)60(乾電池を除く)
1台
9,298 税込10,228
当日出荷