イベント・ノベルティ・行楽用品 :「長時間保冷剤」の検索結果
関連キーワード
「KR COLD STATION S」は一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。旧モデル(KRクールBOX-S)に比べて、保冷性能が約20%UPし、デザインもシックになりました。サイズも持ちやすいサイズへ変更いたしました。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、機密文書の管理、インク・塗料等の温度管理、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保温 など
材質コーナーガード:樹脂製(POM/PA6)専用コーナーガード(黒色)、」「扉・本体間ロック:樹脂製専用ファスナー(メーカー専用色:黒色/Φ7鍵穴付)、内面材/外面材:ステンレス(SUS430)/ガルバリウム鋼板
扉開閉方式上開きオープン式扉(110°ストップ機構付)
材質(脚)EPDM製ゴム(難燃性/黒色)
断熱材硬質発泡ポリウレタン/t40
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンEPDM製スポンジパッキン(黒色)
「KR小型適温ボックス」は2020年に全世界で猛威を振るった「新型コロナウイルス」の日本国内における新型コロナワクチンを輸送するための運搬用ボックスとして開発されました。一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの超小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!標準タイプ=メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。ソフトタイプ=標準タイプよりは保冷・保温性能が落ちますが、高密度の発泡EPSを断熱材として採用し、軽量化を実現いたしました。手ごろなサイズのため、個人用としても利用価値の高い商品です。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保冷・保温 など
材質内箱:高密度EPS、バッグ:ターポリン生地
色ワサビ/グリーン
内容量(L)10.2
本体質量(kg)1.5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×205×195
扉開閉方式はめ込み式
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×300×295
断熱材高密度発泡スチロール
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(10.2L)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
「KR COLD STATION S」は一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。旧モデル(KRクールBOX-S)に比べて、保冷性能が約20%UPし、デザインもシックになりました。サイズも持ちやすいサイズへ変更いたしました。標準タイプに比べて、軽量化タイプは本体重量が約30%以上軽量になっております。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、機密文書の管理、インク・塗料等の温度管理、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保温 など
材質コーナーガード:樹脂製(POM/PA6)専用コーナーガード(黒色)、」「扉・本体間ロック:樹脂製専用ファスナー(メーカー専用色:黒色/Φ7鍵穴付)、内面材/外面材:アルミニウム A5052(エンボス仕様)
扉開閉方式上開きオープン式扉(110°ストップ機構付)
材質(脚)EPDM製ゴム(難燃性/黒色)
断熱材硬質発泡ポリウレタン/t40
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンEPDM製スポンジパッキン(黒色)
「KR COLD STATION S」は一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。旧モデル(KRクールBOX-S)に比べて、保冷性能が約20%UPし、デザインもシックになりました。サイズも持ちやすいサイズへ変更いたしました。ステンレスタイプは他タイプに比べて耐錆性、耐蝕性が向上しております。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、機密文書の管理、インク・塗料等の温度管理、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保温 など
材質コーナーガード:樹脂製(POM/PA6)専用コーナーガード(黒色)、」「扉・本体間ロック:樹脂製専用ファスナー(メーカー専用色:黒色/Φ7鍵穴付)、内面材/外面材:ステンレス(SUS304相当)/ステンレス(SUS430)
扉開閉方式上開きオープン式扉(110°ストップ機構付)
材質(脚)EPDM製ゴム(難燃性/黒色)
断熱材硬質発泡ポリウレタン/t40
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンEPDM製スポンジパッキン(黒色)
「KR小型適温ボックス」は2020年に全世界で猛威を振るった「新型コロナウイルス」の日本国内における新型コロナワクチンを輸送するための運搬用ボックスとして開発されました。一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの超小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!標準タイプ=メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。ソフトタイプ=標準タイプよりは保冷・保温性能が落ちますが、高密度の発泡EPSを断熱材として採用し、軽量化を実現いたしました。手ごろなサイズのため、個人用としても利用価値の高い商品です。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保冷・保温 など
材質コーナーガード:樹脂製(POM/PA6)専用コーナーガード(黒色)、内面:ステンレス(SUS430)、外面:カラー鋼板
色ウグイス/グリーン
内容量(L)10.4
本体質量(kg)5.5
厚さt(mm)30
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×205×200
扉開閉方式上開きオープン式扉(110°ストップ機構付)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×300×287
材質(脚)EPDM製スポンジゴム(難燃性/黒色)
ロック扉・本体間:樹脂製専用ファスナー(メーカー専用色:黒色/Φ7鍵穴付)
断熱材硬質発泡ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンEPDM製スポンジパッキン(黒色)
1台(10.4L)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
『店舗什器・備品』には他にこんなカテゴリがあります
- 店舗運営用品
- イベント・ノベルティ・行楽用品
- 陳列・ディスプレイ用品
- 業務用・飲食店向け家具
- 袋・ラッピング用品
- 店舗什器
- 看板・POP・掲示用品
- 客室備品・アメニティ
イベント・ノベルティ・行楽用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。