施設用家具・備品 :「micro USB」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●温湿度・転倒・人感データを伝搬性に優れた920MHz帯で通信。●長距離通信で採用実績の豊富なIM920sLを内蔵。●ケーブル敷設が不要で、設置が容易。●設定が簡単ですぐに使えます。●3種類のセンサユニットを複数組み合わせて運用可能。●屋内で長期間安定運用できるセンサを採用。
仕様親機、PC:PCにUSBインターフェイスボード(IM920-USB2)とIM920sLシリーズを接続(PCソフトはご用意ください)、組込みマイコン:アプリケーション開発ボード(IM315-EVB-RX)にIM920sLシリーズを組合せPICマイコンで制御。センサーデータをLCDに表示し、USBからデータ出力を行います、サンプルソフト(Zipファイル):センサセット親機サンプルソフトウェア/im315evb_is920slrx.zip※ご利用にはアプリケーション開発ボード(IM315-EVB-RX)が必要です。※ソフトの書き込みには、マイクロチップ社のインサーキットデバッガPICkit3/4が必要です、クラウド:LTE携帯回線でクラウドサーバと連携できるLTEブリッジが利用可能、転倒センサおよび人感センサは、無線リモコンリレーボード(IM315-RYRX)と組み合わせてお使いいただけます(設定にはUSBインターフェイスボード(IM920-USB2)をお使いください)。 備考親機1台で種類を合わせて最大64台まで運用できます。 外形寸法W69mm×D115mm×H28mm(突起物を除く) 無線無線部、920MHz帯特定小電力無線(IM920sLを内蔵、国内電波法認証取得済、ARIB STD-T108準拠)、周波数チャンネル:38、送信出力:10mW 周期送信周期:10秒、1~1440分に設定可(初期値1分、1分毎に設定可能、時間誤差は最大±15%)
1個
14,398 税込15,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)