14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗剤を使い分ける事でより高度な除去が期待でき、医療用としても使用されているモップをご家庭で! 交換パッドをストックしておくと、その都度洗って使えるのでとても清潔で便利です。しかも水洗いだけでOK! バクテリアや汚れを取り除く優れた水拭き用パッド。ジグザグ織りが頑固な汚れもしっかり除去。 場所や用途別に色分けすれば、交差汚染のリスクを軽減。優れた耐久性で、漂白剤の使用が可能。 綿モップと比べて最大95%洗剤の使用量を削減可能。500回まで洗濯可能(漂白剤使用の場合は200回まで)。 93度までの水温(漂白剤なし)で選択可能。 ラバーメイドコマーシャルプロダクツ全てのマイクロファイバー製品は、漂白剤の使用が可能。 優れた耐久性で、漂白剤が使用できない製品よりも効果的な清掃ができます。 ラバーメイドの製品は、pH値がより高い漂白剤にも対応。 漂白剤を使用していれば、水温が71度以下の場合でも殺菌効果があります。 クロストリジウム・ディフィシルやクロイツフェルト・ヤコブ病菌が存在する可能性のある場所に対するCDC認証消毒剤は漂白剤(次亜塩素酸系)のみとされています。
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレキシフレーム用のカバー。付け替え可能なカバーは5種類。用途によって使い分けが可能。中心部分にゴミなどを集めやすい独自の弓型デザイン。
トラスコ品番836-2626 適合機種クイックコネクト フレキシフレーム 材質ポリエステル・ナイロン 質量(kg)0.1 イエロー タイプ浴槽タイル用 縦(mm)211 横(mm)211 2018年トラスコ掲載ページ9 0257
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ラバーメイドダストモップ
収縮防止加工済みのモップです。取り付けやすくなっています。汎用性に優れたモップです。防縮加工が施されているため洗濯して繰り返し使用することができます。
適合機種ダストモップ 縦(mm)127
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

クイックコネクト フレームの交換用マジックテープ。
トラスコ品番836-2612 質量(kg)0.2 2018年トラスコ掲載ページ9 0249
1個
999 税込1,099
翌日出荷

ラバーメイドダストモップ
ループフリンジ付きの仕上げ用モップです。
トラスコ品番114-3399 質量(kg)2.3 ホワイト 縦(mm)127 横(mm)457
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

吸水性の良いシンプルなモップです。吸水性や耐久性に優れたモップです。
仕様プレミアム・ボルトオンレーヨンモップホワイト トラスコ品番836-2623 適合機種ボルトオンハンドル 材質コットン(F16601)、レーヨン(F46701) 幅(mm)152 ホワイト 質量(g)600 奥行(mm)406 2018年トラスコ掲載ページ9 0255
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

クイックコネクト フレームの交換用マジックテープ。
トラスコ品番836-2613 質量(kg)0.2 2018年トラスコ掲載ページ9 0249
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

フレームとハンドルがワンタッチで脱着できる便利なモップシステムです。ダストモップ用のハンドルです。
適合機種ダストモップ 長さ(mm)1524 2018年トラスコ掲載ページ9 0268
1個
5,798 税込6,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸水性や耐久性に優れたモップです。
仕様プレミアム・レーヨンモップホワイト トラスコ品番836-2622 適合機種サイドゲートハンドル 材質コットン 質量(kg)0.5 ホワイト 縦(mm)457 横(mm)152 2018年トラスコ掲載ページ9 0250
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ワックス掛けなどの仕上げに最適なモップです。繊維が収縮しにくいため、洗濯して繰り返し使用することができます。
仕様スウィングループ・フィニッシュモップホワイト トラスコ品番836-2620 適合機種サイドゲートハンドル 材質コットン、レーヨン 質量(kg)0.5 ホワイト 縦(mm)152 横(mm)419 2018年トラスコ掲載ページ9 0253
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

水拭きに最適なモップです。両面式のモップです。0.13デニールの超極細繊維を使用。塵やホコリだけでなく、ミクロの細菌までしっかりキャッチします。両面式なので1枚でより広範囲の清掃に対応します。
材質ナイロン 質量(kg)0.2 縦(mm)445 横(mm)305 適合フレーム1863894 2018年トラスコ掲載ページ9 0256
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸水性や耐久性に優れたモップです。繊維が収縮しにくいため、洗濯して繰り返し使用することができます。防縮加工が施されているため縮みにくくより永くご使用になれます。
仕様スウィングループ・シュリンクレスモップウェットタイプブルー トラスコ品番836-2619 適合機種サイドゲートハンドル 質量(kg)0.6 ブルー 摘要防縮加工 縦(mm)152 横(mm)406 2018年トラスコ掲載ページ9 0253
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

ダストモップ用のフレームです。
材質スチール 2018年トラスコ掲載ページ9 0268
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

簡単に効率的にモップの取り外しが可能なハンドルです。
仕様エグゼクティブファイバーグラスモップハンドルクランプ付キBK トラスコ品番836-2610 材質本体:グラスファイバー、ヘッド:ポリプロピレン 長さ(mm)1524 質量(kg)0.6 ブラック 2018年トラスコ掲載ページ9 0250
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

『水拭きモップ』には他にこんなカテゴリがあります