エアシャワー :「ダクト 吹き出し」の検索結果
エアーシャワを簡易な構造とした最も安価な機種です。使用者でも簡単に設置できます。
また、既存のドアを利用することも出来ます。横幅と高さは、調整可能です。今までエアーシャワを使用していなかった場合に、導入機種としても使用されます。
3名で組立作業をした場合、約1時間で完成します。
設置条件に合わせて、高さ・幅を調整することができます。
電源をAC100V 単相とし、設置場所周囲のコンセントにプラグをさすだけで使用できます。
既存の扉を利用した設置が可能です。
質量(kg)約150
電源(V)AC100 1Φ 50/60Hz
消費電力(W)約160(循環時:約50)
構造本体:鋼板製焼付塗装仕上、フレーム:アルミ40角、床:なし、天井板・側板:中空ポリカーボネート板
処理風量(m3/min)(エアージェット時)約8、(循環時)約6
集塵要素メインフィルター:HEPAフィルター(3A-616150TLAUF)×1、プレフィルター:サランネットフィルター(400×350) ×1
集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99以上
吹出風速(m/s)エアージェット時:約25
『クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。