拡張インターフェース :「業務用」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大データ伝送速度128Kbpsに対応。256バイトの大容量FIFOを備えた16C1050 UART。2線および4線RS485モードに対応。RS422/485切り替え用ジャンパーピン。ハードウェアおよびソフトウェアフロー制御に対応。PCI電源管理1.1に対応。PCIローカルバス仕様2.3に準拠
用途デスクトップ、サーバー、組み込みシステムにRS422およびRS485(2線または4線)サポートを追加。シリアルネットワーク機器、高速モデム、監視装置、長距離通信機器、プリンタなどがある産業環境での使用。POSネットワーク、ATM、銀行窓口ステーション、CNCベースの生産ラインなど、業務用および産業用途に最適。産業プロセス制御、工場オートメーションなどの用途 仕様●コネクタタイプ:PCI/PCI-X(3.3V/5V、32ビット)●外部ポート:2x DB9(D-Sub、9ピン)●対応OS:Windows XP/Vista7/8/8.1/10/11、Windows Server 2000/2003/2008 R2/2012/2016/2019/2022●ポート数:2●インターフェース:シリアル●ホスト側インターフェース:PCI/PCI-X(5/3.3V)●対応規格:PCI Local Bus仕様2.3、PCI Power Management 1.1●動作温度:-10℃~80℃●保存温度:-20℃~100℃●湿度:5~85% RH●シリアルプロトコル:RS-422/485●最大ボーレート:128 Kbps●データビット:5、 6、 7、 8●FIFO:256 Bytes●フロー制御:Xon, Xoff●パリティ:Even, Odd, or No Parity●ストップビット:1、1.5、2●色:グリーン●材質:スチール●製品長さ:120mm●製品幅:120mm●製品高さ:18mm●製品質量:53g●付属品:ロープロファイル(ハーフハイト)ブラケット、ドライバーCD、ユーザーマニュアル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

1ポート5GbE:標準GbEの5倍の速度に対応するネットワークポートをデスクトップPC/サーバーに増設。既存のカテゴリ5e/6/6aケーブルを活用できるNICカード。技術仕様:5 Gbpsマルチギガビット | 1x RJ45 | 5/2.5/1 Gbps | Tehuti - TN4010 | NBASE-T & 5GBASE-T | PCIe 2.0 x4 | 9K ジャンボフレーム | VLAN | リンクアグリゲーション | IEEE 802.3az | フル & ロープロファイル。幅広いOS互換性:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、Linuxカーネル3.x + (LTSバージョン)に対応。マルチギガビット接続:ネットワーク構成に応じて5G/2.5G/1G/100Mbpsを自動検出。オートMDIX、Wake-on-LAN、リンクアグリゲーション、VLANタギングをサポート。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途既存のケーブルで1Gbps以上のレートが必要な用途に対応。業務用、ゲーム用、ホームネットワークに最適。ギガビット以上の速度を必要とする、低消費電力、低コスト、シングルポートのネットワーク用途を想定。Ciscoキャンパススイッチ(Catalyst 4500E/3850/3560-CXなど)はじめ、マルチギガビットテクノロジーに対応。大学図書館、学生センター、学生寮など、教育機関・事務局棟に最適 仕様●ジャンボフレームサポート:最大9K●プロミスキャスモード:あり●PXE:なし●オートMDIX:あり●オートニゴシエーション:あり●フルデュプレックスサポート:あり●互換性のあるネットワーク:5G/2.5G/1G/100 Mbps●対応プロトコル:IEEE 802.3ad (リンクアリゲーション)、IEEE 802.1q (VLANタギング)●最大データ転送速度:5 Gbps●工場出荷時(パッケージ)質量:55 g●業界標準:IEEE 802.3bz (NBase-T)、IEEE 802.3ab (1000Base-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3ad (リンクアグリゲーション)、IEEE 802.1q (VLANタギング)、PCI Express バージョン2.0●ポート:1●バス型:PCI Express●チップセットID:Tehuti - TN4010Marvell - 88E2010P●カードタイプ:標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)●インターフェース:RJ45(ギガビットイーサネット)●OS互換性:Windows 7/8/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019/2022、Mac OS 10.12 - 10.14、Linux 2.6.32 - 4.x LTS バージョンのみ●外部ポート:RJ-45●コネクタタイプ:PCI Express x4 セット内容ドライバD、ネットワークカード、ロープロファイル取付ブラケット、取扱説明書 長さ(mm)80 幅(mm)120 ブラック 高さ(mm)20 質量(g)138 保存温度(℃)-40~85 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70 使用湿度範囲(%RH)10~90
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ハイパフォーマンス:PCIe x1スロットを使用してデスクトップパソコンまたはサーバーに4口のSATA 3.0 6Gbpsポートを追加。SATAケーブル(別売)を使用してSATAドライブ(HDD/SSD)の接続が可能。MARVELL社製RAIDコントローラー:JBODまたはハードウェアRAID 0、1、1+0モードは、BIOSから設定可能。HyperDuo機能により、アクセス頻度の高いファイルをより高速なSSDドライブに割り当て可能。ポートマルチプライヤ、NCQ(ネイティブコマンドキューイング)、ATA/ATAPIコマンド対応。互換性: PCIe 2.0、SATA 3.0、AHCI仕様に対応し、旧バージョンとの下位互換性あり。Windows、Mac、Linux対応。光学/Blu-Rayドライブとの互換性あり。注:HyperDuo構成はWindowsのみ対応。簡単インストール:本拡張カードには、工場出荷時に標準プロファイルが装着されており、ロープロファイルブラケットが付属。カード設定とドライブ管理のためのMarvell Storage Utilityソフトウェア付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途業務用アプリ、写真/ビデオ編集、メディアプレーヤなど、I/Oを集中的に使用するシステムを最適化するSSDティアリング機能。旧型のPCIe搭載システムを6Gbps対応SATA にアップグレードし、より高速なSATAドライブを利用。内部SATAポートをコンピュータシステムに増設しストレージドライブや光学ドライブに接続。RAID 1機能内蔵で、最適なオフサイト バックアップ/ボールト。マルチドライブ内部RAIDストレージ ソリューションに最適 長さ(mm)70 質量(g)49 ポート数4 幅(cm)12 湿度(%RH)20~80 保存温度(℃)-25~ 70 高さ(cm)2 動作温度(℃)5 ~ 50
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷