検索条件:
ブランド大阪魂

2件中 1件〜2件

並び替え:

1. ストレートオイルレスブッシュ 大阪魂

販売価格(税別) ¥378 〜
0営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(338種類の商品があります)
大阪魂 ストレートオイルレスブッシュ 1個
レビュー:(25)

【仕様】高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込 【形状】ストレートタイプ 【使用温度範囲(℃)】無潤滑:-40〜+200定期潤滑:-40〜+150 【公差L(mm)】-0.1〜0.3 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】29[296] 【許容最高速度V(m/s[m/min])】無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]

ストレートタイプ
注文コード 品番 内容量 全長L(mm) 外径D(Φmm) 内径d(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
08002766 SSB050908 1個 8 9(+0.015〜+0.006) 5(+0.022〜+0.010) ¥458 3営業日後以内
08002775 SSB050910 1個 10 9(+0.015〜+0.006) 5(+0.022〜+0.010) ¥458 3営業日後以内
08002784 SSB050912 1個 12 9(+0.015〜+0.006) 5(+0.022〜+0.010) ¥458 3営業日後以内
08002793 SSB050915 1個 15 9(+0.015〜+0.006) 5(+0.022〜+0.010) ¥538 3営業日後以内
08002802 SSB061008 1個 8 10(+0.015〜+0.006) 6(+0.022〜+0.010) ¥418 3営業日後以内

2. ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ 大阪魂

販売価格(税別) ¥599 〜 バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
大阪魂 ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ 1個
レビュー:(3)

【仕様】高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込 【形状】ストレートブッシュ薄肉タイプ 【使用温度範囲(℃)】無潤滑:-40〜+200定期潤滑:-40〜+150 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】29[296] 【許容最高速度V(m/s[m/min])】無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]

ストレートタイプ
注文コード 品番 内容量 全長L(mm) 外径D(Φmm) 内径d(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
08000255 STB-060808 1個 8(-0.1〜-0.3) 8(+0.015〜+0.006) 6(+0.022〜+0.010) ¥599 3営業日後以内
08000264 STB-060810 1個 10(-0.1〜-0.3) 8(+0.015〜+0.006) 6(+0.022〜+0.010) ¥599 0営業日後以内
08000273 STB-081010 1個 10(-0.1〜-0.3) 10(+0.015〜+0.006) 8(+0.028〜+0.013) ¥599 0営業日後以内
08000282 STB-081012 1個 12(-0.1〜-0.3) 10(+0.015〜+0.006) 8(+0.028〜+0.013) ¥599 0営業日後以内
08000291 STB-101210 1個 10(-0.1〜-0.3) 12(+0.018〜+0.007) 10(+0.028〜+0.013) ¥599 0営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ

『オイルレスブッシュ』には他にこんなカテゴリがあります