検索条件:
キーワードサーマロイ ブランド大同メタル工業

4件中 1件〜4件

並び替え:

1. サーマロイDタイプ 標準素材 大同メタル工業

販売価格(税別)   ¥689 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
大同メタル工業 サーマロイDタイプ 標準素材 1個

【特長】青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させた金属系無給油軸受です。 Dタイプは広範な使用条件で使用できるサーマロイの一般グレードです。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。

ストレートタイプ
注文コード 品番 内容量 長さ(mm) 外径(Φmm) 内径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
38682664 B1/6BR12-20DM 1個 20 12.50 - ¥689 3営業日後以内
38682673 B1/6BR20-40DM 1個 40 20.45 - ¥1,190 3営業日後以内
38682682 B1/6BR30-50DM 1個 50 30.55 - ¥1,890 3営業日後以内
38682691 B1/6BR45-60DM 1個 60 45.75 - ¥4,790 3営業日後以内
38682707 B1/6TU20-8-30DM 1個 30 20.45 7.00 ¥999 3営業日後以内

2. サーマロイDタイプ DMシリーズ 大同メタル工業

販売価格(税別) ¥1,190 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(108種類の商品があります)
大同メタル工業 サーマロイDタイプ DMシリーズ 1個

【特長】青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させた金属系無給油軸受です。 Dタイプは広範な使用条件で使用できるサーマロイの一般グレードです。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。 【長さ公差(mm)】0/-0.3

ストレートタイプ
注文コード 品番 内容量 長さ(mm) 外径(Φmm) 内径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
38681587 DM101610 1個 10 16 10 ¥1,190 1営業日後以内
38681596 DM101615 1個 15 16 10 ¥1,380 1営業日後以内
38681605 DM101620 1個 20 16 10 ¥1,480 1営業日後以内
38681614 DM121810 1個 10 18 12 ¥1,280 1営業日後以内
38681623 DM121815 1個 15 18 12 ¥1,390 1営業日後以内

3. DDK05ブッシュ 大同メタル工業

販売価格(税別) ¥82 〜 バリエーション一覧へ
(231種類の商品があります)
大同メタル工業 DDK05ブッシュ 1個
レビュー:(36)

【特長】鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。【用途】一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械 【材質】フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤 【使用温度範囲(℃)】-200〜280 【許容面圧(MPa)】最高:137常用:49.0以下 【許容すべり速度(m/min )】最高:60常用:15以下 【耐圧力(MPa)】圧縮時:304 【熱伝導率(W/mk)】42 【長さ公差(mm)】0〜-0.3 【摩擦係数(μ)】0.03〜0.2 【異物の許容性】小 【線膨張係数(×10-6/℃)】軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30

ストレートタイプ
注文コード 品番 内容量 長さ(mm) 外径(Φmm) 内径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
08749011 K5B0303 1個 3 5 3 ¥82 0営業日後以内
08749027 K5B0304 1個 4 5 3 ¥82 0営業日後以内
08749036 K5B0305 1個 5 5 3 ¥82 1営業日後以内
08749045 K5B0306 1個 6 5 3 ¥82 0営業日後以内
08749054 K5B0403 1個 3 5 3 ¥91 1営業日後以内

4. ダイベストDBB01 ブシュ DBB 大同メタル工業

販売価格(税別)   ¥86 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(138種類の商品があります)
大同メタル工業 ダイベストDBB01 ブシュ DBB 1個
レビュー:(1)

【特長】環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。 【長さ公差(mm)】0/-0.3

ストレートタイプ
注文コード 品番 内容量 長さ(mm) 外径(Φmm) 内径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
38673591 DBB0504 1個 4 7 5 ¥86 3営業日後以内
38673607 DBB0505 1個 5 7 5 ¥86 1営業日後以内
38673616 DBB0506 1個 6 7 5 ¥86 3営業日後以内
38673625 DBB0508 1個 8 7 5 ¥86 1営業日後以内
38673634 DBB0605 1個 5 8 6 ¥91 1営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ

『オイルレスブッシュ』には他にこんなカテゴリがあります