ストレートタイプ "ダイスライド" 大同メタル工業 【通販モノタロウ】オイルレスブッシュ:ベアリング/機械部品/キャスター
検索条件:
キーワードダイスライド ブランド大同メタル工業

2件中 1件〜2件

並び替え:

1. ダイスライド ブシュ HA 大同メタル工業

販売価格 ¥732 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(312種類の商品があります)
大同メタル工業 ダイスライド ブシュ HA 1個

【特長】銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。 【長さ公差(mm)】-0.1/-0.3

ストレートタイプ
注文コード 品番 内容量 長さ(mm) 外径(Φmm) 内径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
38676967 HA081208 1個 8 12 8 ¥732 1営業日後以内
38676976 HA081210 1個 10 12 8 ¥732 1営業日後以内
38676985 HA081212 1個 12 12 8 ¥774 1営業日後以内
38676994 HA081215 1個 15 12 8 ¥821 1営業日後以内
38677003 HA101408 1個 8 14 10 ¥732 1営業日後以内

2. DDK05ブッシュ 大同メタル工業

販売価格 ¥82 〜 バリエーション一覧へ
(231種類の商品があります)
大同メタル工業 DDK05ブッシュ 1個
レビュー:(33)

【特長】鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。【用途】一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械 【材質】フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤 【使用温度範囲(℃)】-200〜280 【許容面圧(MPa)】最高:137常用:49.0以下 【許容すべり速度(m/min )】最高:60常用:15以下 【耐圧力(MPa)】圧縮時:304 【熱伝導率(W/mk)】42 【長さ公差(mm)】0〜-0.3 【摩擦係数(μ)】0.03〜0.2 【異物の許容性】小 【線膨張係数(×10-6/℃)】軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30

ストレートタイプ
注文コード 品番 内容量 長さ(mm) 外径(Φmm) 内径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
08749011 K5B0303 1個 3 5 3 ¥82 0営業日後以内
08749027 K5B0304 1個 4 5 3 ¥87 0営業日後以内
08749036 K5B0305 1個 5 5 3 ¥82 1営業日後以内
08749045 K5B0306 1個 6 5 3 ¥82 0営業日後以内
08749054 K5B0403 1個 3 5 3 ¥91 1営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ

『オイルレスブッシュ』には他にこんなカテゴリがあります