検索条件:
キーワードDBB01 ブランド大同メタル工業

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. ダイベストDBB01 ブシュ DBB 大同メタル工業

販売価格(税別)   ¥90 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(138種類の商品があります)
大同メタル工業 ダイベストDBB01 ブシュ DBB 1個
レビュー:(1)

【特長】環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。 【長さ公差(mm)】0/-0.3

ストレートタイプ
注文コード 品番 内容量 長さ(mm) 外径(Φmm) 内径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
38673591 DBB0504 1個 4 7 5 ¥90 3営業日後以内
38673607 DBB0505 1個 5 7 5 ¥90 1営業日後以内
38673616 DBB0506 1個 6 7 5 ¥90 3営業日後以内
38673625 DBB0508 1個 8 7 5 ¥90 1営業日後以内
38673634 DBB0605 1個 5 8 6 ¥95 1営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ

『オイルレスブッシュ』には他にこんなカテゴリがあります