ストレートタイプ "DBS02" 大同メタル工業 【通販モノタロウ】オイルレスブッシュ:ベアリング/機械部品/キャスター
検索条件:
キーワードDBS02 ブランド大同メタル工業

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. ダイベストDBS02 ブシュ DBS 大同メタル工業

販売価格 ¥37 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
大同メタル工業 ダイベストDBS02 ブシュ DBS 1個
レビュー:(2)

【特長】環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 【長さ公差(mm)】0/-0.3

ストレートタイプ
注文コード 品番 内容量 長さ(mm) 外径(Φmm) 内径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
38675147 DBS0303 1個 3 5 3 ¥41 1営業日後以内
38675156 DBS0305 1個 5 5 3 ¥41 1営業日後以内
38675165 DBS0404 1個 4 6 4 ¥37 1営業日後以内
38675174 DBS0406 1個 6 6 4 ¥37 1営業日後以内
38675183 DBS0505 1個 5 7 5 ¥37 1営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ

『オイルレスブッシュ』には他にこんなカテゴリがあります