検索条件:
キーワードDDK05 ブランド大同メタル工業

2件中 1件〜2件

並び替え:

1. DDK05鍔付きブッシュ 大同メタル工業

販売価格(税別) ¥149 〜 バリエーション一覧へ
(119種類の商品があります)
大同メタル工業 DDK05鍔付きブッシュ 1個
レビュー:(10)

【特長】鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。【用途】一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械 【材質】フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤 【使用温度範囲(℃)】-200〜280 【許容面圧(MPa)】最高:137常用:49.0以下 【許容すべり速度(m/min )】最高:60常用:15以下 【耐圧力(MPa)】圧縮時:304 【熱伝導率(W/mk)】42 【摩擦係数(μ)】0.03〜0.2 【異物の許容性】小 【線膨張係数(×10-6/℃)】軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30

ツバ付タイプ
注文コード 品番 内容量 長さ(mm) 外径(Φmm) 内径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
08751321 K5F0303-7 1個 3(0〜-0.3) 4.6(0.047〜0.017) 3 ¥149 0営業日後以内
08751337 K5F0305-7 1個 5(0〜-0.3) 4.6(0.047〜0.017) 3 ¥149 1営業日後以内
08751346 K5F0404-9 1個 4(0〜-0.3) 5.6(0.047〜0.017) 4 ¥149 0営業日後以内
08751355 K5F0406-9 1個 6(0〜-0.3) 5.6(0.047〜0.017) 4 ¥149 1営業日後以内
08751364 K5F0504-10 1個 4(0〜-0.3) 7(0.053〜0.023) 5 ¥149 0営業日後以内

2. ダイダインDDK05 鍔付ブシュ K5F 大同メタル工業

大同メタル工業 ダイダインDDK05 鍔付ブシュ K5F

【特長】潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」で、鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、四フッ化エチレン樹脂(PTFE)と特殊充填剤の混合材をライニングしています。 PTFE+特殊充填剤による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 高負荷能力を発揮します。 使用可能温度範囲が広範囲です。 耐薬品性に優れています。 【長さ公差(mm)】0/-0.3

ツバ付タイプ
注文コード 品番 内容量 軸径(Φmm) 長さ(mm) 内径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
38672191 K5F0303-7 1個 推奨相手:3(-0.025/-0.035) 3 3 ¥113 取扱終了
38672207 K5F0305-7 1個 推奨相手:3(-0.025/-0.035) 5 3 ¥113 取扱終了
38672216 K5F0404-9 1個 推奨相手:4(-0.025/-0.037) 4 4 ¥113 取扱終了
38672225 K5F0406-9 1個 推奨相手:4(-0.025/-0.037) 6 4 ¥113 取扱終了
38672234 K5F0504-10 1個 推奨相手:5(-0.025/-0.037) 4 5 ¥113 取扱終了

戻る ページ: 1 次へ

『オイルレスブッシュ』には他にこんなカテゴリがあります