28件中 1件〜28件

並び替え:

1. オイレス#80 フランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別)   ¥23 〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(125種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス#80 フランジブッシュ 1個
レビュー:(62)

【特長】オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。【種別】#80フランジブッシュ【材質】含油ポリアセタール樹脂【使用温度範囲(℃)】-40〜+80【潤滑方式】無潤滑【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】2.45[1500]【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】17.5[179]【許容最高速度V(m/s[m/min])】0.85[51]

フランジタイプ
注文コード 品番 内容量 長さl(mm)外径D(Φmm)内径d(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
00460223 80F-0202
CADデータ
1個 2 4 2 ¥23 0営業日後以内
00460232 80F-0203
CADデータ
1個 3 4 2 ¥23 0営業日後以内
00460241 80F-0204
CADデータ
1個 4 4 2 ¥23 0営業日後以内
00460257 80F-0303
CADデータ
1個 3 5 3 ¥23 0営業日後以内
00460266 80F-0304
CADデータ
1個 4 5 3 ¥23 0営業日後以内

2. オイルレスフランジ付ブッシュ 大阪魂

販売価格(税別)   ¥469 〜 バリエーション一覧へ
(117種類の商品があります)
大阪魂 オイルレスフランジ付ブッシュ 1個
レビュー:(6)

【仕様】高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込【形状】フランジ付ブッシュ【使用温度範囲(℃)】無潤滑:-40〜+200定期潤滑:-40〜+150【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】29[296]【許容最高速度V(m/s[m/min])】無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]

フランジタイプ
注文コード 品番 内容量 全長L(mm)外径D(Φmm)内径d(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
08001341 SFB05-10 1個 10(-0.1〜-0.3) 9(+0.028〜+0.019) 5(+0.032〜+0.020) ¥589 3営業日後以内
08001357 SFB05-12 1個 12(-0.1〜-0.3) 9(+0.028〜+0.019) 5(+0.032〜+0.020) ¥589 3営業日後以内
08001366 SFB06-10 1個 10(-0.1〜-0.3) 10(+0.028〜+0.019) 6(+0.032〜+0.020) ¥499 0営業日後以内
08001375 SFB06-12 1個 12(-0.1〜-0.3) 10(+0.028〜+0.019) 6(+0.032〜+0.020) ¥499 0営業日後以内
08001384 SFB06-15 1個 15(-0.1〜-0.3) 10(+0.028〜+0.019) 6(+0.032〜+0.020) ¥589 0営業日後以内

3. ドライメットLF フランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥77 〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(122種類の商品があります)
オイレス工業 ドライメットLF フランジブッシュ 1個
レビュー:(5)

【特長】無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。【種別】フランジタイプ【使用温度範囲(℃)】-200〜+280【潤滑方式】無潤滑【長さ公差(mm)】0〜-0.3【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】3.60[2200]【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】49.0[500]【許容最高速度V(m/s[m/min])】0.65[39]

フランジタイプ
注文コード 品番 内容量 長さl(mm)外径D(Φmm)内径d(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
35511734 LFF-0303
CADデータ
1個 03 4.6 3 ¥78 3営業日後以内
35511743 LFF-0305
CADデータ
1個 05 4.6 3 ¥78 3営業日後以内
35511752 LFF-0404
CADデータ
1個 04 5.6 4 ¥78 0営業日後以内
35511761 LFF-0406
CADデータ
1個 06 5.6 4 ¥78 3営業日後以内
35511777 LFF-0504
CADデータ
1個 04 7 5 ¥77 0営業日後以内

4. イグリデュールGフランジ イグス

販売価格(税別) ¥23 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(272種類の商品があります)
イグス イグリデュールGフランジ 1個
レビュー:(2)

【形状】F

フランジタイプ
注文コード 品番 内容量 内径(Φmm)外径(Φmm)長さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
70581902 GFM-0304-02 1個 3 4.5 2 ¥28 3営業日後以内
70581927 GFM-0304-0275 1個 3 4.5 2.7 ¥40 3営業日後以内
70581945 GFM-0304-03 1個 3 4.5 3 ¥28 3営業日後以内
70581963 GFM-0304-05 1個 3 4.5 5 ¥28 3営業日後以内
70581988 GFM-0304-15 1個 3 4.5 15 ¥53 3営業日後以内

5. グライトロンFフランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥199 〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
オイレス工業 グライトロンFフランジブッシュ 1個ほか
レビュー:(9)

【特長】オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。【用途】OA、情報機器、医療機器、食品機器。【使用温度範囲(℃)】-200〜+200

フランジタイプ
注文コード 品番 内容量 長さ(mm)外径(Φmm)内径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
36906834 77F-0305
CADデータ
1パック(4個) 5 6 3 ¥599 0営業日後以内
36906843 77F-0406
CADデータ
1パック(4個) 6 7 4 ¥599 0営業日後以内
75824122 77F-0408
CADデータ
1個 8 7 4 ¥609 3営業日後以内
36906852 77F-0506
CADデータ
1パック(4個) 6 8 5 ¥639 0営業日後以内
36906861 77F-0508
CADデータ
1パック(4個) 8 8 5 ¥589 0営業日後以内

6. #500SP フランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥829 〜 バリエーション一覧へ
(119種類の商品があります)
オイレス工業 #500SP フランジブッシュ 1個
レビュー:(1)

【特長】オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。【使用温度範囲(℃)】無潤滑:-40〜+300定期潤滑:-40〜+150【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧【許容最高速度V(m/s[m/min])】無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]

フランジタイプ

7. オイレス グライトロンSEフランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥75 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス グライトロンSEフランジブッシュ 1個
レビュー:(5)

【使用温度範囲(℃)】-60〜+200

フランジタイプ

8. ルーロン・ベアファイト R-ARF エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥72 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ルーロン・ベアファイト R-ARF 1個

フランジタイプ

9. イグリデュールJフランジ イグス

販売価格(税別) ¥42 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(115種類の商品があります)
イグス イグリデュールJフランジ 1個

【形状】F

フランジタイプ

10. オイルレスフランジカーボン付ブッシュ 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,090 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
大阪魂 オイルレスフランジカーボン付ブッシュ 1個

【仕様】高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込【形状】フランジカーボン付ブッシュ【使用温度範囲(℃)】無潤滑:-40〜+200定期潤滑:-40〜+150【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】29[296]【許容最高速度V(m/s[m/min])】無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の含有量】極少量

フランジタイプ

11. オイルレスフランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,390 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
大阪魂 オイルレスフランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ 1個
レビュー:(1)

【仕様】高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込【形状】フランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ【使用温度範囲(℃)】無潤滑:-40〜+200定期潤滑:-40〜+150【取付穴数】2【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】29[296]【許容最高速度V(m/s[m/min])】無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の含有量】極少量

フランジタイプ

12. イグリデュールXフランジ イグス

販売価格(税別) ¥86 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(63種類の商品があります)
イグス イグリデュールXフランジ 1個

【形状】F

フランジタイプ

13. #500SP スラストブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥2,290 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
オイレス工業 #500SP スラストブッシュ 1個

【特長】オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。【使用温度範囲(℃)】無潤滑:-40〜+300定期潤滑:-40〜+150【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧【許容最高速度V(m/s[m/min])】無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]

フランジタイプ

14. ルーロン・ベアファイト R-BRF エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥41 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ルーロン・ベアファイト R-BRF 1個

フランジタイプ

15. オイレス ハイプラストフランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別)   ¥39 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス ハイプラストフランジブッシュ 1個
レビュー:(1)

【使用温度範囲(℃)】-50〜+250【肉厚T(mm)】0.5

フランジタイプ

16. ダイスライド スラストブシュ SAFG 大同メタル工業

販売価格(税別) ¥2,190 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
大同メタル工業 ダイスライド スラストブシュ SAFG 1個

【特長】銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。【硬さ】200HB以上【比重】8.2【伸び(%)】12以上【材質(ベース)】高力黄銅【引張強力(N/mm2 )】690以上【長さ公差(mm)】-0.1/-0.3【線膨張係数(×10-6/℃)】16〜20【熱伝導率(cal/s・cm・℃)】0.09〜0.13

フランジタイプ

17. オイレス ♯300フランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥429 〜
3営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(69種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス ♯300フランジブッシュ 1個
レビュー:(1)

フランジタイプ

18. #500SP フランジガイドブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥2,490 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
オイレス工業 #500SP フランジガイドブッシュ 1個

【特長】オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。【その他】ご使用の際は、六角穴付き止めねじ等で抜け止めを行うことを推奨します。【使用温度範囲(℃)】無潤滑:-40〜+300定期潤滑:-40〜+150【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧【許容最高速度V(m/s[m/min])】無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]

フランジタイプ

19. オイレス ルーテックEフランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥43
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス ルーテックEフランジブッシュ 1個

【使用温度範囲(℃)】-40〜+80

フランジタイプ

20. オイレス  グライトロンSEフランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥229
3営業日後以内
オイレス工業 オイレス グライトロンSEフランジブッシュ 1個

【タイプ】B【使用温度範囲(℃)】-60〜+200【寸法a(mm)】16.5【フランジ外径(Φmm)】40【フランジ厚(mm)】2.5

フランジタイプ

21. グライトロンSEフランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥549 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
オイレス工業 グライトロンSEフランジブッシュ 1パック(10個)
レビュー:(2)

【特長】完全無給油で使用できます。 静摩擦係数と動摩擦係数に大きな差がないため、スティックスリップがなく、安定した摩擦特性を発揮します。 耐薬品性に優れ、食品衛生法に適合しています。 帯電防止レベルの導電性があります。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。【用途】OA機器、弱電機器、食品機器。【材質】充填剤入りポリフェニレンサルファイド樹脂【使用温度範囲】-60〜200℃

フランジタイプ

22. オイレス #2000フランジブッシュ(高精度品) オイレス工業

販売価格(税別) ¥6,690 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス #2000フランジブッシュ(高精度品) 1個

【使用温度範囲(℃)】-40〜+120

フランジタイプ

23. オイレスサーメットMフランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥559 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
オイレス工業 オイレスサーメットMフランジブッシュ 1個

【特長】オイレスサメットMは、二硫化モリブデンを主体とする固体潤滑剤を、焼結合金の組織中へ均一に分散させた自己潤滑性軸受です。無給油で使用できますが、潤滑油を併用すると、さらに優れた性能を発揮します。往復運動・断続運転・揺動運動のように油膜構成の困難な個所で優れた耐磨耗性を発揮します。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。【種別】サーメットMフランジブッシュ

フランジタイプ

24. NPFフランジブッシュ 日本青銅

販売価格(税別) ¥1,890 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
日本青銅 NPFフランジブッシュ 1個

フランジタイプ

25. オイレス スライドシフターSタイプ(フランジタイプ) オイレス工業

販売価格(税別) ¥13,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)

26. オイレス スライドシフターSEタイプ(フランジタイプ) オイレス工業

販売価格(税別) ¥13,900
3営業日後以内
オイレス工業 オイレス スライドシフターSEタイプ(フランジタイプ) 1個

【質量(kg)】0.94【寸法L1(mm)】60【寸法D1(mm)】M10【寸法L2(mm)】6.0【寸法L3(mm)】23【寸法H1(mm)】11【寸法H2(mm)】17.5【寸法W1(mm)】72【寸法W2(mm)】31【寸法H3(mm)】8【寸法TH(mm)】50【寸法TL(mm)】78【寸法TW(mm)】90

フランジタイプ

27. 【ワケあり】ドライメットLF フランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別)   ¥256
0営業日後以内
オイレス工業 【ワケあり】ドライメットLF フランジブッシュ 1個

【特長】無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。【特記】※理由あり(未使用・開封済)【種別】フランジタイプ【使用温度範囲(℃)】-200〜+280【外径D(Φmm)】32【内径d(Φmm)】28【寸法T2(mm)】2.0【潤滑方式】無潤滑【寸法F(Φmm)】40【肉厚T1(mm)】2.0【長さ公差(mm)】0〜-0.3【厚さ公差(mm)】0〜-0.030【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】3.60[2200]【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】49.0[500]【許容最高速度V(m/s[m/min])】0.65[39]【長さl(mm)】20

フランジタイプ

28. ドライメットLFフランジ オイレス工業

オイレス工業 ドライメットLFフランジ
ほか

【特長】無給油で使用でき、薄肉、軽量で、コンパクト化が可能です。 高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。 潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。 低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。 寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。【用途】高荷重条件下で摩耗性が要求される用途、油圧機器、自動車部品、OA機器。【使用温度範囲】-200〜280℃

フランジタイプ

戻る ページ: 1 次へ

『オイルレスブッシュ』には他にこんなカテゴリがあります