検索条件:

7件中 1件〜7件

並び替え:

1. オイレス ハイプラストフランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別)   ¥39 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス ハイプラストフランジブッシュ 1個
レビュー:(1)

【使用温度範囲(℃)】-50〜+250 【肉厚T(mm)】0.5

フランジタイプ
注文コード 品番 内容量 長さ(mm) 外径(Φmm) 内径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
75825057 HPF-0505 1個 5 6 5  ¥39 0営業日後以内
75825066 HPF-0606 1個 6 7 6 ¥52 4営業日後以内
75825075 HPF-0808 1個 8 9 8 ¥62 4営業日後以内
75825084 HPF-1010 1個 10 11 10 ¥71 4営業日後以内
75825093 HPF-1212 1個 12 13 12 ¥71 4営業日後以内

2. オイレス#80 フランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別)   ¥23 〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(125種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス#80 フランジブッシュ 1個
レビュー:(55)

【特長】オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。 【種別】#80フランジブッシュ 【材質】含油ポリアセタール樹脂 【使用温度範囲(℃)】-40〜+80 【潤滑方式】無潤滑 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】2.45[1500] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】17.5[179] 【許容最高速度V(m/s[m/min])】0.85[51]

フランジタイプ
注文コード 品番 内容量 長さl(mm) 外径D(Φmm) 内径d(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
00460223 80F-0202
CADデータ
1個 2 4 2 ¥23 0営業日後以内
00460232 80F-0203
CADデータ
1個 3 4 2 ¥23 0営業日後以内
00460241 80F-0204
CADデータ
1個 4 4 2 ¥23 0営業日後以内
00460257 80F-0303
CADデータ
1個 3 5 3 ¥23 0営業日後以内
00460266 80F-0304
CADデータ
1個 4 5 3 ¥23 0営業日後以内

3. グライトロンFフランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥199 〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
オイレス工業 グライトロンFフランジブッシュ 1個ほか
レビュー:(7)

【特長】オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。【用途】OA、情報機器、医療機器、食品機器。 【使用温度範囲(℃)】-200〜+200

フランジタイプ
注文コード 品番 内容量 長さ(mm) 外径(Φmm) 内径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
36906834 77F-0305
CADデータ
1パック(4個) 5 6 3 ¥599 0営業日後以内
36906843 77F-0406
CADデータ
1パック(4個) 6 7 4 ¥599 0営業日後以内
75824122 77F-0408
CADデータ
1個 8 7 4 ¥609 3営業日後以内
36906852 77F-0506
CADデータ
1パック(4個) 6 8 5 ¥639 0営業日後以内
36906861 77F-0508
CADデータ
1パック(4個) 8 8 5 ¥589 0営業日後以内

4. オイレス グライトロンSEフランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥75 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス グライトロンSEフランジブッシュ 1個
レビュー:(4)

【使用温度範囲(℃)】-60〜+200

フランジタイプ
注文コード 品番 内容量 長さL(mm) 外径D(Φmm) 内径d(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
75825303 GEF-0304 1個 4 6 3 ¥86 0営業日後以内
75825312 GEF-0404 1個 4 7 4 ¥75 7日
75825321 GEF-0505 1個 5 8 5 ¥83 0営業日後以内
75825337 GEF-0605 1個 5 9 6 ¥83 0営業日後以内
75825346 GEF-0806 1個 6 12 8 ¥139 0営業日後以内

5. #500SP フランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥829 〜 バリエーション一覧へ
(119種類の商品があります)
オイレス工業 #500SP フランジブッシュ 1個
レビュー:(1)

【特長】オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。 【使用温度範囲(℃)】無潤滑:-40〜+300定期潤滑:-40〜+150 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 【許容最高速度V(m/s[m/min])】無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]

フランジタイプ
注文コード 品番 内容量 長さL(mm) 外径D(Φmm) 内径d(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
07203043 SPF-0610
CADデータ
1個 10(-0.1〜-0.3) 10(+0.028〜+0.019) 6(+0.032〜+0.020) ¥889 3営業日後以内
07203052 SPF-0612
CADデータ
1個 12(-0.1〜-0.3) 10(+0.028〜+0.019) 6(+0.032〜+0.020) ¥1,090 3営業日後以内
07203061 SPF-0810
CADデータ
1個 10(-0.1〜-0.3) 12(+0.034〜+0.023) 8(+0.040〜+0.025) ¥829 3営業日後以内
07203077 SPF-0812
CADデータ
1個 12(-0.1〜-0.3) 12(+0.034〜+0.023) 8(+0.040〜+0.025) ¥1,490 3営業日後以内
07203086 SPF-0815
CADデータ
1個 15(-0.1〜-0.3) 12(+0.034〜+0.023) 8(+0.040〜+0.025) ¥1,490 3営業日後以内

6. ドライメットLF フランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別)   ¥77 〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(122種類の商品があります)
オイレス工業 ドライメットLF フランジブッシュ 1個
レビュー:(5)

【特長】無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。 【種別】フランジタイプ 【使用温度範囲(℃)】-200〜+280 【潤滑方式】無潤滑 【長さ公差(mm)】0〜-0.3 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】3.60[2200] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】49.0[500] 【許容最高速度V(m/s[m/min])】0.65[39]

フランジタイプ

7. オイレス  グライトロンSEフランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥229
0営業日後以内
オイレス工業 オイレス グライトロンSEフランジブッシュ 1個

【タイプ】B 【使用温度範囲(℃)】-60〜+200 【寸法a(mm)】16.5 【フランジ外径(Φmm)】40 【フランジ厚(mm)】2.5

フランジタイプ

戻る ページ: 1 次へ

『オイルレスブッシュ』には他にこんなカテゴリがあります

  オイレス工業特集