プレート "ダイスライド" 大同メタル工業 【通販モノタロウ】オイルレス素材:ベアリング/機械部品/キャスター
検索条件:
キーワードダイスライド ブランド大同メタル工業

2件中 1件〜2件

並び替え:

1. ダイスライド プレート PA 大同メタル工業

販売価格 ¥3,590 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
大同メタル工業 ダイスライド プレート PA 1個

【特長】ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。 豊富なサイズの標準品を揃えています。 無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。 高負荷能力を発揮します。 【幅公差(mm)】0/-0.2

プレート
注文コード 品番 内容量 長さ(mm) 幅(mm) 取付ボルト 販売価格 出荷目安 数量
38681133 PA1875 1個 75 18 M6六角穴付 ¥3,590 1営業日後以内
38681142 PA18100 1個 100 18 M6六角穴付 ¥3,990 1営業日後以内
38681151 PA18125 1個 125 18 M6六角穴付 ¥4,690 1営業日後以内
38681167 PA18150 1個 150 18 M6六角穴付 ¥4,990 1営業日後以内
38681176 PA2875 1個 75 28 M6六角穴付 ¥3,790 1営業日後以内

2. ダイスライド L型プレート LA 大同メタル工業

販売価格 ¥6,590 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
大同メタル工業 ダイスライド L型プレート LA 1個

【特長】ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。 豊富なサイズの標準品を揃えています。 無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。 高負荷能力を発揮します。

プレート
注文コード 品番 内容量 幅(mm) 高さ(mm) タイプ 販売価格 出荷目安 数量
38681474 LA50200A 1個 50 45 A ¥18,900 3営業日後以内
38681483 LA50250A 1個 50 45 A ¥23,900 3営業日後以内
38681492 LA50300A 1個 50 45 A ¥27,900 3営業日後以内
38681501 LA50350A 1個 50 45 A ¥31,900 3営業日後以内
38681517 LA32100B 1個 32 30 B ¥6,990 3営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ

『オイルレス素材』には他にこんなカテゴリがあります