プレート "DBB01" 大同メタル工業 【通販モノタロウ】オイルレス素材:ベアリング/機械部品/キャスター
検索条件:
キーワードDBB01 ブランド大同メタル工業

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. ダイベストDBB01 スライドプレート SS-DBB 大同メタル工業

販売価格 ¥4,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
大同メタル工業 ダイベストDBB01 スライドプレート SS-DBB 1個

【特長】環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。 【長さ(mm)】500 【長さ公差(mm)】+10.0/0 【幅公差(mm)】+0.2/0 【肉厚公差(mm)】-0.05/-0.20

プレート
注文コード 品番 内容量 幅(mm) 肉厚(mm) 販売価格 出荷目安 数量
38675113 SS150DBB 1個 80 1.5 ¥4,990 3営業日後以内
38675122 SS200DBB 1個 100 2.0 ¥5,990 3営業日後以内
38675131 SS250DBB 1個 100 2.5 ¥7,390 3営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ

『オイルレス素材』には他にこんなカテゴリがあります