検索条件:
キーワードDDK05 ブランド大同メタル工業

2件中 1件〜2件

並び替え:

1. ダイダインDDK05 スライドプレート K5P 大同メタル工業

販売価格(税別) ¥3,990 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大同メタル工業 ダイダインDDK05 スライドプレート K5P 1個

【特長】潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」で、鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、四フッ化エチレン樹脂(PTFE)と特殊充填剤の混合材をライニングしています。 PTFE+特殊充填剤による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 高負荷能力を発揮します。 使用可能温度範囲が広範囲です。 耐薬品性に優れています。 【長さ公差(mm)】+10.0/0 【幅公差(mm)】+2.0/0

プレート
注文コード 品番 内容量 長さ(mm) 幅(mm) 肉厚(mm) 販売価格 出荷目安 数量
38673546 K5P100 1個 500 80 1.0 ¥3,990 1営業日後以内
38673555 K5P150 1個 500 90 1.5 ¥4,990 1営業日後以内
38673564 K5P200 1個 500 100 2.0 ¥5,990 1営業日後以内
38673573 K5P250 1個 500 100 2.5 ¥6,990 1営業日後以内
38673582 K5P300 1個 500 100 3.0 ¥7,990 0営業日後以内

2. DDK05スライドプレート 大同メタル工業

大同メタル工業 DDK05スライドプレート

【特長】鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。【用途】一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械 【材質】フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤 【長さ(mm)】500(10.0〜0) 【使用温度範囲(℃)】-200〜280 【許容面圧(MPa)】最高:137常用:49.0以下 【許容すべり速度(m/min )】最高:60常用:15以下 【耐圧力(MPa)】圧縮時:304 【熱伝導率(W/mk)】42 【摩擦係数(μ)】0.03〜0.2 【異物の許容性】小 【線膨張係数(×10-6/℃)】軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30

プレート
注文コード 品番 内容量 幅(mm) 肉厚(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08752676 K5P100 1個 80(2.0〜0) 1.0(-0.03〜-0.13) ¥4,623 取扱終了
08752685 K5P150 1個 90(2.0〜0) 1.5(-0.03〜-0.13) ¥5,730 取扱終了
08752694 K5P200 1個 100(2.0〜0) 2.0(-0.03〜-0.13) ¥6,666 取扱終了
08752703 K5P250 1個 100(2.0〜0) 2.5(-0.05〜-0.15) ¥8,113 取扱終了
08752712 K5P300 1個 100(2.0〜0) 3.0(0〜-0.1) ¥8,889 取扱終了

戻る ページ: 1 次へ

『オイルレス素材』には他にこんなカテゴリがあります