本体 "HPC" ピスコ(PISCO) 【通販モノタロウ】ケーブルベア:ベアリング/機械部品/キャスター
検索条件:
キーワードHPC ブランドピスコ(PISCO)

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. プラレールチェーンHPCシリーズ ピスコ(PISCO)

販売価格 ¥109 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) プラレールチェーンHPCシリーズ 1セット(1リンク)ほか

【特長】フラップがセンターから2枚に分割、ケーブルを押し込んだり、引っ張るだけで追加、取出しが可能です。 【材質(本体)】ナイロン6 【使用温度範囲(℃)】0〜50 【最大移動速度(m/sec)】2.5 【関連資料】着脱・連結方法

本体
注文コード 品番 内容量 ピッチ(mm) 寸法t(mm) 寸法D(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
01135548 HPC203-R30 1セット(1リンク) 25 24.5 19(max.) ¥109 3営業日後以内
01135557 HPC203-R30 1セット(3リンク) 25 24.5 19(max.) ¥329 3営業日後以内
01135566 HPC203-R30 1セット(5リンク) 25 24.5 19(max.) ¥549 3営業日後以内
01135575 HPC203-R30 1セット(10リンク) 25 24.5 19(max.) ¥1,090 3営業日後以内
01135584 HPC203-R45 1セット(1リンク) 25 24.5 19(max.) ¥109 3営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ

『ケーブルベア』には他にこんなカテゴリがあります