検索条件:
キーワードHPE ブランドピスコ(PISCO)

2件中 1件〜2件

並び替え:

1. プラレールチェーンHPEシリーズ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥299 〜
3営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) プラレールチェーンHPEシリーズ 1セット(1リンク)ほか

【特長】収納部を2つに分割、フラップもそれぞれに独立、ケーブルを種類別に収納可能です。【用途】フラップを片側だけ開き、ケーブルの交換などの作業をすることができます。 【材質(本体)】ナイロン6+ガラス20% 【ピッチ(mm)】45 【使用温度範囲(℃)】-10〜80 【寸法t(mm)】24 【寸法T(mm)】40 【最大フリースパン(m)】1 【最大移動ストローク(m)】1.9 【リンク数(/m)】23 【最大ケーブル・ホース外径(mm)】20 【最大ケーブル・ホース質量(kg/m)】2.5 【最大移動速度(m/sec)】2.5 【関連資料】着脱・連結方法

本体
注文コード 品番 内容量 最小曲げ半径(mm) 寸法W(mm) 寸法w(mm) 販売価格 出荷目安 数量
00760253 HPE408-R50 1セット(1リンク) 50 78 24.5 ¥299 3営業日後以内
00760262 HPE408-R50 1セット(3リンク) 50 78 24.5 ¥899 3営業日後以内
00760278 HPE408-R50 1セット(5リンク) 50 78 24.5 ¥1,490 3営業日後以内
00760287 HPE408-R50 1セット(10リンク) 50 78 24.5 ¥2,990 3営業日後以内
00760296 HPE408-R75 1セット(1リンク) 75 78 24.5 ¥299 3営業日後以内

2. プラレールチェーンHPEシリーズ ピスコ(PISCO)

ピスコ(PISCO) プラレールチェーンHPEシリーズ
ほか

本体

戻る ページ: 1 次へ

『ケーブルベア』には他にこんなカテゴリがあります