検索条件:
キーワードHPM ブランドピスコ(PISCO)

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. プラレールチェーンHPMシリーズ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥79 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) プラレールチェーンHPMシリーズ 1セット(1リンク)ほか

【特長】フルカバータイプで粉じん、チリなどからケーブルを保護します。 【色】黒 【材質(本体)】ナイロン6+ガラス20% 【使用温度範囲(℃)】-10〜80 【材質(取付金具)】SPCC+三価ユニクロメッキ 【使用環境条件】酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避け下さい。 【最大フリースパン(m)】1 【最大移動速度(m/sec)】2.5 【関連資料】使用方法

本体
注文コード 品番 内容量 ピッチ(mm) 寸法t(mm) 寸法D(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
05588975 HPM204-R28 1セット(1リンク) 15 18 14 ¥79 3営業日後以内
05588984 HPM204-R28 1セット(3リンク) 15 18 14 ¥239 3営業日後以内
05588993 HPM204-R28 1セット(5リンク) 15 18 14 ¥399 3営業日後以内
05589002 HPM204-R28 1セット(10リンク) 15 18 14 ¥799 3営業日後以内
05589018 HPM205-R28 1セット(1リンク) 15 18 14 ¥81 3営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ

『ケーブルベア』には他にこんなカテゴリがあります