検索条件:
キーワードHPO ブランドピスコ(PISCO)

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. プラレールチェーンHPOシリーズ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥139 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) プラレールチェーンHPOシリーズ 1セット(1リンク)ほか

【特長】ケーブルを粉塵やチリから保護します。また、フラップはどちらからでも開閉でき、ケーブルの追加、交換などの作業に有効です。 【材質(本体)】ナイロン6+ガラス20% 【使用温度範囲(℃)】-10〜80 【最大移動速度(m/sec)】2.5 【関連資料】着脱・連結方法

本体
注文コード 品番 内容量 ピッチ(mm) 寸法t(mm) 寸法D(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
01100645 HPO202-R30 1セット(1リンク) 20 13 10(max.) ¥139 3営業日後以内
01100654 HPO202-R30 1セット(3リンク) 20 13 10(max.) ¥389 3営業日後以内
01100663 HPO202-R30 1セット(5リンク) 20 13 10(max.) ¥649 3営業日後以内
01100672 HPO202-R30 1セット(10リンク) 20 13 10(max.) ¥1,390 3営業日後以内
01100688 HPO202-R45 1セット(1リンク) 20 13 10(max.) ¥139 3営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ

『ケーブルベア』には他にこんなカテゴリがあります