本体 "HPU" ピスコ(PISCO) 【通販モノタロウ】ケーブルベア:ベアリング/機械部品/キャスター
検索条件:
キーワードHPU ブランドピスコ(PISCO)

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. プラレールチェーンHPUシリーズ ピスコ(PISCO)

販売価格 ¥68 〜 バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) プラレールチェーンHPUシリーズ 1リンク
レビュー:(3)

【特長】フラップ開閉式で電線・チューブの装着が簡単なケーブルガイドです。【用途】可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。 【材質(本体)】ナイロン6+ガラス20% 【使用温度範囲(℃)】-10〜80 【最大移動速度(m/sec)】2.5

本体
注文コード 品番 内容量 最大ケーブル・ホース外径(mm) 寸法w(mm) 寸法W(mm) 販売価格 出荷目安 数量
10413505 HPU102-R19 1リンク 7 20 27 ¥68 0営業日後以内
10413514 HPU202-R25 1リンク 11 14 26 ¥84 0営業日後以内
10413523 HPU202-R30 1リンク 11 14 26 ¥78 4営業日後以内
10413532 HPU202-R45 1リンク 11 14 26 ¥78 4営業日後以内
10413541 HPU203-R30 1リンク 11 20 32 ¥84 0営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ

『ケーブルベア』には他にこんなカテゴリがあります