カムフォロア 【通販モノタロウ】カムフォロア/ローラフォロア:ベアリング/機械部品/キャスター

153件中 1件〜40件

並び替え:

1. カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK

販売価格(税別) ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
THK カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) 1個
レビュー:(1)

【特長】従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。 【タイプ】シール付 【材質】炭素鋼

カムフォロア
注文コード 品番 内容量 質量(g) 寸法H(mm) 寸法r(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06540826 CF12UU-AB 1個 105 6 0.6 ¥1,890 0営業日後以内
06540835 CF12-1UU-AB 1個 115 6 0.6 ¥1,990 0営業日後以内
06540844 CF16UU-AB 1個 205 6 0.6 ¥1,990 0営業日後以内
06540853 CF18UU-AB 1個 295 6 1 ¥2,490 0営業日後以内
06540862 CF20UU-AB 1個 525 8 1 ¥3,290 0営業日後以内

2. 六角穴付カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
大阪魂 六角穴付カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 1個
レビュー:(1)

【形状】円筒外輪 【シール】シール付

カムフォロア
注文コード 品番 内容量 質量(g) 最高回転数(min-1[r.p.m]) 寸法H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37599432 CF5UU-V 1個 10.5 29000 3 ¥1,290 0営業日後以内
37599441 CF6UU-V 1個 18.5 25000 3 ¥1,190 0営業日後以内
37599457 CF8UU-V 1個 29 20000 4 ¥1,190 0営業日後以内
37599466 CF10UU-V 1個 45 17000 4 ¥1,190 0営業日後以内
37599475 CF10-1UU-V 1個 60 17000 4 ¥1,290 0営業日後以内

3. カムフォロアG CF-G 日本トムソン(IKO)

販売価格(税別) ¥799 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日本トムソン(IKO) カムフォロアG CF-G 1個
レビュー:(1)

【特長】標準カムフォロアの基本性能を引き継ぎ、リーズナブルな価格を実現したカムフォロアです。 あらかじめグリースが封入されているため、開封後はそのまま使用できます。 【形状】六角穴付き 【タイプ】CF-G 【シール】シール無

カムフォロア
注文コード 品番 内容量 寸法D(Φmm) 寸法d1(Φmm) 寸法G(mm) 販売価格 出荷目安 数量
38323975 CF6G
CADデータ
1個 16 6 M6×1.0 ¥799 0営業日後以内
38323984 CF8G
CADデータ
1個 19 8 M8×1.25 ¥829 0営業日後以内
38323993 CF10G
CADデータ
1個 22 10 M10×1.25 ¥869 0営業日後以内
38324002 CF10-1G
CADデータ
1個 26 10 M10×1.25 ¥899 0営業日後以内
38324011 CF12G
CADデータ
1個 30 12 M12×1.5 ¥1,390 0営業日後以内

4. 標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) 日本トムソン(IKO)

販売価格(税別) ¥2,090 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
日本トムソン(IKO) 標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) 1個
レビュー:(1)

【仕様】1N≒0.102kgf 【形状】六角穴付き 【備考】1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。 【タイプ】CF-BUU

カムフォロア
注文コード 品番 内容量 シール 質量(g) 寸法H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
10325095 CF3BUU
CADデータ
1個 シール付き 4.3 2 ¥2,890 1営業日後以内
10325104 CF4BUU
CADデータ
1個 シール付き 7.4 2.5 ¥2,490 1営業日後以内
10325113 CF5BUU
CADデータ
1個 シール付き 10.3 3 ¥2,290 1営業日後以内
10325122 CF6BUU
CADデータ
1個 シール付き 18.5 3 ¥2,090 0営業日後以内
10325131 CF8BUU
CADデータ
1個 シール付き 28.5 4 ¥2,290 1営業日後以内

5. 六角穴付カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 大阪魂

販売価格(税別) ¥859 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
大阪魂 六角穴付カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 1個
レビュー:(2)

【シール】シールなし 【形状】円筒外輪

カムフォロア
注文コード 品番 内容量 寸法S(mm) 寸法r(mm) 寸法M(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37599283 CF5-V 1個 M5×0.8 0.5 - ¥969 0営業日後以内
37599292 CF6-V 1個 M6×1.0 0.5 - ¥859 0営業日後以内
87105952 CF8-V 1個 M8×1.25 0.5 - ¥899 0営業日後以内
37599301 CF10-V 1個 M10×1.25 1 - ¥969 0営業日後以内
37599317 CF10-1-V 1個 M10×1.25 1 - ¥999 0営業日後以内

6. カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付) THK

販売価格(税別) ¥2,290 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
THK カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付) 1個

【特長】従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。 【タイプ】シール付 【材質】炭素鋼

カムフォロア

7. 六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
THK 六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 1個

【特長】厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。 【形状】円筒外輪 【シール】シール付

カムフォロア

8. カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THK

販売価格(税別) ¥1,590 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
THK カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) 1個

【特長】従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。 【タイプ】シール無 【材質】炭素鋼

カムフォロア

9. カムフォロア THK

販売価格(税別) ¥1,990 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
THK カムフォロア 1個

【特長】普及形カムフォロア(CF形)と同じ取り付け穴に取り付けられ、スタッドの取り付け部とスタッド頭部が0.25mm〜1.0mm偏心しているので、スタッドをまわす事によって簡単に位置の微調整が出来るコンパクトで精度の高い一体構造のカムフォロアです。このため、カム溝との位置合わせ、バックラッシュ防止、多数個取り付けのレベル合わせ、取付穴位置の精密加工不要など組付工数を大幅に低減出来ます。 【シール】シール付

カムフォロア

10. 偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK

販売価格(税別) ¥2,690 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
THK 偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) 1個

【特長】従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。 【材質】炭素鋼

カムフォロア

11. 標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪) 日本トムソン(IKO)

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
日本トムソン(IKO) 標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪) 1個

【仕様】1N≒0.102kgf 【形状】六角穴付き 【備考】1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。 【タイプ】CF-B 【シール】シールなし

カムフォロア

12. 総ころ複列円筒ころ形 カムフォロア エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥4,390 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 総ころ複列円筒ころ形 カムフォロア 1個

カムフォロア

13. カムフォロアKR-LL形 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥2,790 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) カムフォロアKR-LL形 1個

【形状】球面外輪 【シール】シール有

カムフォロア

14. 標準カムフォロアCF□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪) 日本トムソン(IKO)

販売価格(税別) ¥2,890 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日本トムソン(IKO) 標準カムフォロアCF□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪) 1個

【仕様】1N≒0.102kgf 【形状】六角穴付き 【タイプ】CF-VBUUR 【面取寸法r(mm)】0.3(最小許容寸法) 【寸法C1(mm)】0.6 【寸法B3(mm)】- 【寸法g1(mm)】- 【寸法g2(mm)】-

カムフォロア

15. NTN総ころ形 カムフォロア エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥2,690 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) NTN総ころ形 カムフォロア 1個

【形状】球面外輪 【シール】有り 【外径形状】球面形 【シールの有無】有り

カムフォロア

16. カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
THK カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 1個
レビュー:(1)

【材質】炭素鋼 【形状】円筒外輪 【シール】シール付

カムフォロア

17. ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK

販売価格(税別) ¥4,490 〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
THK ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) 1個

【特長】従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。 【材質】ステンレス鋼 【タイプ】シール付

カムフォロア

18. 標準カムフォロア CF-B(保持器付き) 日本トムソン(IKO)

販売価格(税別) ¥1,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(98種類の商品があります)
日本トムソン(IKO) 標準カムフォロア CF-B(保持器付き) 1個

【特長】カムフォロアの基本的な形式です。 サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。

カムフォロア

19. カムフォロアKR-XLL形 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥2,090 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) カムフォロアKR-XLL形 1個

カムフォロア

20. 六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK

販売価格(税別) ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
THK 六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 1個
レビュー:(3)

【特長】厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。 【シール】シールなし 【形状】円筒外輪

カムフォロア

21. ミニアチュアカムフォロア CFS(保持器付き) 日本トムソン(IKO)

販売価格(税別) ¥2,990 〜
1営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
日本トムソン(IKO) ミニアチュアカムフォロア CFS(保持器付き) 1個

【特長】外輪に極めて細かい針状ころを組み込んだ軸受で、スタッド径に対して外輪外径の小さいコンパクトな設計になっています。 電子部品装置・OA機器及び小形インデックス装置などに使用されています。 【シール】シールド形

カムフォロア

22. 六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 球面外輪 THK

販売価格(税別) ¥1,731 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
THK 六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 球面外輪 1個

【特長】厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。 球面外輪は取付け時軸心の狂いを無理なく吸収し、偏荷重の緩和に役立ちます。 シール付き 【形状】球面外輪 【シール】シール付

カムフォロア

23. 標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) 日本トムソン(IKO)

販売価格(税別) ¥2,590 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
日本トムソン(IKO) 標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) 1個

【タイプ】シール付 【仕様】1N≒0.102kgf 【形状】六角穴付き 【備考】1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。

カムフォロア

24. カムフォロアー エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥969 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(170種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) カムフォロアー 1個

カムフォロア

25. カムフォロアスタッド形トラックローラKRT形 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥2,090 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) カムフォロアスタッド形トラックローラKRT形 1個

カムフォロア

26. 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) 日本トムソン(IKO)

販売価格(税別) ¥1,690 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
日本トムソン(IKO) 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) 1個

【特長】カムフォロアの基本的な形式です。 サイズバリエーションもスタッド径で最小6mmから最大30mmまで取り揃えています。

カムフォロア

27. 偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、総ころタイプ、シール付) THK

販売価格(税別) ¥2,990 〜
出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
THK 偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、総ころタイプ、シール付) 1個

【特長】従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。 【材質】炭素鋼

カムフォロア

28. 偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THK

販売価格(税別) ¥2,290 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
THK 偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) 1個

【特長】従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。 【材質】炭素鋼

カムフォロア

29. NTN保持器付 カムフォロア (六角穴付) エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥1,380 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(74種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) NTN保持器付 カムフォロア (六角穴付) 1個

【特長】カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。

カムフォロア

30. 標準カムフォロアCF□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪) 日本トムソン(IKO)

販売価格(税別) ¥2,090 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
日本トムソン(IKO) 標準カムフォロアCF□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪) 1個

【タイプ】シール無 【仕様】1N≒0.102kgf 【形状】六角穴付き 【備考】1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。

カムフォロア

31. カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK

販売価格(税別) ¥1,016 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
THK カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 1個

【シール】シールなし 【材質】炭素鋼 【形状】円筒外輪

カムフォロア

32. ステンレスカムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付) THK

販売価格(税別) ¥5,390 〜
1営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
THK ステンレスカムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付) 1個

【特長】従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。 【材質】ステンレス鋼

カムフォロア

33. 偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付) THK

販売価格(税別) ¥3,390 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
THK 偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付) 1個

【特長】従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。 【材質】炭素鋼

カムフォロア

34. カムフォロアスタッド形トラックローラKRVT形 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥3,290 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) カムフォロアスタッド形トラックローラKRVT形 1個

カムフォロア

35. 標準カムフォロアCF□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪) 日本トムソン(IKO)

販売価格(税別) ¥2,290 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
日本トムソン(IKO) 標準カムフォロアCF□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪) 1個

【仕様】1N≒0.102kgf 【形状】六角穴付き 【タイプ】CF-VBUU

カムフォロア

36. カムフォロア INA

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
INA カムフォロア 1個
レビュー:(1)

【特長】外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。 シールにより異物・水分の浸入を防止します。 【タイプ】シール付 【仕様】六角穴付タイプ 【形状】球型外輪形 【使用温度範囲】-30〜70℃ 【精度等級】JIS B 1514 0級

カムフォロア

37. ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK

販売価格(税別) ¥2,090 〜
1営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
THK ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 1個

【特長】厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。オールステンレスタイプ(M記号)は外部雰囲気による発錆がなく塵埃の発生をおさえ、クリーンルームなどに最適です。スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。 【材質】ステンレス鋼製 【形状】円筒外輪 【シール】なし

カムフォロア

38. NTN総ころ形 カムフォロア エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥1,580 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(125種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) NTN総ころ形 カムフォロア 1個

カムフォロア

39. ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THK

販売価格(税別) ¥3,390 〜
1営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
THK ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) 1個

【特長】従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。 【材質】ステンレス鋼 【タイプ】シール無

カムフォロア

40. 偏心カラー付カムフォロアCFE□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) 日本トムソン(IKO)

販売価格(税別) ¥2,890 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
日本トムソン(IKO) 偏心カラー付カムフォロアCFE□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) 1個

【形状】六角穴付き 【タイプ】シール付 【仕様】1N≒0.102kgf 【備考】1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。

カムフォロア

戻る ページ: 1 2 3 4 次へ

『カムフォロア/ローラフォロア』には他にこんなカテゴリがあります