カムフォロア THK シール:シール付 【通販モノタロウ】カムフォロア/ローラフォロア:ベアリング/機械部品/キャスター
検索条件:
ブランドTHK シールシール付

10件中 1件〜10件

並び替え:

1. カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK

販売価格 ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
THK カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) 1個
レビュー:(1)

【特長】従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。 【タイプ】シール付 【材質】炭素鋼

カムフォロア
注文コード 品番 内容量 質量(g) 寸法H(mm) 寸法r(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06540826 CF12UU-AB 1個 105 6 0.6 ¥1,890 0営業日後以内
06540835 CF12-1UU-AB 1個 115 6 0.6 ¥1,990 0営業日後以内
06540844 CF16UU-AB 1個 205 6 0.6 ¥1,990 0営業日後以内
06540853 CF18UU-AB 1個 295 6 1 ¥2,490 0営業日後以内
06540862 CF20UU-AB 1個 525 8 1 ¥3,290 0営業日後以内

2. 六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK

販売価格 ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
THK 六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 1個

【特長】厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。 【形状】円筒外輪 【シール】シール付

カムフォロア
注文コード 品番 内容量 寸法L(mm) 寸法H(mm) 寸法d(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06332925 CF3UU-A 1個 17 2 3 ¥1,963 1営業日後以内
06332934 CF4UU-A 1個 20 2.5 4 ¥1,686 1営業日後以内
06332943 CF5UU-A 1個 23 3 5 ¥1,590 0営業日後以内
06332952 CF6UU-A 1個 28 3 6 ¥1,490 0営業日後以内
06332961 CF8UU-A 1個 32 4 8 ¥1,490 0営業日後以内

3. カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK

販売価格 ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
THK カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 1個
レビュー:(1)

【材質】炭素鋼 【形状】円筒外輪 【シール】シール付

カムフォロア
注文コード 品番 内容量 寸法d1(Φmm) 質量(g) 寸法L(mm) 販売価格 出荷目安 数量
33126572 CF5UU 1個 3.1※ 10.5 23 ¥1,590 1営業日後以内
33126581 CF6UU 1個 4※ 18.5 28 ¥1,390 0営業日後以内
33126597 CF8UU 1個 4※ 28.5 32 ¥1,490 0営業日後以内
33126606 CF10UU 1個 4※ 45 36 ¥1,490 0営業日後以内
33126615 CF10-1UU 1個 4※ 60 36 ¥1,690 0営業日後以内

4. カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付) THK

販売価格 ¥2,290 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
THK カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付) 1個

【特長】従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。 【タイプ】シール付 【材質】炭素鋼

カムフォロア
注文コード 品番 内容量 質量(g) 寸法H(mm) 寸法r(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06541264 CF12UUR-AB 1個 105 6 0.6 ¥2,290 0営業日後以内
06541273 CF12-1UUR-AB 1個 115 6 0.6 ¥2,390 1営業日後以内
06541282 CF16UUR-AB 1個 205 6 0.6 ¥2,590 1営業日後以内
06541298 CF18UUR-AB 1個 295 6 1 ¥2,990 1営業日後以内
06541307 CF20UUR-AB 1個 525 8 1 ¥3,990 1営業日後以内

5. ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK

販売価格 ¥2,790 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
THK ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 1個

【特長】厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 オールステンレスタイプ(M記号)は外部雰囲気による発錆がなく塵埃の発生をおさえ、クリーンルームなどに最適です。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。 シール付き 【材質】ステンレス鋼製 【形状】円筒外輪 【シール】シール付

カムフォロア
注文コード 品番 内容量 寸法L(mm) 寸法H(mm) 寸法d(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06333643 CF3MUU-A 1個 17 1.5 3 ¥3,790 1営業日後以内
06333652 CF4MUU-A 1個 20 2 4 ¥3,490 1営業日後以内
06333661 CF5MUU-A 1個 23 2.5 5 ¥3,490 1営業日後以内
06333677 CF6MUU-A 1個 28 3 6 ¥2,990 1営業日後以内
06333686 CF8MUU-A 1個 32 4 8 ¥2,790 1営業日後以内

6. ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK

販売価格 ¥4,490 〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
THK ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) 1個

【特長】従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。 【材質】ステンレス鋼 【タイプ】シール付

カムフォロア

7. 六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 球面外輪 THK

販売価格 ¥1,731 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
THK 六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 球面外輪 1個

【特長】厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。 球面外輪は取付け時軸心の狂いを無理なく吸収し、偏荷重の緩和に役立ちます。 シール付き 【形状】球面外輪 【シール】シール付

カムフォロア

8. カムフォロア THK

販売価格 ¥1,990 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
THK カムフォロア 1個

【特長】普及形カムフォロア(CF形)と同じ取り付け穴に取り付けられ、スタッドの取り付け部とスタッド頭部が0.25mm〜1.0mm偏心しているので、スタッドをまわす事によって簡単に位置の微調整が出来るコンパクトで精度の高い一体構造のカムフォロアです。このため、カム溝との位置合わせ、バックラッシュ防止、多数個取り付けのレベル合わせ、取付穴位置の精密加工不要など組付工数を大幅に低減出来ます。 【シール】シール付

カムフォロア

9. カムフォロア CF型 シール付 球面外輪 THK

販売価格 ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
THK カムフォロア CF型 シール付 球面外輪 1個

【シール】シール付 【材質】炭素鋼 【形状】球面外輪

カムフォロア

10. ステンレスカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK

販売価格 ¥2,790 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
THK ステンレスカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 1個

【材質】ステンレス鋼 【形状】円筒外輪 【シール】シール付

カムフォロア

戻る ページ: 1 次へ

『カムフォロア/ローラフォロア』には他にこんなカテゴリがあります