検索条件:
ブランドTHK シールシール無

9件中 1件〜9件

並び替え:

1. 六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK

販売価格(税別) ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
THK 六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 1個
レビュー:(3)

【特長】厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。 【シール】シールなし 【形状】円筒外輪

カムフォロア
注文コード 品番 内容量 寸法L(mm) 寸法H(mm) 寸法d(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06332742 CF3-A 1個 17 2 3 ¥1,590 1営業日後以内
06332751 CF4-A 1個 20 2.5 4 ¥1,390 0営業日後以内
06332767 CF5-A 1個 23 3 5 ¥1,390 0営業日後以内
06332776 CF6-A 1個 28 3 6 ¥1,090 0営業日後以内
06332785 CF8-A 1個 32 4 8 ¥1,090 0営業日後以内

2. カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THK

販売価格(税別) ¥1,590 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
THK カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) 1個

【特長】従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。 【タイプ】シール無 【材質】炭素鋼

カムフォロア
注文コード 品番 内容量 質量(g) 寸法H(mm) 寸法r(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06540494 CF12-AB 1個 105 6 0.6 ¥1,590 0営業日後以内
06540503 CF12-1-AB 1個 115 6 0.6 ¥1,590 1営業日後以内
06540512 CF16-AB 1個 205 6 0.6 ¥1,690 0営業日後以内
06540528 CF18-AB 1個 295 6 1 ¥1,890 0営業日後以内
06540537 CF20-AB 1個 525 8 1 ¥2,490 0営業日後以内

3. カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
THK カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 1個

【シール】シールなし 【材質】炭素鋼 【形状】円筒外輪

カムフォロア
注文コード 品番 内容量 寸法d1(Φmm) 質量(g) 寸法L(mm) 販売価格 出荷目安 数量
33126414 CF5 1個 3.1※ 10.5 23 ¥1,090 0営業日後以内
33126423 CF6 1個 4※ 18.5 28 ¥999 3営業日後以内
33126432 CF8 1個 4※ 28.5 32 ¥999 0営業日後以内
33126441 CF10 1個 4※ 45 36 ¥1,190 0営業日後以内
33126457 CF10-1 1個 4※ 60 36 ¥1,190 0営業日後以内

4. 六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 球面外輪 THK

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
THK 六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 球面外輪 1個
レビュー:(1)

【特長】厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。 球面外輪は取付け時軸心の狂いを無理なく吸収し、偏荷重の緩和に役立ちます。 【シール】シール無 【形状】球面外輪

カムフォロア
注文コード 品番 内容量 寸法L(mm) 寸法H(mm) 寸法d(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06333101 CF3R-A 1個 17 2 3 ¥1,790 1営業日後以内
06333117 CF4R-A 1個 20 2.5 4 ¥1,690 1営業日後以内
06333126 CF5R-A 1個 23 3 5 ¥1,690 1営業日後以内
06333135 CF6R-A 1個 28 3 6 ¥1,390 1営業日後以内
06333144 CF8R-A 1個 32 4 8 ¥1,290 0営業日後以内

5. ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THK

販売価格(税別) ¥3,390 〜
1営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
THK ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) 1個

【特長】従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。 【タイプ】シール無 【材質】ステンレス鋼

カムフォロア
注文コード 品番 内容量 寸法B(mm) 寸法D(Φmm) 寸法G 販売価格 出荷目安 数量
06541377 CF12M-AB 1個 15 30 M12×1.5 ¥3,390 1営業日後以内
06541386 CF12-1M-AB 1個 15 32 M12×1.5 ¥3,790 3営業日後以内
06541395 CF16M-AB 1個 19.5 35 M16×1.5 ¥4,990 3営業日後以内
06541404 CF18M-AB 1個 21.5 40 M18×1.5 ¥5,990 3営業日後以内
06541413 CF20M-AB 1個 25.5 52 M20×1.5 ¥7,990 3営業日後以内

6. カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し) THK

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
THK カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し) 1個

【特長】従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。 【タイプ】シール無 【材質】炭素鋼

カムフォロア

7. 【ワケあり】カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THK

販売価格(税別)   ¥4,166
0営業日後以内
THK 【ワケあり】カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) 1個

【特長】従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。 【特記】※理由あり(未使用・未開封) 【材質】炭素鋼 【質量(g)】1150 【タイプ】シール無 【寸法H(mm)】8 【寸法r(mm)】1 【寸法D(Φmm)】72 【寸法B(mm)】30.5 【寸法C(mm)】29 【寸法d(Φmm)】24 【寸法B2(mm)】49.5 【寸法d2(Φmm)】4 【寸法B1(mm)】80 【寸法C1(mm)】0.8 【限界回転数(min-1[r.p.m])】6500 【寸法B3(mm)】11 【寸法G1(mm)】25 【寸法G】M24×1.5 【最大許容荷重(kN)】49.5 【基本定格荷重C(kN)】30.6 【基本定格荷重Co(kN)】53.2 【トラック負荷容量(kN)】39.8 【寸法f(Φmm)】40

カムフォロア

8. ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK

販売価格(税別) ¥1,990 〜
1営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
THK ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 1個

【特長】厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。オールステンレスタイプ(M記号)は外部雰囲気による発錆がなく塵埃の発生をおさえ、クリーンルームなどに最適です。スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。 【材質】ステンレス鋼製 【形状】円筒外輪 【シール】なし

カムフォロア

9. カムフォロア THK

販売価格(税別) ¥1,490 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
THK カムフォロア 1個

【特長】普及形カムフォロア(CF形)と同じ取り付け穴に取り付けられ、スタッドの取り付け部とスタッド頭部が0.25mm〜1.0mm偏心しているので、スタッドをまわす事によって簡単に位置の微調整が出来るコンパクトで精度の高い一体構造のカムフォロアです。このため、カム溝との位置合わせ、バックラッシュ防止、多数個取り付けのレベル合わせ、取付穴位置の精密加工不要など組付工数を大幅に低減出来ます。 【シール】なし

カムフォロア

戻る ページ: 1 次へ

『カムフォロア/ローラフォロア』には他にこんなカテゴリがあります