3件中 1件〜3件

並び替え:

1. 変速プーリー 鍋屋バイテック(NBK)

販売価格(税別) ¥4,290
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
鍋屋バイテック(NBK) 変速プーリー 1個

【特長】独自のピッチ径調整機構により、調整範囲が広く、しかもスライドピースの1/4回転ごとにセットできるため、微妙なスピード設定が可能です。 ピッチ径調整は、止めねじをゆるめ、スライドピースを所定の回し回数だけ回し、再び止めねじを締めつけるだけです。 シンプルな構造、しかも精密な加工。微小振動・ショックロードに対しても、がたつきを起こすことはありません。 従動がわプーリには、NBK標準品が利用できます。 すべて軸穴完成品。軸穴は寸法許容差G7、キー溝は新JIS平行キーで加工済み。モータ軸端にそのまま取りつけ可能です。 【種類】変速プーリー

その他プーリー
注文コード 品番 内容量 軸穴径d(Φmm) 質量(kg) タイプ 販売価格 出荷目安 数量
36183935 104-VA-1-14 1個 (標準)14 1.24 (プーリーベース)1 ¥4,290 3営業日後以内
36183944 104-VA-1-19 1個 (標準)19 1.24 (プーリーベース)1 ¥4,290 3営業日後以内
36183795 83-VA-1F-14 1個 (標準)14 0.77 (プーリーベース)1F ¥2,790 取扱終了
36183804 83-VA-1F-19 1個 (標準)19 0.77 (プーリーベース)1F ¥2,790 取扱終了
36183813 99-VA-1F-19 1個 (標準)19 1.01 (プーリーベース)1F ¥3,190 取扱終了

2. 駆動従動プーリ (ベルトなし) 三木プーリ

販売価格(税別) ¥39,900 〜
1営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
三木プーリ 駆動従動プーリ (ベルトなし) 1個

【特長】PDSは、2種類の変速プーリにより軸間距離を変えずに変速するものです。(AK型・PE型プーリを使用)送りねじにより、プーリを強制的に開閉できるAK型(駆動側プーリ)の変速ハンドルを回して、プーリにかかるベルトのピッチ径を変えると、これにつれてスプリングを使用したPE型(従動側プーリ)のピッチ径も変わるため、軸間距離を変えずに変速することができます。変速ハンドルを右に回すと低速に、左に回すと高速になります。 【種類】駆動プーリ

その他プーリー
注文コード 品番 内容量 質量(kg) 販売価格 出荷目安 数量
00201354 PDS-02-11-12H 1個 変速機1.3(AK-90)、 1.6(PE-106) ¥39,900 1営業日後以内
00201363 PDS-04-14N-15H 1個 変速機2.4(AK-124)、 2.2(PE-124) ¥49,900 4営業日後以内
00201372 PDS-07-19N-18H 1個 変速機2.8(AK-140)、 4.0(PE-155) ¥58,900 4営業日後以内
00201381 PDS-15-24N-22H 1個 変速機3.7(AK-155)、 6.0(PE-185) ¥74,900 1営業日後以内
00201397 PDS-22-28N-25H 1個 変速機5.4(AK-185)、 10(PE-216) ¥99,900 1営業日後以内

3. 駆動側プーリ 三木プーリ

販売価格(税別) ¥28,900 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
三木プーリ 駆動側プーリ 1個
レビュー:(3)

その他プーリー
注文コード 品番 内容量 種類 質量(kg) 変速比 販売価格 出荷目安 数量
00201293 AK-124-MA-14N 1個 駆動プーリ 2.4 1:3.5 ¥28,900 0営業日後以内
00201302 AK-140-MA-19N 1個 駆動プーリ 2.8 1:4 ¥34,900 0営業日後以内
00201311 AK-155-MA-24N 1個 駆動プーリ 3.7 1:4 ¥42,900 1営業日後以内
00201327 AK-185 28Φ 1個   5.4 1:4.5 ¥42,900 取扱終了
00201336 AK-216 28Φ 1個   6.9 1:3 ¥89,890 取扱終了

戻る ページ: 1 次へ

『プーリー』には他にこんなカテゴリがあります