C・Bモーター "リード線タイプ" 【通販モノタロウ】モーター:ベアリング/機械部品/キャスター

7件中 1件〜7件

並び替え:

1. クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ オリエンタルモーター

販売価格 ¥39,800 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オリエンタルモーター クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ 1個

【特長】精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。 【モータータイプ】汎用モーター 【出力(W)】60 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】90 【タイプ】リード線タイプ

C・Bモーター
注文コード 品番 内容量 電源 電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
00525481 CBI560-802 1個 単相 200 ¥39,900 8日
00525463 CBI560-801 1個 単相 100 ¥39,800 8日
00525497 CBI560-803 1個 三相 200/220 ¥39,900 8日

2. クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ オリエンタルモーター

販売価格 ¥39,800 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オリエンタルモーター クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ 1個

【特長】精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。 【モータータイプ】汎用モーター 【出力(W)】90 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】90 【タイプ】リード線タイプ

C・Bモーター
注文コード 品番 内容量 電源 電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
00525533 CBI590-801 1個 単相 100 ¥39,800 8日
00525551 CBI590-802 1個 単相 200 ¥39,900 8日
00525567 CBI590-803 1個 三相 200/220 ¥39,900 8日

3. クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ オリエンタルモーター

販売価格 ¥38,025 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オリエンタルモーター クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ 1個

【特長】精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。 【モータータイプ】汎用モーター 【出力(W)】40 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】90 【タイプ】リード線タイプ

C・Bモーター
注文コード 品番 内容量 電源 電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
00525427 CBI540-703 1個 三相 200/220 ¥38,415 3営業日後以内
00525393 CBI540-701 1個 単相 100 ¥38,025 6営業日後以内
00525411 CBI540-702 1個 単相 200 ¥38,415 0営業日後以内

4. クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ オリエンタルモーター

販売価格 ¥36,900 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オリエンタルモーター クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ 1個

【特長】精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。 【モータータイプ】汎用モーター 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】80 【タイプ】リード線タイプ

C・Bモーター
注文コード 品番 内容量 電源 電圧(V) 出力(W) 販売価格 出荷目安 数量
00525323 CBI425-701 1個 単相 100 25 ¥36,900 8日
00525357 CBI425-703 1個 三相 200/220 25 ¥37,900 8日
00525341 CBI425-702 1個 単相 200 23〜25 ¥37,900 8日

5. クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ オリエンタルモーター

販売価格 ¥29,900
出荷目安:8日
オリエンタルモーター クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ 1個

【特長】精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。 【モータータイプ】汎用モーター 【電源】単相 【電圧(V)】100 【出力(W)】6 【ギアヘッド取付角寸法(mm)】60 【タイプ】リード線タイプ

C・Bモーター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
00525305 CBI206-701 1個 ¥29,900 8日

6. C&Bモータ 単相インダクション □60mm パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥27,231 〜
出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) C&Bモータ 単相インダクション □60mm 1台

【特長】高頻度運転に最適です。高精度、高応答のクラッチ・ブレーキにより最高の1分間当たり100回の高頻度な起動・停止が可能です。(一方向運転のみでの使用) 高信頼性ギヤヘッド採用。200万回の起動・停止に耐えられます。 クラッチ・ブレーキは励磁形。C&Bモータのクラッチ・ブレーキは励磁形で、DC24Vで作動します。 【モータータイプ】インダクションモーター 【取付方式】フランジ取付 【周波数(Hz)】50/60 【出力(W)】6 【定格入力(W)】20/20 【極数】4 【サイズ(mm)】□60 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】60×137.5×65 【始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)】0.049[0.5] 【静摩擦トルク(Nm)】(クラッチ・ブレーキ)0.294 【容量(W)】(約75℃)クラッチ/4、ブレーキ/2 【アーマチュア吸引時間(ms)】(クラッチ・ブレーキ)15 【アーマチュア釈放時間(ms)】(クラッチ・ブレーキ)25 【実トルク立上り時間(ms)】(クラッチ・ブレーキ)20 【定格時間(分)】連続 【歯数】10 【モジュール】0.5 【質量(kg)】1.23 【寸法L(mm)】39.5 【軸の形状】C&B付歯切軸 【寸法T(mm)】4 【適合ギヤヘッド】MX6G□Hタイプ(玉軸受)

C・Bモーター

7. C&Bモータ 単相インダクション □70mm パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥27,900 〜
出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) C&Bモータ 単相インダクション □70mm 1台

【特長】高頻度運転に最適です。高精度、高応答のクラッチ・ブレーキにより最高の1分間当たり100回の高頻度な起動・停止が可能です。(一方向運転のみでの使用) 高信頼性ギヤヘッド採用。200万回の起動・停止に耐えられます。 クラッチ・ブレーキは励磁形。C&Bモータのクラッチ・ブレーキは励磁形で、DC24Vで作動します。 【モータータイプ】インダクションモーター 【取付方式】フランジ取付 【周波数(Hz)】50/60 【出力(W)】15 【極数】4 【サイズ(mm)】□70 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】70×144×74 【定格トルク(N・m)(50/60Hz)】0.11/0.088 【始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)】0.077[0.79] 【静摩擦トルク(Nm)】(クラッチ・ブレーキ)0.294 【容量(W)】(約75℃)クラッチ/4、ブレーキ/2 【アーマチュア吸引時間(ms)】(クラッチ・ブレーキ)15 【アーマチュア釈放時間(ms)】(クラッチ・ブレーキ)25 【実トルク立上り時間(ms)】(クラッチ・ブレーキ)20 【定格時間(分)】連続 【歯数】10 【モジュール】0.5 【質量(kg)】1.72 【寸法L(mm)】39.5 【軸の形状】C&B付歯切軸 【寸法T(mm)】4 【適合ギヤヘッド】MX7G□Hタイプ(玉軸受)

C・Bモーター

戻る ページ: 1 次へ

  リード線タイプ特集