検索条件:
車輪タイプ双輪

189件中 1件〜40件

並び替え:

1. 双輪キャスター プレート式 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥109 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
男前モノタロウ 双輪キャスター プレート式 1個
レビュー:(13)

【色】黒 【材質(車輪)】6ナイロン 【寸法F(mm)】5 【寸法D(mm)】38 【寸法E(mm)】25 【車輪タイプ】双輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径A(mm) 許容荷重(daN) 車輪幅C(mm) 販売価格 出荷目安 数量
01077992 MSP-40 1個 42 25.5 37.5 ¥109 0営業日後以内
01078008 MSP-40S 1個 42 25.5 37.5 ¥149 0営業日後以内
01078017 MSP-50 1個 50 32.7 45 ¥159 0営業日後以内
01078026 MSP-50S 1個 50 32.7 45 ¥179 0営業日後以内

2. 低床中荷重用 550P自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,209 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床中荷重用 550P自在車(ナイロン車) 1個
レビュー:(4)

【特長】ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスターは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。 【形状】自在車 【荷重種別】中荷重 【型式】550P自在車 【材質(車輪)】ナイロン 【車輪幅(mm)】21 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【取付寸法X×Y(mm)】52×52 【取付座A×B(mm)】70×70 【車輪No.】559P 【ストッパー】なし 【偏芯E(mm)】18 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【キャスタータイプ】低床式・中荷重用プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】双輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02213556 550P-N38 1個 38 120 64 ¥1,209 0営業日後以内
02213565 550P-N50 1個 50 150 77 ¥1,304 0営業日後以内

3. 双輪キャスター TGタイプ ストッパー付 (プレート取付) 東信製作所

販売価格(税別) ¥209 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
東信製作所 双輪キャスター TGタイプ ストッパー付 (プレート取付) 1個
レビュー:(2)

【形状】自在車S 【材質(本体)】ナイロン 【材質(車輪)】ナイロン 【ストッパー】スイッチ形状 【取付座(mm)】38×38 【取付ピッチ(mm)】25×25 【内径b(Φmm)】38 【ロック】回転ストッパー付 【取付穴径P(Φmm)】5 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】双輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08446977 TGS40-P 1個 40 30 56 ¥209 0営業日後以内
08447004 TGS50-P 1個 50 40 68 ¥269 0営業日後以内

4. 双輪キャスター TGタイプ(プレート取付) 東信製作所

販売価格(税別) ¥159 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
東信製作所 双輪キャスター TGタイプ(プレート取付) 1個
レビュー:(3)

【形状】自在車 【材質(本体)】ナイロン 【材質(車輪)】ナイロン 【取付座(mm)】38×38 【取付ピッチ(mm)】25×25 【内径b(Φmm)】25×25 【ロック】なし 【取付穴径P(Φmm)】5 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】双輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08446882 TG40-P 1個 40 30 56 ¥159 0営業日後以内
08446934 TG50-P 1個 50 40 68 ¥219 0営業日後以内

5. 低床中荷重用 550P自在車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,378 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床中荷重用 550P自在車(ナイロン(B入)車) 1個
レビュー:(3)

【特長】ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。 【形状】自在車 【荷重種別】中荷重 【型式】550P自在車 【材質(車輪)】ナイロン(B入) 【車輪幅(mm)】21 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【取付寸法X×Y(mm)】52×52 【取付座A×B(mm)】70×70 【車輪No.】559P 【ストッパー】なし 【偏芯E(mm)】18 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【キャスタータイプ】低床式・中荷重用プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】双輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06392434 550P-NRB 38 1個 38 120 64 ¥1,378 0営業日後以内
06392443 550P-NRB 50 1個 50 150 77 ¥1,450 0営業日後以内

6. プレート式  双輪、ナイロン車 ナンシン

販売価格(税別) ¥119 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ナンシン プレート式 双輪、ナイロン車 1個
レビュー:(1)

【特長】双輪デザインキャスター 【形状】自在車 【材質(車輪)】ナイロン 【ストッパー】なし 【取付穴径P(Φmm)】5 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】双輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

7. キャスター BR型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥349 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) キャスター BR型 1個
レビュー:(1)

【材質(本体)】ポリアミド(PA) 【材質(車輪)】ポリアミド(PA) 【車輪タイプ】双輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

8. 双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) ウレタン巻車輪 東信製作所

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
東信製作所 双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) ウレタン巻車輪 1個
レビュー:(3)

【特長】医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。 ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロック出来、安全性・走行性に優れています。

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

9. 双輪キャスター TY (プレート取付) ストッパー付 東海キャスター

販売価格(税別) ¥529 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
東海キャスター 双輪キャスター TY (プレート取付) ストッパー付 1個

【形状】自在車S 【材質(本体)】ナイロン 【材質(車輪)】ナイロン 【ロック】回転ストッパ付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】双輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

10. 低床中荷重用 550R固定車(ナイロン車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥740 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床中荷重用 550R固定車(ナイロン車) 1個
レビュー:(1)

【特長】ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスターは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。 【形状】固定車 【型式】550R固定車 【材質(車輪)】ナイロン 【車輪幅(mm)】21 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【取付寸法X×Y(mm)】52×52 【取付座A×B(mm)】70×74 【車輪No.】559P 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【車輪タイプ】双輪

プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

11. 双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 東海キャスター

販売価格(税別) ¥699 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
東海キャスター 双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 1個

【材質(本体)】ナイロン 【材質(車輪)】エラストマー 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】双輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

12. 双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) エラストマー車輪 東信製作所

販売価格(税別) ¥389 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
東信製作所 双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) エラストマー車輪 1個

【特長】騒音軽減や床面のキズ防止向けキャスターです。【用途】事務機器・家具・店舗什器・医療機器等 【仕様】プレート式 【材質】金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 【形状】自在式 【材質(本体)】ナイロン 【車輪】ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側) 【ロック】なし 【特性】静音 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】双輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

13. キャスターTSD型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) キャスターTSD型 1個
レビュー:(2)

【特長】ロック機構は車輪の回転と取付部旋回が同時にロックされるトータルロック方式です。車輪の外周面がウレタン製なので微振動や音が吸収され、ソフトで静かに回転します。 【形状】自在車T 【材質(本体)】ポリアミド(PA) 【材質(車輪)】ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR) 【ロック】回転ブレーキ付 【特性】静音 【車輪タイプ】双輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

14. エラストマー車キャスター FPU55型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥799 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) エラストマー車キャスター FPU55型 1個

【特長】車輪の外周面がエラストマー製なので微振動や音が吸収され、ソフトで静かな回転が得られます。本体は高品質のポリアミド樹脂製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたキャスターです。ロック付きは、車輪をロックすると赤いマークがでて、ロックの有無が一目で分かります。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE) 【車輪径(Φmm)】53 【取付高(mm)】69 【車輪幅(mm)】46 【取付穴径(Φmm)】4.5 【耐荷重(N)】490 【材質(本体)】ポリアミド(PA) 【偏心(mm)】17 【特性】静音、耐摩耗性、耐薬品性 【車輪タイプ】双輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

15. 低床中荷重用 550R固定車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床中荷重用 550R固定車(ナイロン(B入)車) 1個

【特長】ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。 【形状】固定車 【荷重種別】中荷重 【型式】550R固定車 【材質(車輪)】ナイロン(B入) 【車輪幅(mm)】21 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【取付寸法X×Y(mm)】52×52 【取付座A×B(mm)】70×74 【車輪No.】559P 【ストッパー】なし 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【キャスタータイプ】低床式・中荷重用プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】双輪

プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

16. 双輪キャスター TF型 プレート式ストッパー付 東海キャスター

販売価格(税別) ¥529 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
東海キャスター 双輪キャスター TF型 プレート式ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【形状】自在車S 【材質(本体)】ナイロン 【材質(車輪)】ナイロン 【寸法W2(mm)】10 【ロック】回転ストッパ付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】双輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

17. キャスター FP45型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥529 〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) キャスター FP45型 1個

【特長】本体は高品質のポリアミド樹脂製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたキャスターです。ロック付きは、車輪をロックすると赤いマークがでて、ロックの有無が一目で分かります。 【車輪径(Φmm)】47 【材質(本体)】ポリアミド(PA) 【材質(車輪)】ポリアミド(PA) 【車輪幅(mm)】43 【耐荷重(N)】392 【特性】耐摩耗性、耐薬品性 【偏心(mm)】14 【車輪タイプ】双輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

18. ウレタン車キャスターBU型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥499 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) ウレタン車キャスターBU型 1個
レビュー:(2)

【特長】車輪の外周面がポリウレタン製なので、過剰移動やすべりを防ぎ、微振動や音を吸収して、ソフトで静かな回転が得られます。 【車輪径(Φmm)】53 【材質(本体)】ポリアミド(PA) 【材質(車輪)】ポリアミド(PA)+ポリウレタン(PUR) 【車幅(mm)】48 【耐荷重(N)】392 【特性】静音 【偏心(mm)】20 【車輪タイプ】双輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

19. プレート式  双輪ストッパー付、ナイロン車 ナンシン

販売価格(税別) ¥249 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ナンシン プレート式 双輪ストッパー付、ナイロン車 1個

【特長】双輪デザインキャスター 車輪の回転を止めるストッパーです。 【種別】デザインキャスター 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ナイロン 【ストッパー】回転ストッパー 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】双輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

20. 双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) 東信製作所

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
東信製作所 双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) 1個
レビュー:(1)

【材質(本体)】ナイロン 【ロック】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】双輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

21. 自在キャスター P型 ナイロン ユーエイキャスター

販売価格(税別) ¥159 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーエイキャスター 自在キャスター P型 ナイロン 1個

【特長】軽荷重用のスタンダードな双輪キャスターです。家具や複写機等に使用されています。 【仕様】プレート式 【形状】自在車 【穴径P(Φmm)】5.1 【取付寸法X×Y(mm)】25.4×25.4 【取付座A×B(mm)】38×38 【車輪】ナイロン 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】双輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

22. キャスター NS型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥569 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) キャスター NS型 1個

【材質(本体)】ポリアミド(PA) 【材質(車輪)】ポリアミド(PA) 【寸法E1(mm)】- 【寸法E2(mm)】- 【ロック】回転ロック付 【車輪タイプ】双輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

23. キャスター NB型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥619 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) キャスター NB型 1個

【材質(本体)】ポリアミド(PA) 【材質(車輪)】ポリアミド(PA) 【ロック】なし 【車輪タイプ】双輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

24. エラストマー車キャスター FAU55型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥969 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) エラストマー車キャスター FAU55型 1個
レビュー:(1)

【特長】車輪の外周面がエラストマー製で、微振動や音が吸収されソフトで静かな回転が得られます。本体は軽くて強いアルミ合金製です。ロック付きは、車輪をロックすると赤いマークがでて、ロックの有無が一目で分かります。 【車輪径(Φmm)】53 【材質(本体)】アルミニウム合金(ADC) 【材質(車輪)】ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE) 【車輪幅(mm)】46 【耐荷重(N)】686 【特性】静音 【偏心(mm)】17 【車輪タイプ】双輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

25. 双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) ウレタン巻車輪 東信製作所

販売価格(税別) ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
東信製作所 双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) ウレタン巻車輪 1個

【仕様】ストッパー無 【形状】自在車 【材質(本体)】ナイロン 【材質(車輪)】ナイロン・ウレタン巻 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】双輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

26. 双輪キャスター TE (プレート取付) 東海キャスター

販売価格(税別)   ¥519 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
東海キャスター 双輪キャスター TE (プレート取付) 1個

【特長】双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。 【形状】自在車 【材質(本体)】ナイロン 【材質(車輪)】エラストマー 【ロック】なし 【特性】静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】双輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

27. 双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) 東信製作所

販売価格(税別) ¥259 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
東信製作所 双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) 1個

【仕様】ストッパー無 ステンレスキャップ 【形状】自在車 【材質(本体)】ナイロン 【材質(車輪)】ナイロン 【取付座(mm)】- 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】双輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

28. 双輪キャスター TE型 岡本工機

販売価格(税別) ¥599 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
岡本工機 双輪キャスター TE型 1個

【特長】車輪径100mmはダブルストッパー方式です。 【本体】ナイロン 【車輪】エラストマー 【車輪タイプ】双輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

29. 自在バネ圧キャスター ハイロジック

販売価格(税別) ¥359
0営業日後以内
ハイロジック 自在バネ圧キャスター 1個
レビュー:(3)

【特長】車輪・キャスターシリーズ 【キャスタータイプ】衝撃吸収式キャスター 【車輪径(Φmm)】30 【取付高(mm)】36 【車輪幅(mm)】32 【材質】ナイロン 【ロック】なし 【備考】バネ圧約5kg 【車輪タイプ】双輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

30. 双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 角座 東海キャスター

販売価格(税別) ¥889
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
東海キャスター 双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 角座 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】エラストマー 【取付穴径Fd(Φmm)】6.5 【ロック】回転ストッパ付 【形状】自在車S 【材質(本体)】ナイロン 【偏芯C(mm)】17 【取付プレート板厚Ft(mm)】3 【車輪タイプ】双輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

31. キャスターJP型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥349 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) キャスターJP型 1個
レビュー:(1)

【特長】安定感のある双輪で、滑らかな回転機能を備えています。本体は高品質のポリアミド樹脂製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたキャスターです。 【材質(本体)】ポリアミド(PA) 【材質(車輪)】ポリアミド(PA) 【特性】耐摩耗性、耐薬品性 【車輪タイプ】双輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

32. キャスター GX-P プレートタイプ スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥989 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) キャスター GX-P プレートタイプ 1個

【特長】本体は軽くて強い、アルミ合金製です。安定感のある双輪で滑らかな回転機能と優れた耐久性を備えたキャスターです。 【材質(本体)】アルミニウム合金 【材質(車輪)】ポリアミド(PA) 【取付穴径(Φmm)】6.5 【車輪タイプ】双輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

33. キャスター FA55型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥739 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) キャスター FA55型 1個

【特長】本体は軽くて強い、アルミ合金製です。ロック付きは、車輪をロックすると赤いマークがでて、ロックの有無が一目で分かります。 【車輪径(Φmm)】53 【材質(本体)】アルミニウム合金(ADC) 【材質(車輪)】ポリアミド(PA) 【車輪幅(mm)】46 【耐荷重(N)】784 【偏心(mm)】17 【車輪タイプ】双輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

34. キャスター FA45型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥599 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) キャスター FA45型 1個

【特長】本体は軽くて強い、アルミ合金製です。ロック付きは、車輪をロックすると赤いマークがでて、ロックの有無が一目で分かります。 【車輪径(Φmm)】47 【材質(本体)】アルミニウム合金(ADC) 【材質(車輪)】ポリアミド(PA) 【車輪幅(mm)】43 【耐荷重(N)】490 【偏心(mm)】14 【車輪タイプ】双輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

35. 双輪キャスター Uタイプ(プレート取付) 東信製作所

販売価格(税別) ¥589 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
東信製作所 双輪キャスター Uタイプ(プレート取付) 1個

【仕様】ストッパー無 【形状】自在車 【材質(本体)】亜鉛ダイカスト 【材質(車輪)】ナイロン 【取付座(mm)】- 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】双輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

36. 双輪キャスター TY (プレート取付) 東海キャスター

販売価格(税別) ¥399 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
東海キャスター 双輪キャスター TY (プレート取付) 1個

【特長】双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。 【形状】自在車 【材質(本体)】ナイロン 【材質(車輪)】ナイロン 【ロック】なし 【特性】耐油性、耐摩耗性 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】双輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

37. 双輪キャスター TE (プレート取付)  ストッパー付 東海キャスター

販売価格(税別) ¥609 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
東海キャスター 双輪キャスター TE (プレート取付) ストッパー付 1個
レビュー:(1)

【特長】双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 【形状】自在車S 【材質(本体)】ナイロン 【材質(車輪)】エラストマー 【ロック】回転ストッパ付 【特性】耐油性、耐摩耗性 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】双輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

38. PCカラーキャスタープレート ストッパー付き WAKI

販売価格(税別) ¥529 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
WAKI PCカラーキャスタープレート ストッパー付き 1個

【特長】軽量物の移動や搬送を容易にする目的で各種機器などに取り付けて使用。 【許容荷重(kg)】20 【車輪径(Φmm)】55 【穴径(Φmm)】5 【車輪タイプ】双輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

39. PCカラーキャスタープレート WAKI

販売価格(税別) ¥439 〜
1営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
WAKI PCカラーキャスタープレート 1個

【特長】軽量物の移動や搬送を容易にする目的で各種機器などに取り付けて使用。 【穴径(Φmm)】5 【車輪タイプ】双輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

40. 双輪キャスター 栃木屋

販売価格(税別) ¥239 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(132種類の商品があります)
栃木屋 双輪キャスター 1個
レビュー:(1)

【RoHS指令】適合 【車輪タイプ】双輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

戻る ページ: 1 2 3 4 5 次へ