プレート式キャスター 材質(車輪):ナイロン 【通販モノタロウ】キャスター:ベアリング/機械部品/キャスター
検索条件:
材質(車輪)ナイロン

606件中 1件〜40件

並び替え:

1. 420G 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格 ¥64 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420G 自在車(ナイロン一体車輪) 1個
レビュー:(18)

【特長】一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420Rと併用出来ます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】なし 【金具仕上】三価クロム化成処理 【型式】420G自在車 【形状】自在車 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02212707 420G-N25
CADデータ
1個 25 35 12 ¥64 0営業日後以内
02212716 420G-N32
CADデータ
1個 32 42 14 ¥86 0営業日後以内
02212725 420G-N38
CADデータ
1個 38 50 16 ¥149 0営業日後以内
02212734 420G-N50
CADデータ
1個 50 65 21 ¥259 0営業日後以内
02212743 420G-N65
CADデータ
1個 65 80 25 ¥409 0営業日後以内

2. STC 自在車(ナイロン車輪) ナンシン

販売価格 ¥58 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ナンシン STC 自在車(ナイロン車輪) 1個
レビュー:(17)

【特長】取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】なし 【種別】産業用キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【形状】自在車 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 材質(車輪) 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07695843 STC-25NM 1個 ナイロン一体車輪 25 35 ¥58 0営業日後以内
07695852 STC-32NM 1個 ナイロン一体車輪 32 42 ¥67 0営業日後以内
07695861 STC-38NM 1個 ナイロン一体車輪 38 50 ¥88 0営業日後以内
09238494 STC-50NM 1個 ナイロン一体車輪 50 65 ¥179 0営業日後以内
09238503 STC-65NM 1個 ナイロン一体車輪 65 85 ¥259 0営業日後以内

3. G型 自在車(ナイロン車輪・シングルベアリング) ユーエイキャスター

販売価格 ¥50 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ユーエイキャスター G型 自在車(ナイロン車輪・シングルベアリング) 1個
レビュー:(11)

【特長】一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】なし 【型式】G型自在車 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【タイプ】ナイロン車輪 【形状】自在車 【材質(車輪)】ナイロン 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02455835 G-25N
CADデータ
1個 25 35 12 ¥50 0営業日後以内
02455853 G-32N
CADデータ
1個 32 42 14 ¥64 0営業日後以内
02455871 G-38N
CADデータ
1個 38 50 16 ¥142 0営業日後以内
02455896 G-50N
CADデータ
1個 50 65 21 ¥209 0営業日後以内
02455932 G-65N
CADデータ
1個 65 80 25 ¥309 0営業日後以内

4. プレート式自在車(ナイロン車輪) モノタロウ

販売価格 ¥119 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ プレート式自在車(ナイロン車輪) 1個

【特長】一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。 【形状】自在車 【ブレーキ】無し 【材質(車輪)】ナイロン

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 取付寸法X×Y(mm) 取付座A×B(mm) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
70163092 J-50N 1個 46×35 60×48 66 ¥119 0営業日後以内
70163108 J-65N 1個 55×42 70×58 84 ¥199 0営業日後以内
70163117 J-75N 1個 55×42 70×58 94 ¥229 0営業日後以内
70163126 J-100N 1個 82×40 100×58 121 ¥489 0営業日後以内

5. 双輪キャスター プレート式 男前モノタロウ

販売価格 ¥109 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
男前モノタロウ 双輪キャスター プレート式 1個
レビュー:(9)

【寸法F(mm)】5 【寸法D(mm)】38 【寸法E(mm)】25 【色】黒 【材質(車輪)】6ナイロン 【車輪タイプ】双輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 寸法G(mm) 車輪径A(mm) 高さB(mm) 販売価格 出荷目安 数量
01077992 MSP-40 1個 14 42 56.5 ¥109 0営業日後以内
01078008 MSP-40S 1個 14 42 56.5 ¥149 0営業日後以内
01078017 MSP-50 1個 16 50 66 ¥159 0営業日後以内
01078026 MSP-50S 1個 16 50 66 ¥179 0営業日後以内

6. 低床重荷重キャスター(強化ナイロン車) ナンシン

販売価格 ¥799 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ナンシン 低床重荷重キャスター(強化ナイロン車) 1個
レビュー:(10)

【特長】低床式重量用キャスター 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】なし 【形状】自在車 【荷重種別】重荷重 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

7. 自在車(ナイロン車輪) モノタロウ

販売価格 ¥199 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ 自在車(ナイロン車輪) 1個
レビュー:(82)

【形状】自在車 【ブレーキ】無し 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

8. 低床重荷重用 540S自在車(ナイロン(ボールB入)車) ハンマーキャスター

販売価格 ¥2,090 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床重荷重用 540S自在車(ナイロン(ボールB入)車) 1個
レビュー:(7)

【特長】300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。 【キャスタータイプ】低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】300 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【型式】540S自在車 【取付座A×B(mm)】82×82 【取付寸法X×Y(mm)】63×63 【材質(金具)】スチール 【形状】自在車 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】ナイロン(ボールB入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

9. 420R 固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格 ¥61 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420R 固定車(ナイロン一体車輪) 1個
レビュー:(5)

【特長】一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。【用途】押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【ストッパー】なし 【金具仕上】三価クロム化成処理 【型式】420R固定車 【形状】固定車 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

10. 低床重荷重用 420TP自在車(強化ナイロン車) ハンマーキャスター

販売価格 ¥739
ハンマーキャスター 低床重荷重用 420TP自在車(強化ナイロン車) 1個
レビュー:(7)

【特長】取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。【用途】冷凍ショーケース等 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪径D(Φmm)】32 【取付高H(mm)】46.5 【車輪幅(mm)】21 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】120 【金具仕上】三価クロム化成処理 【取付座A×B(mm)】70×70 【取付寸法X×Y(mm)】52×52 【偏芯E(mm)】12 【旋回半径(mm)】30 【取付方式】平付旋回 【形状】自在車 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】強化ナイロン一体車輪 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

11. 低床重荷重用 545S自在車(ナイロン(ボールB入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格 ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床重荷重用 545S自在車(ナイロン(ボールB入)車) ストッパー付 1個

【特長】ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。 【キャスタータイプ】低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】回転ストッパー付 【許容荷重(daN)】300 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【取付座A×B(mm)】82×82 【取付寸法X×Y(mm)】63×63 【材質(金具)】スチール 【形状】自在車S 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】ナイロン(ボールB入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

12. 415G 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格 ¥368 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415G 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 1個
レビュー:(3)

【特長】一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】三価クロム化成処理 【型式】415G自在車 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

13. SKC 固定車(ナイロン車輪) ナンシン

販売価格 ¥57 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ナンシン SKC 固定車(ナイロン車輪) 1個
レビュー:(2)

【特長】取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。 【種別】産業用キャスター 【形状】固定車 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

14. 100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ナイロン車) 内村製作所

販売価格 ¥1,131 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
内村製作所 100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ナイロン車) 1個
レビュー:(1)

【特長】600AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。 【仕様】アジャスターフット付 【キャスタータイプ】アジャスターフット付自在キャスター 【材質(車輪)】ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 【ストッパー】なし 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【表面処理】黒色亜鉛めっき 【アジャスターフット外径D1(mm)】37.7 【アジャストねじM】M10 【寸法L3(mm)】- 【形状】自在車 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

15. 420E 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格 ¥239 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420E 自在車(ナイロン一体車輪) 1個
レビュー:(3)

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】なし 【金具仕上】クロームメッキ 【型式】420E自在車 【形状】自在車 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

16. J型 中荷重用旋回キャスター 岐阜産研工業(ウカイ)

販売価格 ¥938 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(103種類の商品があります)
岐阜産研工業(ウカイ) J型 中荷重用旋回キャスター 1個
レビュー:(1)

【形状】自在車 【荷重種別】中荷重 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

17. ナイロンキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター

販売価格 ¥189 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ユーエイキャスター ナイロンキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付 1個
レビュー:(6)

【特長】一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【材質(車輪)】ナイロン 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

18. GR型 固定車(ナイロン車輪) ユーエイキャスター

販売価格 ¥47 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ユーエイキャスター GR型 固定車(ナイロン車輪) 1個
レビュー:(2)

【特長】一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【ストッパー】なし 【型式】GR型固定車 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【形状】固定車 【材質(車輪)】ナイロン 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

19. STC 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付 ナンシン

販売価格 ¥219 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ナンシン STC 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付 1個
レビュー:(3)

【特長】車輪の回転のみをロックするキャスターです。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】シングルストッパー 【種別】産業用キャスター 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【形状】自在車S 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

20. 100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車) 内村製作所

販売価格 ¥269 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
内村製作所 100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車) 1個
レビュー:(1)

【特長】合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性能に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 【ストッパー】なし 【材質(本体)】冷間圧延鋼板(SPCC) 【表面処理】電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 【タイプ】トラック型 【形状】自在車 【特性】耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

21. 低床式キャスター 自在車 32径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

販売価格 ¥469
0営業日後以内
ユーエイキャスター 低床式キャスター 自在車 32径 強化ナイロン車輪 1個
レビュー:(5)

【特長】低床式キャスターの中でも、特に低床化を図ったキャスターです。空間を無駄にせず、尚且つ取付けた製品の外観を損ないません。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪径D(Φmm)】32 【取付高H(mm)】30 【車輪幅(mm)】21 【穴径P(Φmm)】6.2 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】120 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【材質(金具)】スチール 【取付座A×B(mm)】70×70 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】55×55(53×53) 【偏芯E(mm)】12 【旋回半径R(mm)】29 【タイプ】プレート式 【全高(mm)】46.5 【質量(g)】225 【材質(車輪)】強化ナイロン 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

22. SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター

販売価格 ¥329 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエイキャスター SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) 1個
レビュー:(3)

【特長】走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【型式】SG型自在車 【金具仕上】三価ユニクロ仕上 【形状】自在車 【材質(車輪)】ナイロン 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

23. Pシリーズ平行キャスター ユーエイキャスター

販売価格 ¥369
ユーエイキャスター Pシリーズ平行キャスター 1個
レビュー:(6)

【特長】家具などに数多く使用されている、専用設計された超低床式キャスターです。取付時、部品が不要の為すぐに取付可能です。 【キャスタータイプ】通し穴式キャスター 【車輪径D(Φmm)】18 【取付高H(mm)】11.5 【車輪幅(mm)】20 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】30 【型式】平行キャスター 【偏芯E(mm)】11.7 【寸法A(Φmm)】61 【寸法d(mm)】57.3 【寸法X(mm)】58.3 【寸法L(mm)】17.5 【形状】自在車 【材質(車輪)】ナイロン

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

24. 420S 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格 ¥429 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420S 自在車(ナイロン一体車輪) 1個

【特長】代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。 【形状】自在車 【型式】420S自在車 【ストッパー】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

25. 双輪キャスター TGタイプ ストッパー付 (プレート取付) 東信製作所

販売価格 ¥209 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
東信製作所 双輪キャスター TGタイプ ストッパー付 (プレート取付) 1個
レビュー:(2)

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【取付穴径P(Φmm)】5 【ロック】回転ストッパー付 【内径b(Φmm)】38 【取付座(mm)】38×38 【取付ピッチ(mm)】25×25 【材質(本体)】ナイロン 【ストッパー】スイッチ形状 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ナイロン 【車輪タイプ】双輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

26. 低床中荷重用 550P自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,209 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床中荷重用 550P自在車(ナイロン車) 1個
レビュー:(4)

【特長】ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスターは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。 【キャスタータイプ】低床式・中荷重用プレート式自在車キャスター 【車輪幅(mm)】21 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【型式】550P自在車 【車輪No.】559P 【取付座A×B(mm)】70×70 【取付寸法X×Y(mm)】52×52 【偏芯E(mm)】18 【形状】自在車 【荷重種別】中荷重 【材質(車輪)】ナイロン 【車輪タイプ】双輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

27. K型 中荷重用固定キャスター 岐阜産研工業(ウカイ)

販売価格 ¥778 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(103種類の商品があります)
岐阜産研工業(ウカイ) K型 中荷重用固定キャスター 1個

【形状】固定車 【荷重種別】中荷重 【偏心(mm)】-

プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

28. 双輪キャスター TGタイプ(プレート取付) 東信製作所

販売価格 ¥159 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
東信製作所 双輪キャスター TGタイプ(プレート取付) 1個
レビュー:(3)

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【取付穴径P(Φmm)】5 【ロック】なし 【内径b(Φmm)】25×25 【取付座(mm)】38×38 【取付ピッチ(mm)】25×25 【材質(本体)】ナイロン 【形状】自在車 【材質(車輪)】ナイロン 【車輪タイプ】双輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

29. 重量用キャスター(ナイロン車輪) 東正車輛

販売価格 ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
東正車輛 重量用キャスター(ナイロン車輪) 1個
レビュー:(3)

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】強化ナイロン(ベアリング入り) 【ロック】なし 【タイプ】重荷重 【形状】自在車 【荷重種別】重荷重 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

30. 低床重荷重用 420TPR固定車(強化ナイロン車) ハンマーキャスター

販売価格 ¥699
ハンマーキャスター 低床重荷重用 420TPR固定車(強化ナイロン車) 1個
レビュー:(1)

【特長】取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。【用途】冷凍ショーケース等 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪径D(Φmm)】32 【取付高H(mm)】46.5 【車輪幅(mm)】21 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】120 【金具仕上】三価クロム化成処理 【取付座A×B(mm)】70×70 【取付寸法X×Y(mm)】52×52 【取付方式】平付固定 【トラスコ品番】836-1519 【形状】固定車 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】強化ナイロン一体車輪 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

31. 低床重荷重用 540SR固定車(ナイロン(ボールB入)車) ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 低床重荷重用 540SR固定車(ナイロン(ボールB入)車) 1個
レビュー:(2)

【特長】300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。 【キャスタータイプ】低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター 【取付穴径P(Φmm)】8.8 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】300 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【型式】540SR固定車 【取付座A×B(mm)】82×89.5 【取付寸法X×Y(mm)】63×63 【材質(金具)】スチール 【形状】固定車 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】ナイロン(ボールB入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

32. JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスター 岐阜産研工業(ウカイ)

販売価格   ¥1,380 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(102種類の商品があります)
岐阜産研工業(ウカイ) JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスター 1個

【形状】自在車W

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

33. 低床 重量タイプ 自在車 (強化ナイロン車) ナンシン

販売価格 ¥2,290 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナンシン 低床 重量タイプ 自在車 (強化ナイロン車) 1個
レビュー:(1)

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】強化ナイロン(ベアリング入) 【車輪幅W(mm)】45 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】なし 【許容荷重(daN)】600 【金具仕上】ユニクロームメッキ 【取付ピッチA×B(A'×B')(mm)】80×80(78×78) 【プレート寸法X×Y(mm)】100×100 【偏心E(mm)】14 【形状】自在車 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

34. 155・固定車(ナイロン車) ハンマーキャスター

販売価格 ¥85 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 155・固定車(ナイロン車) 1個
レビュー:(4)

【特長】取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。 【仕様】固定式本体はユニクロームメッキ仕上 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【ストッパー】なし 【金具仕上】三価クロム化成処理 【型式】155固定車 【形状】固定車 【材質(車輪)】ナイロン 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

35. 低床重荷重用 420TP H30自在車(強化ナイロン車) ハンマーキャスター

販売価格 ¥649
ハンマーキャスター 低床重荷重用 420TP H30自在車(強化ナイロン車) 1個
レビュー:(2)

【特長】取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。【用途】冷凍ショーケース等 【形状】自在車 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】強化ナイロン一体車輪 【車輪幅(mm)】21 【金具仕上】三価クロム化成処理 【取付寸法X×Y(mm)】53×53 【取付座A×B(mm)】70×70 【旋回半径(mm)】30 【ストッパー】なし 【取付高H(mm)】30 【偏芯E(mm)】12 【許容荷重(daN)】120 【車輪径D(Φmm)】32 【取付穴径P(Φmm)】6.2 【取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)】53×53(55×55) 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

36. 545H・低床重荷重用・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・複列ボールベアリング入) ハンマーキャスター

販売価格 ¥3,990 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 545H・低床重荷重用・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・複列ボールベアリング入) 1個
レビュー:(1)

【キャスタータイプ】低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 【車輪幅(mm)】40 【取付穴径P(Φmm)】11 【ストッパー】回転ストッパー付 【許容荷重(daN)】400 【金具仕上】黒亜鉛メッキ 【型式】545H自在車S 【取付座A×B(mm)】100×100 【取付寸法X×Y(mm)】78×78 【偏芯E(mm)】18 【取付方式】平付旋回 【形状】自在車S 【荷重種別】重荷重 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪(複列ボールB入) 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

37. 双輪キャスター TY (プレート取付) ストッパー付 東海キャスター

販売価格 ¥529 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
東海キャスター 双輪キャスター TY (プレート取付) ストッパー付 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ナイロン 【ロック】回転ストッパ付 【形状】自在車S 【材質(本体)】ナイロン 【車輪タイプ】双輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

38. パッキングキャスター ハンマーキャスター

販売価格 ¥1,320 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ハンマーキャスター パッキングキャスター 1個

【特長】コンパクトな一体型。移動、搬送はキャスターでらくらく、スムーズ。固定したいときは、アジャスターフットで簡単、ガッチリ。アジャスターフットの取付工数が省けます。選べるフット位置。設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられます。軽いタッチの昇降操作。機器を設置した後、楽に高さの調整ができます。小さな旋回半径。車輪とフットが同一部に組込んであり、同時旋回しますので旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。 【ストッパー】なし 【金具仕上】三価クロメート処理皮膜(アジャスターフットは黒ニッケルメッキ皮膜) 【アジャスターフット外径D1(mm)】37.7 【アジャストねじM】M10 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

39. 415E 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格 ¥319 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター 415E 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 1個

【特長】重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【ストッパー】回転ストッパー付 【金具仕上】クロームメッキ(ハンドルは三価クロム化成処理) 【型式】415E自在車 【形状】自在車S 【材質(車輪)】ナイロン一体車輪 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

40. 413S 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

販売価格 ¥559 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハンマーキャスター 413S 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 1個

【特長】代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。 【形状】自在車S 【型式】413S自在車 【ストッパー】回転ストッパー付 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ