69件中 1件〜40件

並び替え:

1. ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車 東北車輌

販売価格(税別) ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
東北車輌 ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車 1個

【特長】普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09517541 75KFB 1個 75 112.5 ¥1,890 0営業日後以内
09517557 100KFB 1個 100 140 ¥2,490 0営業日後以内
09517566 150KFB 1個 150 195 ¥4,390 0営業日後以内
09517575 200KFB 1個 200 250 ¥5,990 0営業日後以内
49904977 125KFB 1個     ¥3,790 6営業日後以内

2. ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型 岡本工機

販売価格(税別) ¥1,190 〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(62種類の商品があります)
岡本工機 ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型 1個
レビュー:(1)

【特長】ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター
注文コード 品番 内容量 最大荷重(daN) 寸法t(mm) 車輪 販売価格 出荷目安 数量
19817105 AMG-O50 1個 39.2 10 ゴム ベアリングなし ¥1,390 4営業日後以内
19817114 AMG-O65 1個 49 9 ゴム ベアリングなし ¥1,890 5営業日後以内
19817123 AMG-O75 1個 68.6 6.5 ゴム ベアリングなし ¥1,890 4営業日後以内
19817132 AMG-O90 1個 78.4 11 ゴム ベアリングなし ¥5,590 5営業日後以内
19817148 AMG-O100 1個 98 8.5 ゴム ベアリングなし ¥2,890 4営業日後以内

3. 鋳物重量用キャスター ヨドノ

販売価格(税別) ¥32,900 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ヨドノ 鋳物重量用キャスター 1個

【特長】ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。 主要部品をステンレスにし、さびに強いキャスターです。 【仕様】プレート式、固定式 【材質(車輪)】ゴム 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37162011 MHA-MK200X75 1個 200 255 76 ¥36,900 1営業日後以内
37162002 MHA-MK150X75 1個 150 210 76 ¥32,900 1営業日後以内
37162027 MHA-MK250X90 1個 250 315 89 ¥55,900 1営業日後以内
37162036 MHA-MK300X100 1個 300 355 102 ¥66,900 3営業日後以内
37162045 MHA-MK300X75 1個 300 375 76 ¥57,900 1営業日後以内

4. ダクタイル鋳物キャスター 東正車輛

販売価格(税別) ¥829 〜
出荷目安:17日から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
東正車輛 ダクタイル鋳物キャスター 1個

【特長】材質はFCD450、第3の金属といわれるダクタイル鋳鉄です。 普通鋳鉄や鋼板製キャスターと異なり、簡単に折れたり、曲ったりしません。 耐摩耗性が抜群。回転部にはクロームスチールボールを採用、滑らかな回転を長期間維持します。 【ロック】なし 【特性】耐摩耗性 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 軸径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
07011706 75KB 1個 75 75 10 ¥829 17日
06581845 100K B 1個 100 140 12 ¥3,190 17日
06581863 125K B 1個 125 168.5 17 ¥4,790 17日
06581881 150K B 1個 150 195 20 ¥5,390 17日
06581906 200K B 1個 200 250 20 ¥7,990 17日

5. ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型 岡本工機

販売価格(税別) ¥4,690 〜
5営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
岡本工機 ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型 1個
レビュー:(1)

【特長】標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-W200×50とEMG-W200×65、EMG-W230×65とEMG-W250×65、EMG-W200×90とEMG-W230×90とEMG-W250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-W200×50とEUMG-W200×65の金具は兼用です。 【荷重種別】高荷重 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター
注文コード 品番 内容量 最大荷重(daN) 車輪幅B(mm) タイプ 販売価格 出荷目安 数量
19816685 EMG-W100-50 1個 127.4 50 ゴム車輪ベアリング入 ¥4,690 5営業日後以内
19816694 EMG-W130-50 1個 166.6 50 ゴム車輪ベアリング入 ¥5,990 5営業日後以内
19816703 EMG-W130-65 1個 215.6 65 ゴム車輪ベアリング入 ¥6,690 5営業日後以内
19816712 EMG-W150-50 1個 205.8 50 ゴム車輪ベアリング入 ¥7,590 5営業日後以内
19816728 EMG-W150-65 1個 245 65 ゴム車輪ベアリング入 ¥8,490 5営業日後以内

6. ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型 岡本工機

販売価格(税別) ¥919 〜
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
岡本工機 ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型 1個

【特長】ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪 【車輪】ゴム車輪・ベアリングなし 【ロック】なし

プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

7. ダクタイル鋳物キャスター 東正車輛

販売価格(税別) ¥3,790 〜
出荷目安:17日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
東正車輛 ダクタイル鋳物キャスター 1個
レビュー:(1)

【特長】材質はFCD450、第3の金属といわれるダクタイル鋳鉄です。 普通鋳鉄や鋼板製キャスターと異なり、簡単に折れたり、曲ったりしません。 耐摩耗性が抜群。回転部にはクロームスチールボールを採用、滑らかな回転を長期間維持します。 【形状】自在 【金具仕上】ダクタイル鋳鉄(FCD45) 【ロック】なし 【特性】耐摩耗性 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

8. ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型 岡本工機

販売価格(税別) ¥6,290 〜
5営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
岡本工機 ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型 1個
レビュー:(1)

【特長】標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-O200×50とEMG-O200×65、EMG-O230×65とEMG-O250×65、EMG-O200×90とEMG-O230×90とEMG-O250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-O200×50とEUMG-O200×65の金具は兼用です。 【荷重種別】高荷重 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

9. ダクタイル製金具付ウレタン車輪 京町産業車輌

販売価格(税別) ¥6,990 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
京町産業車輌 ダクタイル製金具付ウレタン車輪 1個

【特長】鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 耐油性に優れ、走行抵抗が少ないです。 【仕様】固定式 【ブレーキ】なし 【材質(車輪)】ウレタンゴム 【特性】静音、耐油性 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

10. ダクタイル製キャスター 固定(CMG-W)金具付/標準型 岡本工機

販売価格(税別) ¥789 〜
5営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
岡本工機 ダクタイル製キャスター 固定(CMG-W)金具付/標準型 1個

【特長】ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

11. ダクタイル製キャスター 固定(BMG-W)金具付/標準型 岡本工機

販売価格(税別) ¥1,990 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
岡本工機 ダクタイル製キャスター 固定(BMG-W)金具付/標準型 1個

【特長】ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 【車輪】ゴム ベアリング入 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

12. ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 固定金具付 イノアック

販売価格(税別) ¥4,190 〜
6営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
イノアック ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 固定金具付 1個

【ブレーキ】なし 【車輪】ログラン(ウレタン) 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

13. 【ワケあり】ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型 岡本工機

販売価格(税別)   ¥5,768
0営業日後以内
岡本工機 【ワケあり】ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型 1個

【特長】ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。 【特記】※理由あり(未使用・未開封) 【寸法t(mm)】10 【車輪】ダクタイル ベアリング入 【最大荷重(N)】4903 【寸法H1(mm)】150 【取付穴径(Φmm)】14 【寸法H2(mm)】250 【偏心E(mm)】55 【寸法F1(mm)】154 【寸法F2(mm)】154 【ロック】なし 【軸径D(Φmm)】20 【寸法P1×P2(mm)】115×115 【最大荷重(daN)】490 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪径A(Φmm)】200 【車輪取付幅B(mm)】60 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

14. 重荷重用リボキャスター(ダクタイル製鉄車輪・超耐久性タイプ)固定式 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)

販売価格(税別) ¥8,790 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ) 重荷重用リボキャスター(ダクタイル製鉄車輪・超耐久性タイプ)固定式 1個

【特長】ベース板は特殊鋼の鋳造品を精密加工しており、鋳造品の約5倍の強度を保ちます。 スラストベース構造により荷重分布が良く、ガタや緩みが少ないため静音性・耐衝撃性にも優れています。 アルミ芯使用で、耐食性能が高い商品です。【用途】手押台車用 【仕様】プレート式、固定式 【荷重種別】重荷重 【車輪幅(mm)】46 【取付座A×B(mm)】150×90 【取付穴径P(mm)】14 【取付ピッチX×Y(mm)】120×60 【ロック】なし 【特性】静音、耐食性、耐衝撃性 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

15. ダクタイル製金具付ウレタン車輪 京町産業車輌

販売価格(税別) ¥4,990 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
京町産業車輌 ダクタイル製金具付ウレタン車輪 1個

【特長】鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 ウレタン車輪は耐油性に優れ、走行抵抗が少ないです。 【仕様】固定式 【ブレーキ】なし 【材質(車輪)】ウレタンゴム 【特性】静音、耐油性 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

16. ダクタイル製金具付ウレタン車輪300MM 京町産業車輌

販売価格(税別) ¥24,900
出荷目安:11日
京町産業車輌 ダクタイル製金具付ウレタン車輪300MM 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】ウレタンゴム 【適合車輪径(Φmm)】300 【取付高H(mm)】366 【取付穴径a(mm)】14 【ブレーキ】なし 【許容荷重(kg)】830 【取付ピッチP(mm)】175 【取付座L×S(mm)】226×94 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

17. 京町 ダクタイル金具付ウレタン車輪 京町産業車輌

販売価格(税別) ¥39,900
出荷目安:11日
京町産業車輌 京町 ダクタイル金具付ウレタン車輪 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【材質(車輪)】ウレタンゴム 【適合車輪径(Φmm)】300 【取付高H(mm)】367 【車輪幅(mm)】65 【取付穴径a(mm)】14 【ブレーキ】なし 【許容荷重(kg)】1000 【取付ピッチP(mm)】175×65 【取付座L×S(mm)】218×107 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

18. ダクタイル製キャスター 固定(MCBMG-W)金具付/標準型 岡本工機

販売価格(税別) ¥2,990 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
岡本工機 ダクタイル製キャスター 固定(MCBMG-W)金具付/標準型 1個

【特長】ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 【車輪】MCナイロン ベアリング入 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

19. ダクタイル製キャスター 固定(MCAMG-W)金具付/標準型 岡本工機

販売価格(税別) ¥1,990 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
岡本工機 ダクタイル製キャスター 固定(MCAMG-W)金具付/標準型 1個

【特長】ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 【車輪】MCナイロン ベアリングなし 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

20. ダクタイル製キャスター 固定(DMG-W)金具付/標準型 岡本工機

販売価格(税別) ¥1,690 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
岡本工機 ダクタイル製キャスター 固定(DMG-W)金具付/標準型 1個

【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪 【車輪】ダクタイル ベアリング入 【ロック】なし

プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

21. ダクタイル製自在金具付ウレタン車輪300MM 京町産業車輌

販売価格(税別) ¥28,900
出荷目安:11日
京町産業車輌 ダクタイル製自在金具付ウレタン車輪300MM 1個

【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ウレタンゴム 【適合車輪径(Φmm)】300 【取付高H(mm)】369 【取付穴径a(mm)】14 【ブレーキ】なし 【許容荷重(kg)】830 【取付ピッチP(mm)】145×145 【取付座L×S(mm)】190×190 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

22. ダクタイル製キャスター 固定(BUMG-W)金具付/標準型 岡本工機

販売価格(税別) ¥2,990 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
岡本工機 ダクタイル製キャスター 固定(BUMG-W)金具付/標準型 1個

【車輪】ウレタン ベアリング入 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

23. ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 旋回金具付 イノアック

販売価格(税別) ¥4,990 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
イノアック ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 旋回金具付 1個

【ブレーキ】なし 【車輪】ログラン(ウレタン) 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

24. 重荷重用リボキャスター(ダクタイル製鉄車輪・超耐久性タイプ)自在式 カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)

販売価格(税別) ¥13,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション) 重荷重用リボキャスター(ダクタイル製鉄車輪・超耐久性タイプ)自在式 1個

【特長】ベース板は特殊鋼の鋳造品を精密加工しており、鋳造品の約5倍の強度を保ちます。 スラストベース構造により荷重分布が良く、ガタや緩みが少ないため静音性・耐衝撃性にも優れています。 アルミ芯使用で、耐食性能が高い商品です。 【仕様】プレート式、自在式 【荷重種別】重荷重 【車輪幅(mm)】46 【取付座A×B(mm)】150×110 【取付穴径P(mm)】13 【取付ピッチX×Y(mm)】121×59 【特性】静音、耐食性、耐衝撃性

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

25. 重荷重用ゴム車輪付固定車(HB-K型) ヨドノ

販売価格(税別) ¥3,890 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ヨドノ 重荷重用ゴム車輪付固定車(HB-K型) 1個
レビュー:(1)

【特長】FCDダクタイル製金具【用途】重荷重用 【材質】ゴム 【形状】固定車 【荷重種別】重荷重 【型式】HB-K型固定車 【材質(車輪)】ゴム(B入) 【偏芯E(mm)】- 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

26. 重荷重用ゴム車輪付自在車(HB-g型) ヨドノ

販売価格(税別) ¥5,690 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ヨドノ 重荷重用ゴム車輪付自在車(HB-g型) 1個
レビュー:(1)

【特長】FCDダクタイル製金具【用途】重荷重用 【材質】ゴム 【形状】自在車 【荷重種別】重荷重 【型式】HB-g型自在車 【材質(車輪)】ゴム(B入) 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

27. 鋼板製キャスター 自在・ストッパー(JB)金具付 岡本工機

販売価格(税別) ¥1,190 〜
1営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
岡本工機 鋼板製キャスター 自在・ストッパー(JB)金具付 1個

【特長】工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製固定K金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 車輪と旋回を同時に止めるダブルストッパー方式です。 ストッパーのバネが鋼板製ですのでナイロン車輪(PC・MCE・MCA・MCB)やダクタイル製車輪(C・D)等とセットで使用されますと十分な制動力が得られない場合がありますのでご注意下さい。 Φ100以上は左ストッパー付もあります。 旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。 【ロック】回転ストッパー 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

28. 鋳物重量用キャスター ヨドノ

販売価格(税別) ¥38,900 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ヨドノ 鋳物重量用キャスター 1個

【特長】ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。 主要部品をステンレスにし、さびに強いキャスターです。 【仕様】プレート式、固定式 【材質(車輪)】ウレタン 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

29. 鋳物重量用キャスター ヨドノ

販売価格(税別) ¥45,900 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヨドノ 鋳物重量用キャスター 1個

【特長】ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。 主要部品をステンレスにし、さびに強いキャスターです。 【仕様】プレート式、自在式 【材質(車輪)】ウレタン 【車輪幅(mm)】76 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

30. 鋳物重量用キャスター ヨドノ

販売価格(税別) ¥39,900 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ヨドノ 鋳物重量用キャスター 1個

【特長】ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。 主要部品をステンレスにし、さびに強いキャスターです。 【仕様】プレート式、自在式 【材質(車輪)】ゴム 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

31. ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車 東北車輌

販売価格(税別) ¥2,590 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
東北車輌 ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車 1個
レビュー:(1)

【特長】普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。 【材質】鉄(B)入 【形状】自在車 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

32. 鋳物キャスター(幅広タイプ) TK 東正車輛

販売価格(税別) ¥9,890 〜
出荷目安:17日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
東正車輛 鋳物キャスター(幅広タイプ) TK 1個

【形状】固定 【金具仕上】ダクタイル鋳鉄(FCD45) 【取付穴径d(mm)】14 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

33. 鋳物重量用キャスター ヨドノ

販売価格(税別) ¥97,900
1営業日後以内
ヨドノ 鋳物重量用キャスター 1個

【特長】ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。主要部品をステンレスにし、サビに強いキャスターです。車輪に砲金ブッシュを採用しているため、サビにくい仕様となっています。【用途】マリン関係や水産関係等に最適です。 【仕様】プレート式、自在式 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ウレタン 【車輪径D(Φmm)】300 【取付高H(mm)】355 【車輪幅(mm)】102 【取付穴径P(mm)】18 【ロック】なし 【許容荷重(kg)】1500 【許容荷重(N)】15000 【金具高さH(mm)】205 【仕上処理】(金具表面)防錆塗装仕上げ 【取付ピッチX×Y(mm)】183×90 【取付座厚さt(mm)】14 【取付座A×B(mm)】220×155 【質量(kg)】22.4 【トラスコ品番】305-3270 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

34. 鋳物重量用キャスター ヨドノ

販売価格(税別) ¥119,000
1営業日後以内
ヨドノ 鋳物重量用キャスター 1個

【特長】ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。主要部品をステンレスにし、サビに強いキャスターです。車輪に砲金ブッシュを採用しているため、サビにくい仕様となっています。【用途】マリン関係や水産関係等に最適です。 【仕様】プレート式、自在式 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ウレタン 【車輪径D(Φmm)】300 【取付高H(mm)】355 【車輪幅(mm)】102 【取付穴径P(mm)】16 【ロック】なし 【許容荷重(kg)】1500 【許容荷重(N)】15000 【金具高さH(mm)】205 【仕上処理】(金具表面)防錆塗装仕上げ 【取付ピッチX×Y(mm)】167×167 【取付座厚さt(mm)】16 【取付座A×B(mm)】205×205 【質量(kg)】27.6 【トラスコ品番】305-3229 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

35. 鋳物重量用キャスター ヨドノ

販売価格(税別) ¥87,900
1営業日後以内
ヨドノ 鋳物重量用キャスター 1個

【特長】ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。主要部品をステンレスにし、サビに強いキャスターです。車輪に砲金ブッシュを採用しているため、サビにくい仕様となっています。【用途】マリン関係や水産関係等に最適です。 【仕様】プレート式、自在式 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ウレタン 【車輪径D(Φmm)】250 【取付高H(mm)】315 【車輪幅(mm)】89 【取付穴径P(mm)】15 【ロック】なし 【許容荷重(kg)】1250 【許容荷重(N)】12500 【金具高さH(mm)】190 【仕上処理】(金具表面)防錆塗装仕上げ 【取付ピッチX×Y(mm)】155×155 【取付座厚さt(mm)】14 【取付座A×B(mm)】200×200 【質量(kg)】20.1 【トラスコ品番】305-3211 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

36. 鋳物重量用キャスター ヨドノ

販売価格(税別) ¥86,900
1営業日後以内
ヨドノ 鋳物重量用キャスター 1個

【特長】ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。主要部品をステンレスにし、サビに強いキャスターです。車輪に砲金ブッシュを採用しているため、サビにくい仕様となっています。【用途】マリン関係や水産関係等に最適です。 【仕様】プレート式、自在式 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【材質(車輪)】ゴム 【車輪径D(Φmm)】300 【取付高H(mm)】355 【車輪幅(mm)】102 【取付穴径P(mm)】16 【ロック】なし 【許容荷重(kg)】900 【許容荷重(N)】9000 【金具高さH(mm)】205 【仕上処理】(金具表面)防錆塗装仕上げ 【取付ピッチX×Y(mm)】167×167 【取付座厚さt(mm)】16 【取付座A×B(mm)】205×205 【質量(kg)】23.9 【トラスコ品番】305-3121 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

37. 鋳物キャスター 東正車輛

販売価格(税別) ¥11,900 〜
出荷目安:17日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
東正車輛 鋳物キャスター 1個

【軸径(Φmm)】20 【形状】自在 【金具仕上】ダクタイル鋳鉄(FCD45) 【取付高H(mm)】250 【取付ピッチ(mm)(P1×P2)】120×120 【プレート寸法F1×F2(mm)】156×156 【取付穴径d(mm)】14 【金具幅B(mm)】60 【偏心E(mm)】50 【ロック】なし 【車輪径D(Φmm)】200 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

38. 鋳物キャスター(幅広タイプ) TBR 東正車輛

販売価格(税別) ¥16,900 〜
出荷目安:17日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
東正車輛 鋳物キャスター(幅広タイプ) TBR 1個

【形状】自在 【材質(車輪)】ウレタン(ベアリング入り) 【金具仕上】ダクタイル鋳鉄(FCD45) 【取付穴径d(mm)】14 【ロック】なし 【キャスタータイプ】プレート式自在車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

39. MK マルコン枠付重量車( U型・固定車) MK(丸喜金属本社)

販売価格(税別) ¥1,790 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
MK(丸喜金属本社) MK マルコン枠付重量車( U型・固定車) 1個

【特長】車形状がR加工されており、走行面との接地面積が少ないため、走行性が向上します。【用途】フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。 【材質(車輪)】ダクタイル鋳鉄(FCD-450) 【表面処理】(枠)クロメートメッキ仕上げ 【材質(枠)】スチール 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

40. ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)

販売価格(税別) ¥6,190 〜
1営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ) ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車 1個

【特長】鋳物の1.8倍の強度があり、丈夫で長持ちする。荷重分布が良く、衝撃にも強い。保全、メンテナンスに気を使わなくてよく、ランニングコストが安い。 【材質】エムシーナイロン車輪(ボールベアリング入り) 【形状】固定車 【金具】ダクタイル製固定金具 【ロック】なし 【特性】耐衝撃性 【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター 【車輪タイプ】単輪

プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

戻る ページ: 1 2 次へ